絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M16(2)
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(2)
長さ(mm)
- 120(1)
- 155(1)
- 173(1)
埋め込み深さ(mm)
- 160
- 20(25)
- 25(24)
- 30(93)
- 33(16)
- 35(90)
- 38(20)
- 40(121)
- 45(74)
- 50(72)
- 55(24)
- 56(13)
- 60(72)
- 65(22)
- 70(20)
- 75(16)
- 80(34)
- 90(27)
- 100(20)
- 103(11)
- 115(15)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 16(1)
適合材
- コンクリート(1)
- 石材(1)
コンクリート・石材
ドリル径(Φmm)
- 6(1)
- 16(1)
- 19(1)
- 23(2)
6・16・19・23
ねじ長さ(mm)
- 109(1)
109
ブランド
- 大阪魂(4)
- フィッシャージャパン(2)
大阪魂・フィッシャージャパン

HPアンカー
大阪魂¥1,718税込¥1,8901個9日以内出荷下穴径(Φmm)23カプセル径(Φmm)18.5カプセル長(mm)190容量(cm3)34使用ボルトM20長期許容引張荷重(kN[kgf])38.5短期許容引張荷重(kN[kgf])57.8異形棒鋼M20引張強度(kN)128.5下穴深さ(mm)160
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥9,398~税込¥10,338~1セット(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー