絞り込み
ねじの呼び
- M16(1)
長さ(mm)
- 120(1)
ドリル径(Φmm)
- 19(1)
- 23(2)
外径(Φmm)
- 16(1)
埋め込み深さ(mm)
- 160
- 65(2)
- 70(4)
- 80(2)
- 85(2)
- 100(6)
- 105(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 120(2)
- 125(1)
- 130(2)
- 145(3)
- 150(2)
- 180(2)
- 200(5)
- 220(2)
- 250(3)
- 300(4)
- 350(2)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(4)
大阪魂
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M16(1)

HPアンカー
大阪魂¥1,718税込¥1,8901個9日以内出荷下穴径(Φmm)23カプセル径(Φmm)18.5カプセル長(mm)190容量(cm3)34使用ボルトM20長期許容引張荷重(kN[kgf])38.5短期許容引張荷重(kN[kgf])57.8異形棒鋼M20引張強度(kN)128.5下穴深さ(mm)160