絞り込み
ねじの呼び
  • 6mm(4)
  • 10mm(6)
  • M4(3)
  • M5(3)
  • M6(6)
  • M8(18)
  • M10(45)
  • M12(8)
  • M16(3)
  • W3/8(31)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(41)
  • SUS304(26)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(4)
  • SUS410(1)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(52)
  • 炭素鋼(1)
長さ(mm)
  • 35(2)
  • 40(29)
  • 45(2)
  • 50(13)
  • 55(2)
  • 60(29)
  • 65(4)
  • 70(20)
  • 75(2)
  • 80(26)
  • 85(1)
  • 90(18)
  • 100(19)
  • 110(3)
  • 115(1)
  • 120(14)
  • 150(4)
外径(Φmm)
  • 6(11)
  • 8(2)
  • 9.5(1)
  • 10(13)
  • 12(21)
  • 12.5(3)
  • 13.8(1)
  • 14(19)
  • 16(1)
  • 17.3(1)
  • 35(2)
埋め込み深さ(mm)
  • 40
  • 20(21)
  • 25(22)
  • 30(80)
  • 33(15)
  • 35(83)
  • 38(22)
  • 45(65)
  • 50(58)
  • 55(25)
  • 60(65)
  • 65(18)
  • 70(17)
  • 75(9)
  • 80(33)
  • 85(9)
  • 90(21)
  • 100(12)
  • 103(8)
  • 115(12)
適合材
  • ALC(3)
  • コンクリート(26)
  • ブロック(5)
  • モルタル(5)
  • レンガ(3)
  • 木材(3)
  • 石材(1)
ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・木材・石材
ドリル径(Φmm)
  • 3.4(1)
  • 4.3(1)
  • 4.3~4.5(3)
  • 5.3(2)
  • 5.4~5.7(1)
  • 5.5(1)
  • 6(19)
  • 7.5(1)
  • 8.5(5)
  • 10(9)
  • 10.5(31)
  • 12.5(27)
  • 12.7(6)
  • 13(3)
  • 13.9(1)
  • 14.5(16)
  • 17(3)
  • 18(1)
3.4・4.3・4.3~4.5・5.3・5.4~5.7・5.5・6・7.5・8.5・10・10.5・12.5・12.7・13・13.9・14.5・17・18
ねじ長さ(mm)
  • 10(1)
  • 14(3)
  • 15(18)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 20(11)
  • 25(23)
  • 30(24)
  • 35(6)
  • 40(5)
  • 45(4)
  • 50(3)
  • 60(6)
  • 65(6)
  • 70(5)
  • 85(3)
  • 100(1)
10・14・15・16・17・20・25・30・35・40・45・50・60・65・70・85・100
表面処理
  • 3価クロメート(14)
  • 3価ホワイト(6)
  • 6価クロメート(1)
  • カラー(2)
  • クロメート(2)
  • ドブメッキ(3)
  • パシペート(3)
  • ユニクロ(1)
  • ラスパート(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(4)
  • 生地/未処理(1)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
  • 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・6価クロメート・カラー・クロメート・ドブメッキ・パシペート・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • サンコーテクノ(34)
  • 大阪魂(27)
  • ユニカ(18)
  • 若井産業(11)
  • TRUSCO(7)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(7)
  • Live Pro(3)
  • サンライズ(2)
  • フィッシャー(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
モノタロウ・サンコーテクノ・大阪魂・ユニカ・若井産業・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・Live Pro・サンライズ・フィッシャー・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカー Cタイプ モノタロウアンカー Cタイプモノタロウ(126件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(50本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノオールアンカー(Cタイプ)サンコーテクノ(24件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂グリップアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
699税込769
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウアンカー Cタイプ ステンレス製モノタロウ(63件のレビュー)
9,898税込10,888
1箱(50本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質ステンレス関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズCタイプ ハイアンカー(スチール)サンライズ(24件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(50本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭ユニカ(23件のレビュー)
699税込769
1パック(20本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
オールアンカー TRUSCOオールアンカーTRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(8本)ほか
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。材質/仕上スチール適合材コンクリート
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(30個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂ステンレスオールアンカー(パック品)大阪魂(22件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(10本)
当日出荷
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(4本)ほか
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)ユニカ(11件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂ステングリップアンカー(パック品)大阪魂(13件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレス
ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100個)
当日出荷
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
シーティーアンカー 鍔付 GT サンコーテクノシーティーアンカー 鍔付 GTサンコーテクノ(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(100本)
当日出荷
プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理適合サイズW3/8比例最大荷重(kN)9.8(1000)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)ユニカ(4件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1箱(30本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ステン 偏芯プラグ トラス(パック品) 若井産業ステン 偏芯プラグ トラス(パック品)若井産業(7件のレビュー)
409税込450
1パック(15本)
当日出荷
プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。プラグ外径(Φmm)6下穴径(Φmm)6材質ステンレス頭部形状トラス適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(パック品)サンコーテクノ(3件のレビュー)
529税込582
1パック(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズSCタイプ ハイアンカー(ステンレス)サンライズ(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製の1本売りです。
用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Proコンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバーLive Pro
829税込912
1箱(32本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー
オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノオールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(50個)
当日出荷
材質表面処理ドブ
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。表面処理三価クロメート種別インチねじ材質スチール製
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品サンコーテクノ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(50本)ほか
当日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ(3件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
GTアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂GTアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
699税込769
1箱(10本)
当日出荷
種別インチねじ表面処理三価クロメートねじ山種類ウィット
ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)ユニカ(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(50本)
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
グリップアンカー粍 TRUSCOグリップアンカー粍TRUSCO(1件のレビュー)
579税込637
1パック(6本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
ウェルドアンカー サンコーテクノウェルドアンカーサンコーテクノ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
溶接用のアンカー 各種金物の溶接ができます。 簡単な打ち込み施工。
用途ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事に。外径(Φmm)10ドリル径(Φmm)10.5仕様コンクリート用材質スチール
偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品) 若井産業偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品)若井産業(2件のレビュー)
259税込285
1パック(15本)
当日出荷から翌々日出荷
プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質表面処理高耐食メッキ頭部形状トラス仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
PレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノPレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ラスパートシルバー
グリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
6,998税込7,698
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱) サンコーテクノボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
7,498税込8,248
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
表面処理三価ホワイト
グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノグリップアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
2,598税込2,858
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に適合材コンクリート材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ仕様箱入
SCオールアンカー TRUSCOSCオールアンカーTRUSCO(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(4本)ほか
当日出荷
耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。適合材コンクリート
シーティーアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂シーティーアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂
429税込472
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価クロメートねじ山種類ウィット

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー