カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M6(2)
- M8(3)
- M10(42)
- M12(25)
- M16(1)
- W3/8(11)
- W1/2(4)
材質
- その他(4)
- ステンレスすべて(19)
- SUS304(9)
- SUS410(1)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(31)
- SWCH10K(2)
- SWRCH(2)
- 炭素鋼(1)
長さ(mm)
- 40(8)
- 50(3)
- 51(1)
- 55(2)
- 60(11)
- 65(2)
- 70(28)
- 80(27)
- 81(1)
- 90(16)
- 98(1)
- 100(28)
- 120(23)
- 123(1)
- 150(13)
埋め込み深さ(mm)
- 45
- 20(25)
- 25(24)
- 30(93)
- 33(16)
- 35(90)
- 38(20)
- 40(122)
- 50(73)
- 55(24)
- 56(13)
- 60(72)
- 65(23)
- 70(20)
- 75(16)
- 80(34)
- 90(28)
- 100(20)
- 103(11)
- 115(15)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 10(5)
- 12(7)
- 13.8(4)
- 14(19)
- 14.5(1)
- 20(1)
- 40(2)
適合材
- ALC(3)
- コンクリート(24)
- 石材(1)
ALC・コンクリート・石材
ドリル径(Φmm)
- 4.3(1)
- 6(2)
- 9.5(4)
- 10(2)
- 10.5(5)
- 12(1)
- 12.7(23)
- 14.5(29)
- 15(1)
- 17(1)
- 25(1)
- 45(1)
4.3・6・9.5・10・10.5・12・12.7・14.5・15・17・25・45
ねじ長さ(mm)
- 12(1)
- 14(5)
- 20(4)
- 25(21)
- 30(19)
- 35(11)
- 40(4)
- 42(1)
- 45(7)
- 50(9)
- 60(1)
- 65(7)
- 67(1)
- 70(4)
- 80(4)
- 85(5)
- 100(3)
- 115(1)
- 120(4)
- 150(1)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
12・14・20・25・30・35・40・42・45・50・60・65・67・70・80・85・100・115・120・150・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ホワイト(2)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(2)
- ジオメット(1)
- ドブメッキ(2)
- パシペート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(5)
- 生地/未処理(1)
- 電気亜鉛メッキ(7)
- 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・ジオメット・ドブメッキ・パシペート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(27)
- サンコーテクノ(10)
- ユニカ(9)
- KFC(ケー・エフ・シー)(8)
- エイ・ワイ・ファスナー(6)
- エスコ(5)
- サンライズ(2)
- 日本パワーファスニング(2)
- フィッシャージャパン(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・KFC(ケー・エフ・シー)・エイ・ワイ・ファスナー・エスコ・サンライズ・日本パワーファスニング・フィッシャージャパン・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応

タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)
ユニカ(11件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
ALCドライブ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(30個)当日出荷から4日以内出荷コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(50本)当日出荷コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
タイトアンカー(Cタイプ)
エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1箱(30本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥599税込¥6591パック(2本)当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
タイトアンカー(ドブメッキ)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(30本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(15本)当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ルーティアンカーCタイプ(スチール)
ユニカ(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(30本)当日出荷から翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(50本)当日出荷から9日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
パワコン(コンクリートビス) 皿頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498税込¥1,6481箱(40本)当日出荷から3日以内出荷・下穴加工だけで施工できる(コンクリートプラグ不要) ・表面処理:ラスパート処理用途コンクリート下地に、電設資材・配管資材・サドルバンドなどの留め付け
タイトアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(30本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)
ユニカ¥6,998~税込¥7,698~1箱(30本)当日出荷から翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥9,498税込¥10,4481セット(100本)当日出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥11,980~税込¥13,178~1セット(50本)当日出荷から30日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
ドブビルボルト(3/8
大阪魂¥667税込¥7341個ほか翌々日出荷ドリル径(Φmm)14.5適合品番打込棒:BBT-30ねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)45スリーブ寸法(Φmm×mm)外径:14.0×全長:40
JPF 鉄 タップスターバケツキット
日本パワーファスニング¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
M12x120mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥1,440税込¥1,5841パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-124材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52ねじの呼びM12胴外径(Φmm)12
イージーアイアンカー EZI
サンコーテクノ¥6,698~税込¥7,368~1箱(50本)4日以内出荷取付物の上からでも施工可能で、目視による施工確認が可能専用工具不要で簡単に素早い施工を実現し、インパクトドライバ14.4V・18Vで締付け可能チェックボルトが本体頂部に接したら締付完了張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮国土交通省:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版、電気設備工事監理指針令和4年版に適合する「おねじ形メカニカルアンカー」用途目視(チェックボルト)による施工確認が可能材質スチール表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー