絞り込み
ねじの呼び
- M6(2)
- M10(21)
- W3/8(5)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
ドリル径(Φmm)
- 6(2)
- 14.5(21)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- 鉄(6)
長さ(mm)
- 40(3)
- 50(2)
- 51(1)
- 55(1)
- 70(9)
- 80(12)
- 100(11)
- 120(9)
- 150(4)
適合材
- コンクリート(4)
- 石材(1)
コンクリート・石材
外径(Φmm)
- 13.8(4)
- 14(11)
13.8・14
ねじ長さ(mm)
- 12(1)
- 35(4)
- 45(6)
- 60(1)
- 65(4)
- 70(3)
- 80(4)
- 85(4)
- 100(3)
- 115(1)
- 120(3)
- 150(1)
12・35・45・60・65・70・80・85・100・115・120・150
埋め込み深さ(mm)
- 45
- 33(9)
- 35(6)
- 38(5)
- 40(16)
- 50(12)
- 55(8)
- 57(6)
- 60(13)
- 65(6)
- 66(8)
- 67(6)
- 70(7)
- 72(6)
- 78(6)
- 88(9)
- 90(11)
- 100(6)
- 103(6)
- 115(12)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(17)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- フィッシャージャパン(2)
大阪魂・KFC(ケー・エフ・シー)・エイ・ワイ・ファスナー・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(2)
M10(21)
W3/8(5)

ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(50本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥9,498税込¥10,4481セット(100本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ドブビルボルト(3/8
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷ドリル径(Φmm)14.5適合品番打込棒:BBT-30ねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)45スリーブ寸法(Φmm×mm)外径:14.0×全長:40
SUSビルボルト(3/8
大阪魂¥925税込¥1,0181個翌々日出荷全長(mm)80ねじ長さ(mm)45ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)14適合品番打込棒品番:BBT-30ねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)45スリーブ長(mm)40
ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ
KFC(ケー・エフ・シー)¥51,980~税込¥57,178~1箱(200本)当日出荷から翌々日出荷強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ