カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M10(3)
- M12(4)
- M16(1)
- M20(22)
- W3/8(1)
- W1/2(3)
- W3/4(4)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(8)
- SUS310S(1)
- 鉄すべて(15)
- SWCH10K(1)
- SWRCH(1)
長さ(mm)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(8)
- 85(1)
- 90(2)
- 100(2)
- 110(1)
- 115(1)
- 125(1)
- 130(12)
- 140(1)
- 145(1)
- 150(13)
- 160(2)
- 165(1)
- 170(1)
- 190(9)
- 200(1)
- 215(1)
- 230(6)
埋め込み深さ(mm)
- 80
- 20(25)
- 25(24)
- 30(93)
- 33(16)
- 35(90)
- 38(20)
- 40(122)
- 45(74)
- 50(73)
- 55(24)
- 56(13)
- 60(72)
- 65(23)
- 70(20)
- 75(16)
- 90(28)
- 100(20)
- 103(11)
- 115(15)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 10(2)
- 14.5(1)
- 16(2)
- 17.3(2)
- 20(3)
- 25.4(6)
- 25.5(3)
適合材
- コンクリート(10)
- 石材(1)
コンクリート・石材
ドリル径(Φmm)
- 10(2)
- 10.5(2)
- 12.7(1)
- 14.5(1)
- 15(1)
- 16.5(1)
- 17(1)
- 18(3)
- 21.5(15)
- 26(7)
10・10.5・12.7・14.5・15・16.5・17・18・21.5・26
ねじ長さ(mm)
- 25(3)
- 30(8)
- 40(1)
- 50(15)
- 100(2)
25・30・40・50・100
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ホワイト(4)
- ドブメッキ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
- 電気亜鉛メッキ(4)
3価クロメート・3価ホワイト・ドブメッキ・溶融亜鉛メッキ・電気亜鉛メッキ
ブランド
- 大阪魂(12)
- サンコーテクノ(11)
- エスコ(3)
- ユニカ(3)
- サンライズ(2)
- TRUSCO(1)
- エイ・ワイ・ファスナー(1)
- フィッシャージャパン(1)
大阪魂・サンコーテクノ・エスコ・ユニカ・サンライズ・TRUSCO・エイ・ワイ・ファスナー・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1箱(10本)当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(15本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(2本)当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
タイトアンカー(Cタイプ)
エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
SCタイプ ハイアンカー(ステンレス)
サンライズ(7件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から3日以内出荷ステンレス製の1本売りです。用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
ルーティアンカーCタイプ(スチール)
ユニカ(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1箱(10本)当日出荷から翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
グリップアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(15個)当日出荷から4日以内出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)
ユニカ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)当日出荷から翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート
3カ-W BTアンカー
大阪魂¥1,054税込¥1,1591個翌々日出荷コンクリートにねじを切りながら施工できる 施工後に緩まない 穿孔径が小さく、施工時間が短く、インパクトドライバーでの取付けが可能 施工後の突出が低い 施工手順 1.所定の穿孔径、穿孔深さに穴をあける。 2.ダストポンプ、ブロワー等を用いて切粉を除去する。 3.インパクトドライバーへBTをセットする。 4.インパクトドライバーでヘッド部が取付物に密着するまで締め込む。
M20x150mm 雄ねじアンカー(2本)
エスコ¥1,740税込¥1,9141パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-202材質スチール製全長(mm)150下穴径(Φmm)21.5ねじ長さ(mm)50表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)80適合材コンクリート最大引張荷重(kN)19.83剪断最大荷重(kN)54.24胴外径(Φmm)20
3カ-W トルコンアンカ(AW(ウェッジ
大阪魂¥1,200税込¥1,3201個翌々日出荷寸法L(mm)131寸法D(mm)12寸法l(mm)18二面幅(mm)19トルク(N・m)50ねじの呼びW1/2埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:71(60)穿孔径(mm)12穿孔深さ(mm)80
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥24,980~税込¥27,478~1セット(10本)ほか当日出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
M20x230mm 雄ねじアンカー(2本)
エスコ¥2,470税込¥2,7171パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-204材質スチール製全長(mm)230下穴径(Φmm)21.5ねじ長さ(mm)50表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)80適合材コンクリート最大引張荷重(kN)39.2剪断最大荷重(kN)54.88胴外径(Φmm)20
M20x190mm 雄ねじアンカー(2本)
エスコ¥2,090税込¥2,2991パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-203材質スチール製全長(mm)190下穴径(Φmm)21.5ねじ長さ(mm)50表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)80適合材コンクリート最大引張荷重(kN)19.83剪断最大荷重(kN)54.24ねじの呼びM20胴外径(Φmm)20
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー