絞り込み
ねじの呼び
- M10(10)
- M12(1)
- W3/8(3)
- W1/2(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- 樹脂(1)
- 鉄(7)
長さ(mm)
- 15(1)
- 30(1)
- 40(7)
- 56(1)
- 70(2)
- 97(1)
- 100(2)
埋め込み深さ(mm)
- 40(3)
- 70(1)
- 100(1)
外径(Φmm)
- 12.5
- 4(29)
- 5(22)
- 6(38)
- 8(47)
- 9.5(18)
- 10(70)
- 10.5(31)
- 12(133)
- 13(9)
- 13.5(8)
- 14(76)
- 16(47)
- 17.3(42)
- 17.5(23)
- 20(22)
- 21.5(21)
- 21.7(31)
- 24(9)
- 25.4(14)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- コンクリート(3)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
- 13(7)
- 14(1)
- 14.5(2)
13・14・14.5
ねじ長さ(mm)
- 12(1)
- 15(1)
- 16(3)
- 18(1)
- 25(1)
12・15・16・18・25
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ホワイト(1)
- 生地/未処理(1)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
- サンコーテクノ(5)
- 大阪魂(4)
- TRUSCO(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(1)
- フィッシャージャパン(1)
サンコーテクノ・大阪魂・TRUSCO・エイ・ワイ・ファスナー・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(50本)ほか当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
ドロップインアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(6本)ほか当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ¥14,980~税込¥16,478~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。材質ステンレスSUS304
シーティーアンカーライトタイプ
サンコーテクノ¥3,998~税込¥4,398~1箱(50本)ほか4日以内出荷『シーティーアンカーライトCT-LI タイプ』は、下向き専用の穿孔深さ30 mmに対応した金属拡張。アンカー(内部コーン打込み式)です。用途ラックやコンベアの脚部の固定等材質スチール全長(mm)30表面処理三価クロメート適合材コンクリートねじ長さl(mm)12穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴長(mm)30
レジンアンカーFEB RM2 打撃式
フィッシャージャパン¥2,298~税込¥2,528~1セット(10本)ほか当日出荷ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 ビニルエステル樹脂です。 ガラスカプセルです。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃~+25℃)に保管してください。 水中施工が可能です。用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。材質ビニルエステル樹脂
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー