シーティーアンカーライトタイプ
『シーティーアンカーライトCT-LI タイプ』は、下向き専用の穿孔深さ30 mmに対応した金属拡張
アンカー(内部コーン打込み式)です。
- 用途
- ラックやコンベアの脚部の固定等
- 材質
- スチール
- 全長(mm)
- 30
- 表面処理
- 三価クロメート
- 適合材
- コンクリート
- ねじ長さl(mm)
- 12
- 穿孔深さ(mm)
- 30
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 埋込穴長(mm)
- 30
注意
※この製品は下向き専用のアンカーです。横向き・上向きでの使用はしないでください。必ず専用打込み棒をご使用ください.※過剰に締付けトルクをかけると抜け出す恐れがあるので注意してください。
コンクリート用アンカー の新着商品
カテゴリ

















