絞り込み
ねじの呼び
- W1/2(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 樹脂(2)
長さ(mm)
- 57(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 100(3)
埋め込み深さ(mm)
- 38(1)
- 50(1)
外径(Φmm)
- 12.7
- 4(29)
- 5(22)
- 6(38)
- 8(47)
- 9.5(18)
- 10(70)
- 10.5(31)
- 12(132)
- 12.5(13)
- 13(9)
- 13.5(8)
- 14(74)
- 16(47)
- 17.3(43)
- 17.5(23)
- 20(23)
- 21.5(21)
- 21.7(31)
- 24(9)
- 25.4(14)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 13.5(2)
- 14(1)
13.5・14
ねじ長さ(mm)
- 25(1)
- 57(1)
- 75(1)
- 100(1)
25・57・75・100
ブランド
- サンコーテクノ(1)
- ユニカ(1)
- 前田工繊(1)
- 大阪魂(1)
サンコーテクノ・ユニカ・前田工繊・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(30個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
レジンA SEタイプ(密封カプセル式)
ユニカ¥309税込¥3401本当日出荷耐震性に優れた接着系アンカーです。 湿潤状態の母材への施工にも適応しています。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様回転・打撃型材質主剤:ビニルエステル樹脂
ボルトメイトTG 標準
前田工繊¥6,998税込¥7,6981セット(20本)4日以内出荷ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れ、液漏れがなく臭いがしません。スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂の採用により、環境や人体にやさしい製品となっております。また、耐アルカリ性が優れています。用途耐震補強壁。設備・機器の設置。増築改修用差筋。防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置。仕様JCAA製品認証取得商品、国土交通省告示第1024号指定品、JWWA Z 108 浸出試験評価品
3カ-W ダイナボルト
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷コンクリート用 金属拡張型テーパーボルト式アンカー *特長* 打撃不要の締め付けタイプ 仕上材、取付物、ボルトねじ部へのダメージリスクが大幅に軽減 取付物の上から穿孔、位置ずれ無し 締め付けトルク値で施工管理が可能 *用途* 電機設備 機械設備 ラック、フェンス 自動販売機 配管ブラケット *施工手順* 1.所定の径で穴あけ 2.孔内の切粉を排出(ブロアー、集塵機等にて) 3.取付物の上からダイナボルトを挿入 4.所定のトルク値でナットを締め付け (※取付物の上から穴あけする場合のドリルマーキング位置=首下長+10mm)
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー