絞り込み
長さ(mm)
- 100(2)
材質
- 樹脂(2)
ドリル径(Φmm)
- 14(1)
外径(Φmm)
- 12.7
- 8(4)
- 10.5(10)
- 10.8(3)
- 12(3)
- 12.5(3)
- 13(7)
- 14(5)
- 15(5)
- 16(5)
- 16.5(3)
- 16.8(3)
- 17(3)
- 18(6)
- 18.5(3)
- 19(4)
- 20(5)
- 21.5(3)
- 24(9)
- 26(4)
- 28(5)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- ユニカ(1)
- 前田工繊(1)
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
「ねじの呼び」から絞り込む

レジンA SEタイプ(密封カプセル式)
ユニカ¥309税込¥3401本当日出荷耐震性に優れた接着系アンカーです。 湿潤状態の母材への施工にも適応しています。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様回転・打撃型材質主剤:ビニルエステル樹脂
ボルトメイトTG 標準
前田工繊¥6,998税込¥7,6981セット(20本)4日以内出荷ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れ、液漏れがなく臭いがしません。スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂の採用により、環境や人体にやさしい製品となっております。また、耐アルカリ性が優れています。用途耐震補強壁。設備・機器の設置。増築改修用差筋。防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置。仕様JCAA製品認証取得商品、国土交通省告示第1024号指定品、JWWA Z 108 浸出試験評価品