絞り込み
ねじの呼び
  • M16(10)
  • W5/8(3)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(3)
  • 樹脂(1)
  • (8)
長さ(mm)
  • 60(11)
  • 100(2)
  • 175(1)
  • 210(1)
外径(Φmm)
  • 21.5
  • 4(18)
  • 5(7)
  • 6(12)
  • 8(25)
  • 10(37)
  • 10.5(17)
  • 12(54)
  • 12.5(7)
  • 13(5)
  • 13.5(4)
  • 14(31)
  • 15(3)
  • 16(23)
  • 17.3(16)
  • 17.5(9)
  • 20(14)
  • 24(5)
  • 30(4)
  • 35(5)
埋め込み深さ(mm)
  • 60(7)
  • 100(2)
適合材
  • コンクリート(1)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
  • 22(12)
  • 25(1)
  • 26(1)
22・25・26
ねじ長さ(mm)
  • 24(1)
  • 25(8)
  • 30(1)
24・25・30
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ホワイト(2)
  • クロメート(1)
  • ドブメッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ
ブランド
  • サンコーテクノ(6)
  • TRUSCO(3)
  • ユニカ(3)
  • 大阪魂(1)
サンコーテクノ・TRUSCO・ユニカ・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂グリップアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(5本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(25本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(25本)
当日出荷から4日以内出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。表面処理三価クロメート種別インチねじ材質スチール製
ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス)ユニカ(3件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
グリップアンカー ステンレス TRUSCOグリップアンカー ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(2本)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304相当)
ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカルーティカットアンカー CAタイプユニカ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(25個)
当日出荷から6日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質表面処理クロメート
グリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
7,498税込8,248
1箱(15個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノグリップアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1箱(25個)
当日出荷から4日以内出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
グリップアンカー M16X60mm TRUSCOグリップアンカー M16X60mmTRUSCO
739税込813
1パック(2個)
当日出荷
施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。ねじの呼びM16外径(mm)21.5全長(mm)60ねじ長さ(mm)25ドリル径(Φmm)22.0トラスコ品番329-0034材質スチール質量(g)243.2下穴径(Φmm)22表面処理3価ホワイト最大引張荷重(kN)33.3穿孔深さ(mm)68
レジンA SEタイプ(密封カプセル式) ユニカレジンA SEタイプ(密封カプセル式)ユニカ
889税込978
1本
当日出荷
耐震性に優れた接着系アンカーです。 湿潤状態の母材への施工にも適応しています。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事材質主剤:ビニルエステル樹脂仕様回転・打撃型
グリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー GAタイプ(鉄/ドブ)(小箱)サンコーテクノ
7,498税込8,248
1箱(25個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ドブ
グリップアンカー吋 TRUSCOグリップアンカー吋TRUSCO
739税込813
1パック(2本)
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー