絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(8)
  • サンコーテクノ(4)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(4)
  • ノーブランド(2)
  • ユニカ(2)
  • 旭化成(1)
  • 日本デコラックス(1)
ねじの呼び
  • M22
  • 4mm(15)
  • 5mm(12)
  • 6mm(15)
  • M3(8)
  • M4(107)
  • M5(75)
  • M6(166)
  • M8(178)
  • M10(198)
  • M12(177)
  • M16(125)
  • M20(67)
  • M24(20)
  • W1/4(14)
  • W5/16(25)
  • W3/8(128)
  • W1/2(74)
  • W5/8(20)
  • その他(52)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(4)
  • 樹脂(2)
  • (10)
長さ(mm)
  • 180(4)
  • 200(8)
  • 210(4)
  • 220(4)
  • 240(4)
  • 250(6)
  • 260(4)
  • 270(4)
  • 280(6)
  • 290(4)
  • 300(5)
  • 310(4)
  • 330(5)
  • 340(4)
  • 350(5)
  • 360(4)
  • 370(4)
  • 380(6)
  • 400(5)
  • 450(6)
外径(Φmm)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 28.5(4)
  • 31.8(3)
  • 32(1)
適合材
  • コンクリート(5)
コンクリート
埋め込み深さ(mm)
  • 90(2)
  • 100(1)
  • 103(5)
  • 250(1)
90・100・103・250
ドリル径(Φmm)
  • 26(1)
  • 29(3)
  • 29.0(1)
  • 33(3)
26・29・29.0・33
ねじ長さ(mm)
  • 35(2)
  • 36(2)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 200(2)
35・36・110・120・200
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • 6価クロメート(1)
  • クロメート(2)
  • ドブメッキ(2)
  • ユニクロ(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(3)
  • 生地/未処理(2)
3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月24日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(5本)
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)ノーブランド(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)ノーブランド(13件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックスケミカルアンカーRタイプ(標準型)日本デコラックス(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10本)
当日出荷
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
ホーク・アンカーボルト用専用打込棒 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト用専用打込棒KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカル寸切(鉄/ドブ) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ドブ)大阪魂
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブ
ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカルーティカットアンカー CAタイプユニカ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質表面処理クロメート
グリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノグリップアンカー GAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
4,298税込4,728
1箱(6個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ サンコーテクノイーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじサンコーテクノ
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。 接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。 ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。
用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
ドブボルトアンカー 大阪魂ドブボルトアンカー大阪魂
6,014税込6,615
1個
翌々日出荷
材質スチール表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
本体打込み式アンカー KFC(ケー・エフ・シー)本体打込み式アンカーKFC(ケー・エフ・シー)
4,798税込5,278
1箱(10本)
4日以内出荷
本体打込み式アンカー
用途あと施工アンカー適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(20本)
当日出荷から6日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ドブホーク・カットアンカー 大阪魂ドブホーク・カットアンカー大阪魂
2,227税込2,450
1個
翌々日出荷
材質表面処理ドブ適合材コンクリート
ケミカル寸切(ステンレス) 大阪魂ケミカル寸切(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノイーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじサンコーテクノ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
セットアンカー用打込み棒 ユニカセットアンカー用打込み棒ユニカ
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(20本)
4日以内出荷から5日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ケミカル寸切(鉄/生地) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/生地)大阪魂
619税込681
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
SUSルーティセットアンカー 大阪魂SUSルーティセットアンカー大阪魂
10,667税込11,734
1個
翌々日出荷
グリップアンカーGAーDタイプ溶融亜鉛めっきインチねじ サンコーテクノグリップアンカーGAーDタイプ溶融亜鉛めっきインチねじサンコーテクノ
5,498税込6,048
1箱(6本)
4日以内出荷
表面処理溶融亜鉛めっき
ケミカル寸切(鉄/ユニクロ) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)大阪魂
769税込846
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
プラグアンカー用打ち込み棒(鉄/生地) 大阪魂プラグアンカー用打ち込み棒(鉄/生地)大阪魂
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
呼びM22適合品番PA70材質表面処理生地

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー