絞り込み
ねじの呼び
- M22
- 4mm(13)
- 5mm(15)
- M3(21)
- M4(115)
- M5(84)
- M6(200)
- M8(229)
- M10(262)
- M12(239)
- M16(173)
- M20(102)
- M24(35)
- W1/4(15)
- W5/16(32)
- W3/8(160)
- W1/2(101)
- W5/8(27)
- W3/4(11)
- その他(52)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(5)
- SUS310S(1)
- 樹脂(2)
- 鉄(13)
長さ(mm)
- 90(5)
- 180(4)
- 200(14)
- 210(4)
- 220(4)
- 240(4)
- 250(4)
- 260(4)
- 270(4)
- 280(4)
- 290(4)
- 300(4)
- 310(5)
- 340(4)
- 360(4)
- 370(4)
- 380(4)
- 390(4)
- 450(4)
- 500(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 90(9)
- 100(3)
- 103(11)
- 220(1)
- 250(1)
外径(Φmm)
- 22(2)
- 23.5(1)
- 24(1)
- 28.5(8)
- 31.8(6)
- 32(3)
適合材
- コンクリート(9)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
- 26(2)
- 28(1)
- 29(7)
- 33(10)
26・28・29・33
ねじ長さ(mm)
- 35(5)
- 36(3)
- 110(3)
- 120(3)
- 200(2)
35・36・110・120・200
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(2)
- 溶融亜鉛メッキ(4)
- 生地/未処理(2)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
- 大阪魂(19)
- サンコーテクノ(11)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- ユニカ(2)
- 旭化成(1)
- ノーブランド(1)
- 日本デコラックス(1)
大阪魂・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)・ユニカ・旭化成・ノーブランド・日本デコラックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(5本)当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカーRタイプ(標準型)
日本デコラックス(7件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(10本)当日出荷埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
ホーク・アンカーボルト用専用打込棒
KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から5日以内出荷用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
ルーティカットアンカー CAタイプ
ユニカ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(20本)当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ
サンコーテクノ¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から4日以内出荷ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。 接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。 ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(20本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥10,980税込¥12,0781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥47,980税込¥52,7781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー