絞り込み
ねじの呼び
- M3
- 4mm(13)
- 5mm(15)
- M4(115)
- M5(83)
- M6(199)
- M8(227)
- M10(253)
- M12(229)
- M16(167)
- M20(100)
- M22(37)
- M24(33)
- W1/4(15)
- W5/16(32)
- W3/8(160)
- W1/2(97)
- W5/8(27)
- W3/4(11)
- その他(52)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(10)
- A2(3)
- SUS304(5)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(6)
- 炭素鋼(1)
長さ(mm)
- 6(13)
- 8(11)
- 8.5(1)
- 9(1)
- 10(12)
- 12(10)
- 15(5)
- 16(3)
- 18(4)
- 20(6)
- 25(4)
- 30(5)
- 35(3)
- 40(5)
- 45(3)
- 50(3)
ねじ長さ(mm)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(3)
表面処理
- ブロンズ(2)
- 生地/未処理(2)
- 銅メッキ(1)
- 黒染め(1)
ブランド
- 大阪魂(18)
- サイマコーポレーション(3)
大阪魂・サイマコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

アルミ CDスタッド AL-F(アジア
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)翌々日出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接出来ます。スタッドの基本形状は、フランジ付き(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP型)及びピンがあります。材質アルミニウム長さ(mm)10ねじ径M3寸法A(mm)4.6寸法B(mm)0.8
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)3日以内出荷から8日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理黒染め頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ライトブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ライトブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー