絞り込み
長さ(mm)
- 6(9)
- 8(8)
- 9(1)
- 10(7)
- 12(6)
- 15(5)
- 18(4)
- 20(6)
- 25(4)
- 30(5)
- 35(3)
- 40(5)
- 45(3)
- 50(3)
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(5)
- 鉄すべて(5)
- 炭素鋼(1)
ねじの呼び
- M3
- M2.6(1)
- M4(14)
- M5(15)
- M6(13)
- M8(13)
- M10(6)
- その他(1)
表面処理
- 銅メッキ(1)
ブランド
- 大阪魂(12)
溶接用アンカーとは、取り付け物を、溶接で固定するためのアンカーです。主にサッシやシャッター枠などの取り付けに使われていて、コンクリートへの固定は、芯棒打込式アンカーと同じ工程で行います。ただ、芯棒を打つのではなく、本体をハンマーで打つことによって下部が開脚させて固定したあと、取り付け物をナットで締めるのではなく、頭を溶接して止めるのが特徴。基礎などに使われるアンカーボルトよりも全体的に小型で、施工時の打ち込みも比較的容易です。
商品豆知識
「長さ(mm)」から絞り込む
6(9)
8(8)
10(7)
12(6)
15(5)
18(4)
20(6)
25(4)
30(5)
40(5)

アルミ CDスタッド AL-F(アジア
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)翌々日出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接出来ます。スタッドの基本形状は、フランジ付き(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP型)及びピンがあります。材質アルミニウム長さ(mm)10ねじ径M3寸法A(mm)4.6寸法B(mm)0.8