カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M5
- 4mm(13)
- 5mm(15)
- M3(21)
- M4(115)
- M6(200)
- M8(227)
- M10(258)
- M12(236)
- M16(171)
- M20(102)
- M22(39)
- M24(35)
- W1/4(15)
- W5/16(32)
- W3/8(160)
- W1/2(100)
- W5/8(27)
- W3/4(11)
- その他(52)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(37)
- A2(3)
- SUS304(14)
- SUS410(8)
- SUSXM7(2)
- ニッケル合金(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 鉄すべて(29)
- 炭素鋼(1)
長さ(mm)
- 8(9)
- 10(16)
- 12(9)
- 15(10)
- 16(3)
- 18(2)
- 20(8)
- 25(25)
- 30(9)
- 32(1)
- 35(31)
- 38(1)
- 40(8)
- 45(25)
- 50(8)
- 60(19)
- 65(5)
- 70(5)
- 75(2)
- 150(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 20(4)
- 22(1)
- 25(5)
- 30(3)
- 35(4)
- 40(3)
- 50(3)
外径(Φmm)
- 5(5)
- 6.4(2)
- 8(5)
- 8.0(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
適合材
- ALC(3)
- コンクリート(21)
- タイル(3)
- ブロック(14)
- モルタル(7)
- レンガ(14)
- 木材(7)
- 石材(3)
ALC・コンクリート・タイル・ブロック・モルタル・レンガ・木材・石材
ドリル径(Φmm)
- 4.0~4.2(2)
- 4.3(14)
- 4.3~4.5(14)
- 5.3~5.7(1)
- 5.4(1)
- 6.5(4)
- 8.5(6)
- 13(1)
4.0~4.2・4.3・4.3~4.5・5.3~5.7・5.4・6.5・8.5・13
ねじ長さ(mm)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(3)
- 20(3)
- 22(2)
- 25(5)
- 30(10)
- 35(5)
- 40(4)
- 44.0(2)
- 45(5)
- 55(2)
- 60(3)
- 70(1)
- その他(4)
8・10・12・16・20・22・25・30・35・40・44.0・45・55・60・70・その他
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価シルバー(2)
- 6価クロメート(1)
- カラー(3)
- クロメート(1)
- ジオメット(1)
- ノンクローム(4)
- パシペート(4)
- ブロンズ(2)
- ラスパート(1)
- 生地/未処理(4)
- 銅メッキ(1)
- 高耐食メッキ(2)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価シルバー・6価クロメート・カラー・クロメート・ジオメット・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ラスパート・生地/未処理・銅メッキ・高耐食メッキ・黒染め
ブランド
- 大阪魂(25)
- サンコーテクノ(13)
- 丸エム製作所(13)
- ユニカ(6)
- Live Pro(5)
- KNフジニッテイ(4)
- ヤマヒロ(4)
- KFC(ケー・エフ・シー)(3)
- エイ・ワイ・ファスナー(3)
- サイマコーポレーション(3)
- WAKI(和気産業)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- 日本パワーファスニング(1)
大阪魂・サンコーテクノ・丸エム製作所・ユニカ・Live Pro・KNフジニッテイ・ヤマヒロ・KFC(ケー・エフ・シー)・エイ・ワイ・ファスナー・サイマコーポレーション・WAKI(和気産業)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応

ステンレスコンクリートビス
MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(40本)ほか当日出荷切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(23件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(80本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭
ユニカ(9件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(60本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途コンクリート、ブロック、レンガ
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭
ユニカ(15件のレビュー)¥719税込¥7911パック(80本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ十字穴番号No.2被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(50本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ALCドライブ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ(8件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581箱(100本)当日出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
ノンプラビス 得用パック シルバーサラ
ユニカ(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(250本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4本)当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(30本)ほか当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ステンレス ビスコン ナベ
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)ほか当日出荷材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ビスコン ナベ 三価シルバー
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷表面処理三価シルバー仕上三価シルバー仕様クロムフリー頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー
Live Pro¥829税込¥9121箱(55本)ほか当日出荷から3日以内出荷高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー
ホーク・アンカーボルト用専用打込棒
KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷から5日以内出荷用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペート
Live Pro¥1,598税込¥1,7581箱(55本)当日出荷高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート適合ドライバープラスNo.2
ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(70本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥14,980税込¥16,4781箱(100本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(100本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1パック(300本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(40本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
コンクリートビス ラブコンサラ 徳用箱 鉄 シルバー
Live Pro¥1,698税込¥1,8681箱(110本)当日出荷高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー適合ドライバープラスNo.2
ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/三価ビス)
エイ・ワイ・ファスナー¥3,998税込¥4,3981箱(100本)5日以内出荷から7日以内出荷ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)スチール(三価クロメート処理)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカボネート
ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(75本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材用RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートビス ラブコンナベ SUS410 パシペート
Live Pro¥1,698税込¥1,8681箱(80本)当日出荷高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペートタイプ全ねじ適合ドライバープラスNo.2
コンクリートビス ラブコンナベ 鉄 シルバー
Live Pro¥859税込¥9451箱(95本)10日以内出荷高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバータイプ全ねじ適合ドライバープラスNo.2
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー