カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M6
- 4mm(13)
- 5mm(15)
- M3(21)
- M4(115)
- M5(84)
- M8(229)
- M10(262)
- M12(239)
- M16(173)
- M20(102)
- M22(39)
- M24(35)
- W1/4(15)
- W5/16(32)
- W3/8(160)
- W1/2(101)
- W5/8(27)
- W3/4(11)
- その他(52)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(94)
- A2(3)
- SUS304(54)
- SUS310S(3)
- SUS316(3)
- SUS410(6)
- SUS430(2)
- SUSXM7(4)
- ニッケル合金(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 鉄すべて(71)
- SS400(1)
- SWCH10K(1)
- SWRCH(1)
- 炭素鋼(1)
長さ(mm)
- 8(5)
- 10(10)
- 12(10)
- 15(10)
- 20(13)
- 25(20)
- 30(25)
- 35(17)
- 40(20)
- 45(53)
- 50(26)
- 55(4)
- 60(48)
- 65(13)
- 70(9)
- 75(10)
- 80(16)
- 90(14)
- 100(8)
- 120(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 15(1)
- 25(4)
- 25~35(1)
- 25~55(1)
- 28(3)
- 30(42)
- 33(15)
- 35(6)
- 36(1)
- 40(11)
- 43(4)
- 45(2)
- 50(2)
- 60(4)
- 65(1)
- 70(2)
- 115(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6(13)
- 8(10)
- 9.5(13)
- 10(5)
- 10.5(18)
- 12(1)
- 13(1)
- 15.5(1)
- 30(2)
適合材
- ALC(6)
- コンクリート(36)
- タイル(3)
- ブロック(6)
- モルタル(4)
- レンガ(5)
- 木材(4)
- 石材(5)
ALC・コンクリート・タイル・ブロック・モルタル・レンガ・木材・石材
ドリル径(Φmm)
- 5.1(3)
- 5.3(8)
- 5.3~5.5(2)
- 5.4~5.7(1)
- 5.5(4)
- 6(3)
- 6.4(35)
- 6.5(1)
- 8.5(11)
- 9.5(5)
- 10(7)
- 10.5(3)
- 11(22)
- 11.5(1)
- 12(1)
- 12.5(3)
- 13(4)
- 95(1)
5.1・5.3・5.3~5.5・5.4~5.7・5.5・6・6.4・6.5・8.5・9.5・10・10.5・11・11.5・12・12.5・13・95
ねじ長さ(mm)
- 9(2)
- 10(13)
- 11(4)
- 12(4)
- 15(37)
- 17(1)
- 20(34)
- 23(1)
- 25(5)
- 27(1)
- 28(3)
- 35(2)
- 40(12)
- 45(3)
- 50(3)
- 60(7)
- 65(2)
- 70(3)
- 75(4)
- 80(2)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
9・10・11・12・15・17・20・23・25・27・28・35・40・45・50・60・65・70・75・80・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(15)
- 3価シルバー(1)
- 3価ホワイト(10)
- 3価ユニクロ(1)
- 6価クロメート(1)
- カラー(1)
- クロメート(7)
- サテン仕上(2)
- ジオメット(1)
- ノンクローム(1)
- パシペート(2)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(1)
- ラスパート(1)
- 生地/未処理(9)
- 銅メッキ(1)
- 電気亜鉛メッキ(6)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・6価クロメート・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・銅メッキ・電気亜鉛メッキ・黒染め
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(61)
- サンコーテクノ(44)
- エスコ(12)
- ユニカ(12)
- エイ・ワイ・ファスナー(12)
- 丸エム製作所(11)
- KFC(ケー・エフ・シー)(8)
- TRUSCO(4)
- WAKI(和気産業)(4)
- デイコム(4)
- フィッシャージャパン(4)
- 若井産業(3)
- サイマコーポレーション(3)
- 日本パワーファスニング(3)
- イイファス(3)
- サンライズ(2)
- 由良産商(2)
- カール(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・エスコ・ユニカ・エイ・ワイ・ファスナー・丸エム製作所・KFC(ケー・エフ・シー)・TRUSCO・WAKI(和気産業)・デイコム・フィッシャージャパン・若井産業・サイマコーポレーション・日本パワーファスニング・イイファス・サンライズ・由良産商・カール・JEFCOM(ジェフコム)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)
RoHS10物質対応

オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
オールアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(23件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(10本)当日出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(32件のレビュー)¥889税込¥9781パック(10本)当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥128~税込¥141~1本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ(6件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(100本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(100本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(23件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(40本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(50個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ステンレスオールアンカー(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(10本)当日出荷オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)
ユニカ(11件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
シーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用)
サンコーテクノ(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷適合CT/SCT/GT/SGT材質鉄表面処理生地
ドロップインアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(50本)当日出荷から7日以内出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
ALCドライブ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ(8件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(50本)当日出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
タイトアンカー(Cタイプ)
エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(2本)ほか当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ドロップインアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(50本)当日出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1パック(40本)ほか当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
コンクリート用ノープラグアンカー(ソケット付)
JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(18本)当日出荷簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
ルーティアンカーCタイプ(スチール)
ユニカ(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(50本)当日出荷から翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー
Live Pro¥829~税込¥912~1箱(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー