絞り込み
ねじの呼び
- M6(2)
- M8(1)
- M10(5)
- W3/8(8)
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(5)
- SUS316(1)
- 鉄(7)
長さ(mm)
- 30(1)
- 50(1)
- 60(9)
- 69(1)
- 70(2)
- 71(1)
- 75(1)
- 80(2)
- 85(1)
- 90(2)
- 102(1)
- 105(1)
- 110(1)
- 115(2)
- 135(1)
- 165(1)
- 176(1)
- 216(1)
- 236(1)
- 245(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 35(1)
- 40(7)
- 55(2)
- 63(1)
- 65(2)
- 78(1)
- 80(1)
- 85(1)
- 88(1)
- 95(1)
- 125(1)
- 150(2)
- 155(1)
- 168(1)
- 208(1)
- 228(1)
- 235(1)
外径(Φmm)
- 9.5(3)
- 10(1)
適合材
- コンクリート(7)
- 石材(3)
コンクリート・石材
ドリル径(Φmm)
- 10
- 3.4~3.5(15)
- 3.5(18)
- 4.3(24)
- 4.3~4.5(15)
- 6.4(31)
- 8.5(43)
- 10.5(55)
- 11(13)
- 12(17)
- 12.5(48)
- 12.7(30)
- 14(13)
- 14.5(34)
- 16(9)
- 16.5(16)
- 17(25)
- 18(38)
- 21.5(12)
- 22(18)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 14(1)
- 25(7)
- 30(1)
- 31(1)
- 46(1)
- 53(1)
- 56(1)
- 60(2)
- 63(1)
- 70(1)
- 73(1)
- 93(1)
- 123(1)
- 136(1)
- 176(1)
- 193(1)
- 196(1)
14・25・30・31・46・53・56・60・63・70・73・93・123・136・176・193・196
表面処理
- 3価クロメート(2)
3価クロメート
ブランド
- サンコーテクノ(6)
- フィッシャージャパン(6)
- TRUSCO(2)
- ユニカ(1)
- エイ・ワイ・ファスナー(1)
サンコーテクノ・フィッシャージャパン・TRUSCO・ユニカ・エイ・ワイ・ファスナー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(50個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ルーティアンカーCタイプ(スチール)
ユニカ(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(50本)当日出荷から翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥13,980税込¥15,3781箱(50本)当日出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥6,698~税込¥7,368~1セット(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
トルコンアンカーAW
サンコーテクノ¥12,980税込¥14,2781箱(50本)当日出荷ドームワッシャーのつぶれで適性トルクが確認できます。 ねじの呼びと本体径が同径です。 窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。用途コンクリート用。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製
フィッシャージャパン¥47,980~税込¥52,778~1箱(50本)当日出荷から9日以内出荷ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
打ち込み式金属アンカー EA2
フィッシャージャパン¥39,980税込¥43,9781セット(100本)当日出荷から翌々日出荷用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥24,980~税込¥27,478~1セット(50本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥6,398~税込¥7,038~1セット(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー












![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)