絞り込み
ねじの呼び
  • M10(4)
  • M12(13)
  • W3/8(1)
  • W1/2(17)
材質
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(6)
  • SUS310S(1)
  • (10)
長さ(mm)
  • 40(1)
  • 50(17)
  • 80(1)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 15.9(1)
  • 16(19)
埋め込み深さ(mm)
  • 50(11)
  • 80(1)
適合材
  • コンクリート(4)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
  • 16.5
  • 3.4~3.5(31)
  • 4.3(33)
  • 4.3~4.5(22)
  • 6(20)
  • 6.4(54)
  • 8.5(75)
  • 10(28)
  • 10.5(85)
  • 11(28)
  • 12(20)
  • 12.5(98)
  • 12.7(48)
  • 14(19)
  • 14.5(78)
  • 17(43)
  • 18(82)
  • 21.5(28)
  • 22(36)
  • 22.5(22)
ねじ長さ(mm)
  • 15(1)
  • 18(2)
  • 20(12)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 100(1)
15・18・20・22・25・100
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(4)
  • ユニクロ(1)
  • 電気亜鉛メッキ(2)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ユニクロ・電気亜鉛メッキ
ブランド
  • 大阪魂(7)
  • サンコーテクノ(4)
  • ユニカ(4)
  • イイファス(4)
  • TRUSCO(3)
  • エイ・ワイ・ファスナー(3)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(2)
大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・イイファス・TRUSCO・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(50本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドロップインアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
ドロップインアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
ドロップインアンカー(鍔付)(スチール製) エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(鍔付)(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
内部コーン打込み式 外径が小さいので下穴が小径で、施工性が向上 ピン内蔵式のため。上向き施工が便利 施工完了の確認が出来る(専用打込み棒使用) 貫通穴でも施工可能(DA-30s)
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)ねじ山種類ウィット
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCOシーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
759税込835
1パック(4本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
フリップアンカー(クロメート) イイファスフリップアンカー(クロメート)イイファス(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
表面処理クロメートセット内容フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)ユニカ(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(50本)
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
フリップアンカー 本体(クロメート) イイファスフリップアンカー 本体(クロメート)イイファス
299税込329
1個
当日出荷
セット内容フリップアンカー・ブッシュ表面処理クロメート適合ボルト長さ:壁厚+被締結物+35mm以上
シーティーアンカー ステンレス TRUSCOシーティーアンカー ステンレスTRUSCO
3,998税込4,398
1パック(4本)
当日出荷
シーティーアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂シーティーアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂
1,298税込1,428
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価クロメートねじ山種類ウィット
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
24,980税込27,478
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
材質ステンレスSUS304
フリップアンカー 本体(クロメート)(小箱) イイファスフリップアンカー 本体(クロメート)(小箱)イイファス(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(30個)
当日出荷
セット内容フリップアンカー・ブッシュ表面処理クロメート適合ボルト長さ:壁厚+被締結物+35mm以上
シーティーアンカー TRUSCOシーティーアンカーTRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1パック(4本)
当日出荷
コーン内蔵式の為施工のバラツキが少ない。専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができる。貫通穴でも施工が可能。(GTタイプ)
用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。材質(本体)スチール適合材コンクリート
SUSドロップインアンカー 大阪魂SUSドロップインアンカー大阪魂
772税込849
1個
翌々日出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)
用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。材質SUS
フリップアンカー(クロメート)(小箱) イイファスフリップアンカー(クロメート)(小箱)イイファス
5,998税込6,598
1箱(20個)
当日出荷
表面処理クロメートセット内容フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
ユニコンアンカー(ステンレス) ユニカユニコンアンカー(ステンレス)ユニカ
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
ピーエイアンカー 大阪魂ピーエイアンカー大阪魂
667税込734
1セット(2個)
翌々日出荷
プラグを本体の中にはめ込み済み。 プラグの付け忘れや脱落がない。
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
5,198税込5,718
1セット(50本)
当日出荷
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ仕様箱入
ステンレス シーティーアンカー(パック品) 大阪魂ステンレス シーティーアンカー(パック品)大阪魂
7,998税込8,798
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
種別インチねじ材質ステンレスねじ山種類ウィット
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
26,980税込29,678
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入適合材コンクリート
SUSドロップインアンカー(1/2 大阪魂SUSドロップインアンカー(1/2大阪魂
785税込864
1個
翌々日出荷
ドロップインアンカー DA・SDA 内部コーン打込み式 メーカー名:エイ・ワイ・ファスナー 特徴 外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030) 用途 電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。
ドリル径(Φmm)16.5寸法D(mm)20寸法B(mm)16寸法C(mm)50穿孔長(mm)50適合品番打ち込み棒:DAT40ねじの呼びW1/2
SUSホークヘッドインアンカー 大阪魂SUSホークヘッドインアンカー大阪魂
1,167税込1,284
1個
翌々日出荷
3カ-W ダイナボルト 大阪魂3カ-W ダイナボルト大阪魂
1,387税込1,526
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
コンクリート用 金属拡張型テーパーボルト式アンカー *特長* 打撃不要の締め付けタイプ 仕上材、取付物、ボルトねじ部へのダメージリスクが大幅に軽減 取付物の上から穿孔、位置ずれ無し 締め付けトルク値で施工管理が可能 *用途* 電機設備 機械設備 ラック、フェンス 自動販売機 配管ブラケット *施工手順* 1.所定の径で穴あけ 2.孔内の切粉を排出(ブロアー、集塵機等にて) 3.取付物の上からダイナボルトを挿入 4.所定のトルク値でナットを締め付け (※取付物の上から穴あけする場合のドリルマーキング位置=首下長+10mm)
ユニコンアンカー(バラ) UC-4050X ユニカユニコンアンカー(バラ) UC-4050Xユニカ
3,598税込3,958
1セット(45個)
4日以内出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2770質量(g)51ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)50
シーティーアンカー CTタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
15,980税込17,578
1箱(30個)
4日以内出荷
表面処理3価ホワイト
ユニコンアンカーUCSタイプ・Wねじ(ステンレス) ユニカユニコンアンカーUCSタイプ・Wねじ(ステンレス)ユニカ
28,980税込31,878
1箱(50本)
6日以内出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。その他内部コーン打込み式規格JCAA認証製品被削材コンクリート、石材

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー