絞り込み
ねじの呼び
- W1/2(1)
材質
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 50(1)
ドリル径(Φmm)
- 16
- 7.5(7)
- 8.5(20)
- 10(3)
- 10.5(18)
- 11(6)
- 12(3)
- 12.5(39)
- 13(7)
- 14(10)
- 15(3)
- 16.5(22)
- 18(11)
- 20(6)
- 20.5(6)
- 21(1)
- 22(1)
ねじ長さ(mm)
- 4.8(1)
ブランド
- フィッシャージャパン(1)
フィッシャージャパン
「ねじの呼び」から絞り込む
W1/2(1)

EA IM 1/2 N
フィッシャージャパン¥3,500税込¥3,8501セット(50本)当日出荷内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。用途コンクリート、石材用。仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番828-5547質量(kg)3下穴径(Φmm)16ねじ長さ(mm)4.8最大引張荷重(kN)4.8穿孔深さ(mm)502018年トラスコ掲載ページ2 0501