絞り込み
ねじの呼び
- M2(3)
- M2.6(3)
- M3(12)
- M4(13)
- M5(16)
- M6(10)
- M8(3)
材質
- アルミ(4)
- ステンレスすべて(8)
- A2(3)
- SUS304(5)
- ニッケル合金(1)
- 鉄すべて(6)
- 炭素鋼(1)
長さ(mm)
- 10
- 25(125)
- 30(92)
- 32(66)
- 35(100)
- 38(41)
- 40(114)
- 45(119)
- 50(172)
- 60(172)
- 65(54)
- 70(124)
- 75(39)
- 80(127)
- 90(98)
- 100(122)
- 120(94)
- 130(39)
- 150(85)
- 160(44)
- 200(41)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 10(4)
表面処理
- ブロンズ(2)
- 銅メッキ(1)
- 黒染め(1)
ブランド
- 大阪魂(20)
- サイマコーポレーション(3)
大阪魂・サイマコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)ほか3日以内出荷から8日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理黒染め頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ CDスタッド AL-F(アジア
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)翌々日出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接出来ます。スタッドの基本形状は、フランジ付き(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP型)及びピンがあります。材質アルミニウム長さ(mm)10ねじ径M3寸法A(mm)4.6寸法B(mm)0.8
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(2本)ほか3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ライトブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)ほか3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ライトブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー