カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M6(3)
- M8(9)
- M10(4)
- M12(7)
- M16(4)
- M24(4)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(4)
- 樹脂(2)
- 鉄すべて(16)
- 炭素鋼(1)
長さ(mm)
- 110
- 25(125)
- 30(92)
- 32(66)
- 35(100)
- 38(41)
- 40(114)
- 45(119)
- 50(172)
- 60(172)
- 65(54)
- 70(124)
- 75(39)
- 80(127)
- 90(98)
- 100(122)
- 120(94)
- 130(39)
- 150(85)
- 160(44)
- 200(41)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 40(3)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 110(2)
- 115(1)
- 120(3)
- 150(1)
外径(Φmm)
- 10.5(2)
- 12(1)
- 12.9(1)
- 13(2)
- 13.7(1)
- 14.5(1)
- 31.8(2)
- 32(3)
適合材
- コンクリート(5)
- ブロック(1)
- 中空壁・母材(1)
- 石材(2)
コンクリート・ブロック・中空壁・母材・石材
ドリル径(Φmm)
- 5.3~5.7(2)
- 6(1)
- 7.5(1)
- 10(1)
- 12(3)
- 12.5(1)
- 15(4)
- 33(3)
5.3~5.7・6・7.5・10・12・12.5・15・33
ねじ長さ(mm)
- 25(1)
- 45(2)
- 49(2)
- 55(3)
- 61(1)
- 81(1)
- 96(1)
- 110(1)
25・45・49・55・61・81・96・110
表面処理
- 3価ホワイト(3)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(1)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価ホワイト・ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
- 大阪魂(8)
- サンコーテクノ(4)
- 旭化成(3)
- 若井産業(3)
- フィッシャージャパン(3)
- ノーブランド(2)
- 丸エム製作所(2)
- ユニカ(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- 日本パワーファスニング(1)
大阪魂・サンコーテクノ・旭化成・若井産業・フィッシャージャパン・ノーブランド・丸エム製作所・ユニカ・KFC(ケー・エフ・シー)・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷から10日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
ARケミカルセッター(MUタイプ)
旭化成(26件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(20本)当日出荷打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。仕様打ち込み型材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
レジンA HC-Uタイプ(打込み型)
ユニカ(2件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様打込み型材質主剤:ビニルエステル樹脂
HVU2-Mアンカー
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷ガラスタイプカプセルのような破壊がないのでケガ等の心配が不要 フォイルタイプでありながら完全密封の四層構造により強度、柔軟性、遮光性に優れ、ガラスタイプ以上の有効期限(18ヶ月)を実現 スチレンフリーで環境に配慮 先端形状が、上向き作業時に落下しにくい形になっているので、作業性、安全性が向上用途耐震工事における差筋 設備機器設置 道路付帯設備設置(防音壁、カードレール、ETCなど) エレベーター設備設置
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)
日本パワーファスニング¥5,598税込¥6,1581箱(50本)当日出荷インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥19,680税込¥21,6481箱(150本)翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
ビスピタ サラ 箱入り
若井産業¥12,375税込¥13,6131ケース(50本×5箱)5日以内出荷用途コンクリート材質鉄色シルバー下穴径(Φmm)5.3~5.7ねじ長さ(mm)49頭径(Φmm)12太さ(mm)6
アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥19,880税込¥21,8681箱(150本)翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
木名人
若井産業¥6,698税込¥7,3681箱(80本)4日以内出荷〇ALCに木(桟木・胴縁)を留めるのに最適。〇木名人はALXの奥深くで脚が乗り上げ、そのままの形が崩れないのに、強度が安定し長く持続します。用途木材(胴縁)+ALC仕様亜鉛スズメッキ材質鉄太さ(mm)6
ビスピタ 袋入
若井産業¥3,150税込¥3,4651箱(12本×5袋)5日以内出荷用途コンクリート材質(ねじ)鉄色シルバー下穴径(Φmm)5.3~5.7ねじ長さ(mm)49ねじ径(mm)6頭径(Φmm)12
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥25,980~税込¥28,578~1セット(25本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥7,198~税込¥7,918~1セット(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
アジャストアンカー AGタイプ(鉄/三価ホワイト)
サンコーテクノ¥509税込¥5601個翌々日出荷材質鉄外径D(Φmm)12ドリル径(Φmm)12.5全長L(mm)110表面処理三価ホワイト埋め込み深さ(mm)40最大引張荷重kN(kgf)16.1(1650)ねじの呼びM8
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー