カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 6.5mm(2)
- M4(1)
- M5(2)
- M5.3(2)
- M6(10)
- M6.3(1)
- M8(6)
- M10(2)
- M12(1)
- M14(1)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(13)
- SUS304(4)
- SUS410(2)
- SUS430(1)
- SUSXM7(2)
- 鉄(18)
長さ(mm)
- 75
- 25(110)
- 30(92)
- 32(51)
- 35(86)
- 40(112)
- 45(100)
- 50(165)
- 60(158)
- 65(50)
- 70(115)
- 80(129)
- 90(90)
- 100(118)
- 120(91)
- 130(41)
- 150(84)
- 160(45)
- 190(38)
- 200(41)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 30(1)
- 33(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(4)
- 60(4)
- 65(2)
- 70(1)
外径(Φmm)
- 6(2)
- 6.5(1)
- 10(2)
- 12(2)
- 12.7(1)
- 14(1)
- 15.5(1)
適合材
- ALC(3)
- コンクリート(5)
- ブロック(2)
- モルタル(2)
- 木材(2)
- 石材(3)
ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・木材・石材
ドリル径(Φmm)
- 3.4(2)
- 4.3(2)
- 4.3~4.5(2)
- 5.3(5)
- 5.3~5.5(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 6.4(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 13.5(1)
- 14(1)
3.4・4.3・4.3~4.5・5.3・5.3~5.5・5.5・6・6.4・8・10・13.5・14
ねじ長さ(mm)
- 35(2)
- 38(2)
- 40(3)
- 45(2)
- 55(1)
- 75(7)
35・38・40・45・55・75
表面処理
- 3価シルバー(2)
- 3価ホワイト(3)
- ジオメット(2)
- ドブメッキ(1)
- パシペート(1)
- 亜鉛メッキ(1)
- 光沢クロメート(2)
- 高耐食メッキ(1)
3価シルバー・3価ホワイト・ジオメット・ドブメッキ・パシペート・亜鉛メッキ・光沢クロメート・高耐食メッキ
ブランド
- サンコーテクノ(7)
- 大阪魂(7)
- フィッシャージャパン(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- 丸エム製作所(3)
- ユニカ(2)
- アマテイ(2)
- ヤマヒロ(2)
- 若井産業(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- OHSATO(大里)(1)
サンコーテクノ・大阪魂・フィッシャージャパン・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・丸エム製作所・ユニカ・アマテイ・ヤマヒロ・若井産業・日本パワーファスニング・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応

コンクリート釘
アマテイ(25件のレビュー)¥389税込¥4281箱(500g)当日出荷特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(23件のレビュー)¥699税込¥7691パック(25本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(50個)当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(2本)当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(25本)当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
パワコン(コンクリートビス) 皿頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1箱(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷・下穴加工だけで施工できる(コンクリートプラグ不要) ・表面処理:ラスパート処理用途コンクリート下地に、電設資材・配管資材・サドルバンドなどの留め付け
ビスコン ノンヘッド 三価シルバー
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(50個)当日出荷プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。仕様クロムフリー材質鉄ドリル径(Φmm)4.3~4.5頭部形状ノンヘッド仕上三価シルバーねじ径d5.3頭径D(Φmm)10ねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
コンクリート釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥489~税込¥538~1袋(23本)ほか当日出荷から5日以内出荷コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。材質スチール表面処理亜鉛メッキ![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥12,980税込¥14,2781箱(20本)当日出荷から9日以内出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
ジオメット ハードエッジアンカー
大阪魂¥667税込¥7341個ほか翌々日出荷施工後の取りはずしが可能 インパクトドライバーの標準施工で、短時間多量施工が出来る用途仮設足場・ベンチ取付等表面処理ジオメット
コンクリート釘 500g(スチール)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥169税込¥1861パック(4本)当日出荷コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。材質スチール
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥12,980~税込¥14,278~1セット(100本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1パック(60本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材用RoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥19,640税込¥21,6041箱(200本)翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入
サンコーテクノ¥4,198税込¥4,6181パック当日出荷穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。用途ALCパネルへの配線・配管サドル留め、内装下地材取付け、照明器具取付け、案内板取付けなどに。材質ステンレス(SUS304系)頭部径(Φmm)11.5締付トルク(N・m)2.0~3.0頭部高さ(mm)3適合ドライバープラスNO.2(865、890のみNO.3)RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)6
コブラYタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304) (小箱)
日本パワーファスニング¥7,298税込¥8,0281箱(50個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレスドリル径(Φmm)6.4埋め込み深さ(mm)(最小)35外径(mm)6引張荷重(kN[kgf])5.1
ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(鉄/ラスパート)
丸エム製作所¥4,640税込¥5,1041箱(100本)翌々日出荷コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。用途コンクリートへの施工に。材質鉄/ラスパート処理頭部皿
アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥20,000税込¥22,0001箱(200本)翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W ダイナボルト
大阪魂¥829税込¥9121個翌々日出荷から9日以内出荷コンクリート用 金属拡張型テーパーボルト式アンカー *特長* 打撃不要の締め付けタイプ 仕上材、取付物、ボルトねじ部へのダメージリスクが大幅に軽減 取付物の上から穿孔、位置ずれ無し 締め付けトルク値で施工管理が可能 *用途* 電機設備 機械設備 ラック、フェンス 自動販売機 配管ブラケット *施工手順* 1.所定の径で穴あけ 2.孔内の切粉を排出(ブロアー、集塵機等にて) 3.取付物の上からダイナボルトを挿入 4.所定のトルク値でナットを締め付け (※取付物の上から穴あけする場合のドリルマーキング位置=首下長+10mm)
コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品)
OHSATO(大里)¥259税込¥2851袋(18本)翌々日出荷特殊材料に独自の処理を施し折れにくいのが特徴です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ等に。材質鉄仕上光沢めっき頭部平頭
ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製
サンコーテクノ¥4,198税込¥4,6181パック(50本)4日以内出荷穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。用途ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。トラスコ品番119-4804材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)75頭部径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)60締付トルク(N・m)2.0~3.0最大引張荷重(kN)1.3頭部高さ(mm)2.4適合ドライバープラスNO.2呼び径d(mm)6
ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ
サンコーテクノ¥6,898税込¥7,5881箱4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭適合材コンクリート・ブロック・木材用
コンクリート釘 10×75 SP 500G
アマテイ¥359税込¥3951箱(500g)当日出荷主にコンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。トラスコ品番396-4435材質鉄、表面処理:焼入れメッキ全長(mm)75寸法d(mm)3.4線径(Φmm)3.4箱入数約82本頭部径(Φmm)6.5番手(#)10
本体打込み式アンカールーティカットCA/CASタイプ
ユニカ¥679税込¥7471本翌々日出荷仮設、不要な本体打込み式アンカーの抜き取り作業時に穴内に留まったコーンを、先端部の強力な磁石で簡単に除去可能です。用途本体打込み式アンカー ルーティーカットCAタイプの抜き取り作業における穴内に留まったコーンの除去用。トラスコ品番137-2816全長(mm)75材質/仕上先端部:磁石質量(g)13適合アンカー38CA、48CA
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥25,980~税込¥28,578~1セット(50本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥8,498~税込¥9,348~1セット(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー












![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)