絞り込み
ねじの呼び
- 6.5mm(2)
- M4(1)
- M5(2)
- M5.3(2)
- M6(6)
- M6.3(1)
長さ(mm)
- 75
- 6(4)
- 10(3)
- 12(4)
- 16(3)
- 20(4)
- 25(44)
- 32(40)
- 35(23)
- 38(19)
- 40(4)
- 45(24)
- 50(7)
- 60(25)
- 65(6)
- 70(8)
- 90(10)
- 100(8)
- 120(5)
- 150(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(1)
- SUS410(2)
- SUS430(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄(3)
適合材
- ALC(2)
- コンクリート(2)
- ブロック(2)
- モルタル(2)
- 木材(2)
外径(Φmm)
- 6(1)
- 6.5(1)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(1)
- 15.5(1)
ねじ長さ(mm)
- 35(1)
- 40(3)
- 45(2)
- 75(3)
35・40・45・75
ドリル径(Φmm)
- 3.4(1)
- 4.3(2)
- 4.3~4.5(2)
- 5.3(3)
- 5.3~5.5(1)
- 5.5(1)
3.4・4.3・4.3~4.5・5.3・5.3~5.5・5.5
埋め込み深さ(mm)
- 30(1)
- 40(2)
- 60(1)
30・40・60
表面処理
- 3価シルバー(2)
- ジオメット(2)
- パシペート(1)
- 高耐食メッキ(1)
3価シルバー・ジオメット・パシペート・高耐食メッキ
ブランド
- サンコーテクノ(4)
- ヤマヒロ(2)
- 大阪魂(2)
- ユニカ(1)
- 若井産業(1)
サンコーテクノ・ヤマヒロ・大阪魂・ユニカ・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
6.5mm(2)
M4(1)
M5(2)
M5.3(2)
M6(6)
M6.3(1)

ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(23件のレビュー)¥699税込¥7691パック(25本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(50個)当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(2本)当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ビスコン ノンヘッド 三価シルバー
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(50個)当日出荷プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。仕様クロムフリー材質鉄ドリル径(Φmm)4.3~4.5頭部形状ノンヘッド仕上三価シルバーねじ径d5.3頭径D(Φmm)10ねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
ジオメット ハードエッジアンカー
大阪魂¥667税込¥7341個ほか翌々日出荷施工後の取りはずしが可能 インパクトドライバーの標準施工で、短時間多量施工が出来る用途仮設足場・ベンチ取付等表面処理ジオメット
ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1パック(60本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材用RoHS指令(10物質対応)対応
ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ
サンコーテクノ¥6,898税込¥7,5881箱4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭適合材コンクリート・ブロック・木材用