絞り込み
ねじの呼び
  • M6(2)
  • M12(2)
  • M16(1)
  • W1/2(1)
材質
  • ステンレス(3)
  • (4)
長さ(mm)
  • 85
  • 25(125)
  • 30(93)
  • 32(65)
  • 35(101)
  • 38(41)
  • 40(114)
  • 45(118)
  • 50(171)
  • 60(172)
  • 65(54)
  • 70(124)
  • 75(40)
  • 80(129)
  • 90(98)
  • 100(122)
  • 120(95)
  • 130(40)
  • 150(85)
  • 160(45)
  • 200(41)
埋め込み深さ(mm)
  • 40(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 95(1)
外径(Φmm)
  • 14(1)
  • 17.6(1)
  • 24(1)
適合材
  • コンクリート(3)
  • 石材(1)
コンクリート・石材
ドリル径(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 18(1)
6・10・12・18
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
  • 27(1)
  • 85(3)
20・27・85
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 焼付塗装(1)
3価クロメート・焼付塗装
ブランド
  • フィッシャージャパン(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • 大阪魂(1)
フィッシャージャパン・サンコーテクノ・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • あしばジョイントアンカー サンコーテクノ

    あしばジョイントアンカー

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(20本)
    当日出荷から4日以内出荷
    インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。 逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。 アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。 アンカー穴補助が簡単にできる。 目視確認が簡単にできる。
    用途コンクリート用材質スチール製/三価クロメート処理長さ(mm)(埋込み)55以上タイプJO/ねじ固定式ねじ径W1/2ねじ長さ(mm)20二面幅(mm)19適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.1外径(mm)(アンカー)14.0穿孔径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSイーグルアンカー 大阪魂

    SUSイーグルアンカー

    大阪魂
    10,834税込11,917
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス製
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製

    フィッシャージャパン
    35,980税込39,578
    1箱(20本)
    当日出荷
    ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトアンカー FH2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FH2

    フィッシャージャパン
    29,980税込32,978
    1セット(50本)
    当日出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
  • ネイルアンカー FNA2 フィッシャージャパン

    ネイルアンカー FNA2

    フィッシャージャパン
    6,998税込7,698
    1セット(50本)
    当日出荷
    下穴径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6ねじの呼びM6
  • サンビックアンカー サンコーテクノ

    サンビックアンカー

    サンコーテクノ
    23,980税込26,378
    1箱
    4日以内出荷
    トルク値で施工管理ができる
    材質スチール製ねじ径M12下穴径(Φmm)18.0外径D(Φmm)17.6適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー