絞り込み
ねじの呼び
- 3/8(1)
- M4(2)
- M5(1)
- M6(2)
- M8(1)
- M10(1)
材質
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 鉄すべて(2)
- SWCH18A(1)
長さ(mm)
- 24.5(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 60(2)
埋め込み深さ(mm)
- 65(1)
外径(Φmm)
- 7(1)
- 8(1)
- 10.5(1)
- 13.5(1)
- 14(1)
適合材
- ALC(3)
- コンクリート(1)
- ブロック(1)
- レンガ(1)
ALC・コンクリート・ブロック・レンガ
ドリル径(Φmm)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 7.5(2)
- 8.5(1)
- 9.5(1)
- 11(1)
- 14(2)
3.2・3.5・5.5・7.5・8.5・9.5・11・14
ねじ長さ(mm)
- 15(1)
- 20(2)
15・20
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(303)
- サンコーテクノ(220)
- エスコ(143)
- ユニカ(125)
- 若井産業(73)
- フィッシャージャパン(30)
- エイ・ワイ・ファスナー(29)
- TRUSCO(26)
- KFC(ケー・エフ・シー)(24)
- 日本デコラックス(19)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- 日本パワーファスニング(15)
- WAKI(和気産業)(13)
- 丸エム製作所(13)
- デイコム(10)
- KNフジニッテイ(10)
- ヤマヒロ(8)
- Festo(7)
- ブランドをもっと見る

コンクリート用ノープラグアンカー(ソケット付)
JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(18本)ほか当日出荷簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
ALC雌ネジアンカー
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(9本)ほか当日出荷ALC専用強力雌ネジアンカー。 穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ 足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事など適合材ALCねじの呼び3/8最大引抜強度N(kgf)411.9(42)(ALC)最大剪断強度(kN[kgf])1.1(118)
ALCプラアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381個(10本)当日出荷ALC専用雌ねじアンカー。 サビや腐食に強い ナイロン6樹脂製。 引張強度が高い3段突起を採用。 開きが確実な内部コーン打込み式。 専用打込棒付(1本)全長(mm)60ボルトW3/8適合材ALC最大引抜強度KN(kgf)0.52(53)(ALC)直径(mm)14下穴ドリル径(mm)14下穴深さL(mm)65有効ネジ長さ(mm)20
お徳用パック コンビス(丸頭座付)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981箱(740本)欠品中切込み切削面を持つ高いネジ山でコンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け可能です。コンクリートに直接ビスが使えます!(プラグ不要)使用方法(コンクリート)回転/振動、(ブロック)回転、(レンガ)振動材質鉄(SWCH-18A) 表面処理(フッ素シルバー加工)長さ(mm)24.5ねじ頭径(mm)9.7呼びM4適合ドリル径(mm)コンクリート/ブロック:3.5、レンガ:径3.2
プラグボルト
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698税込¥1,8681箱(16個)ほか翌々日出荷スリーブの固着が確実(テーパーナット)。ボルトの着脱が簡単用途コンクリート、ブロック、レンガ等への機材/器具の取り付け等に材質テーパーナット・スリーブ:亜鉛合金ダイキャスト適合材コンクリート、ブロック、レンガ等材質(ボルト)スチール材質(ビス)スチール
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー