絞り込み
ねじの呼び
- 3/8(1)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(1)
適合材
- ALC(3)
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
長さ(mm)
- 60(1)
ドリル径(Φmm)
- 14(1)
埋め込み深さ(mm)
- 65(1)
65
外径(Φmm)
- 14(1)
14
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- サンコーテクノ(12)
- 大阪魂(9)
- 若井産業(7)
- 丸エム製作所(4)
- 旭化学工業(3)
- 日本パワーファスニング(3)
- ユニカ(1)
- オンダ製作所(1)
- フィッシャージャパン(1)
- 九飛勢螺(1)
- イー・プランナー(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(1)
M4(1)
M5(1)
M6(1)

ALC雌ネジアンカー
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(9本)ほか当日出荷ALC専用強力雌ネジアンカー。 穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ 足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事など適合材ALCねじの呼び3/8最大引抜強度N(kgf)411.9(42)(ALC)最大剪断強度(kN[kgf])1.1(118)
ALCプラアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381個(10本)当日出荷ALC専用雌ねじアンカー。 サビや腐食に強い ナイロン6樹脂製。 引張強度が高い3段突起を採用。 開きが確実な内部コーン打込み式。 専用打込棒付(1本)全長(mm)60ボルトW3/8適合材ALC最大引抜強度KN(kgf)0.52(53)(ALC)直径(mm)14下穴ドリル径(mm)14下穴深さL(mm)65有効ネジ長さ(mm)20