絞り込み
ねじの呼び
- M4(3)
- M5(1)
- M6(3)
- M8(3)
- M10(2)
- M12(4)
- M16(1)
- W3/8(1)
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(3)
- SUS410(3)
- SUS430(2)
- 鉄すべて(5)
- 炭素鋼(2)
長さ(mm)
- 14(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(2)
- 40(5)
- 42(1)
- 50(8)
- 60(3)
- 65(3)
- 70(2)
- 75(1)
- 80(1)
- 90(2)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 150(1)
埋め込み深さ(mm)
- 22(1)
- 25(1)
- 35(6)
- 40(1)
- 45(2)
- 50(4)
- 70(1)
外径(Φmm)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(3)
- 7(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 16(1)
ドリル径(Φmm)
- 4.3(1)
- 5.4~5.5(1)
- 6.4(5)
- 7.5(3)
- 9.5(2)
- 11(3)
- 15(2)
4.3・5.4~5.5・6.4・7.5・9.5・11・15
ねじ長さ(mm)
- 20(2)
- 25(3)
- 30(3)
- 35(1)
- 37(1)
- 40(2)
- 55(1)
20・25・30・35・37・40・55
表面処理
- サテン仕上(2)
- 生地/未処理(1)
サテン仕上・生地/未処理
ブランド
- 日本パワーファスニング
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(305)
- サンコーテクノ(221)
- エスコ(141)
- ユニカ(125)
- 若井産業(73)
- フィッシャージャパン(30)
- エイ・ワイ・ファスナー(29)
- TRUSCO(26)
- KFC(ケー・エフ・シー)(24)
- 日本デコラックス(19)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- WAKI(和気産業)(13)
- 丸エム製作所(13)
- デイコム(10)
- KNフジニッテイ(10)
- ヤマヒロ(8)
- Festo(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価

ウエルドコブラ 溶接用アンカー(鉄/生地)(小箱)
日本パワーファスニング¥3,500税込¥3,8501箱(100個)当日出荷材質鉄寸法L1(mm)45ドリル径(Φmm)6.4表面処理生地寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)10穴あけ深さ(mm)45埋め込み深さ(mm)(アンカー)35
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)
日本パワーファスニング¥5,598~税込¥6,158~1箱(50本)ほか当日出荷インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
ウエルドコブラ(溶接用アンカー)(鉄) (小箱)
日本パワーファスニング¥3,798税込¥4,1781箱(100個)当日出荷材質鉄寸法L1(mm)55ドリル径(Φmm)6.4寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)20穴あけ深さ(mm)45
JPF 鉄 タップスターバケツキット
日本パワーファスニング¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
JPF ブルームスタッド スチール製
日本パワーファスニング¥1,798~税込¥1,978~1パック(6本)ほか当日出荷裏側に手が入らない部位に固定可能です。用途適合材:角パイプ等に全長(mm)42ねじ長さ(mm)30
コブラYタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304) (小箱)
日本パワーファスニング¥5,898~税込¥6,488~1箱(50個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレスドリル径(Φmm)6.4埋め込み深さ(mm)(最小)35外径(mm)6引張荷重(kN[kgf])5.1
ダブルX DX-38 バリューパック
日本パワーファスニング¥13,980税込¥15,3781箱(14本×5パック)5日以内出荷用途ALC用めねじアンカー長さ(mm)【ねじのはめあい】14全長(mm)50サイズ3分品番DX-38下穴径(Φmm)15外径(Φmm)16ねじの呼びW3/8下穴深さ(mm)50
JPF ステンレス タップスターバケツキット
日本パワーファスニング¥39,980~税込¥43,978~1セット当日出荷バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)取付物:1~5ねじ長さ(mm)20
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー