絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(4)
- 5/16(3)
- M2(6)
- M2.5(3)
- M2.6(8)
- M3(58)
- M3.5(15)
- M4(88)
- M4.2(14)
- M4.6(3)
- M4.8(13)
- M5(61)
- M5.5(3)
- M6(46)
- M8(23)
- M10(8)
- M12(11)
- No.6(5)
- No.8(4)
- No.10(6)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(42)

トラス(10)

ボタン(12)

丸(2)

低頭(7)

六角穴付き(1)

平(1)

皿(36)
材質
- ステンレスすべて(89)
- SUS304(55)
- SUS410(8)
- SUS430(8)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄すべて(121)
- 亜鉛めっき鋼板(1)
- 炭素鋼(7)
取付穴形状

LH(7)

ツーホール(6)

トライウイング(7)

ピン3ロブ(4)

ピン6ロブ(12)

ピン六角穴(7)

ピン十字穴(1)

ヘクサロビュラ(22)

ワンサイド(4)

六角穴(5)

十字穴(11)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(4)
- 0.5(31)
- 0.7(36山)(35)
- 0.79(32山)(7)
- 0.8(16)
- 1(1)
- 1.05(24山)(5)
- 1.27(20山)(5)
- 1.41(18山)(7)
- 1.58(16山)(8)
- その他(1)
表面処理
- 3価ステンコート(3)
- 3価ブラック(10)
- 3価ホワイト(26)
- 3価ユニクロ(7)
- その他(3)
- カラー(1)
- クロニッケル(2)
- クロメート(11)
- クローム(4)
- サテン仕上(10)
- ゼロクローム(1)
- ダクロタイズド(3)
- ニッケル(8)
- ユニクロ(9)
- ラスパート(2)
- 生地/未処理(5)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒ニッケル(2)
- 黒亜鉛(9)
- 黒染め(21)
- 表面処理をもっと見る
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロニッケル・クロメート・クローム・サテン仕上・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
- 日本パワーファスニング
- モノタロウ(8)
- 大阪魂(26,160)
- エスコ(4,980)
- 若井産業(759)
- TRUSCO(632)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(580)
- 廣杉計器(458)
- サンコーテクノ(439)
- OHSATO(大里)(436)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(431)
- 八幡ねじ(421)
- WURTH ELEKTRONIK(415)
- ヤマヒロ(322)
- 九飛勢螺(273)
- 日産ネジ(260)
- ダンドリビス(211)
- 冨士精密(180)
- ユニカ(170)
- イマオコーポレーション(167)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

JPF MBテクス シンワッシャー ステンレス サスガード
日本パワーファスニング¥659~税込¥725~1パック(70本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
コンフィット
日本パワーファスニング(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(500本)ほか当日出荷頭部のフランジでしっかりと締結 フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制! 木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理 最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます! 性能表示対応 合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍! 今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!用途床鳴り防止寸法d(mm)4ねじの呼びM4
タップスター用ソケット
日本パワーファスニング(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。用途タップスター施工用仕様タップスター専用ソケット材質スチール全長(mm)50電圧(V)12最大トルク(N・m)120打撃数(min-1[打撃/分])0~3200六角軸二面幅(mm)6.35回転数(min-1[回/分])0~2600
ウエルドコブラ 溶接用アンカー(鉄/生地)(小箱)
日本パワーファスニング¥3,500税込¥3,8501箱(100個)当日出荷材質鉄寸法L1(mm)45ドリル径(Φmm)6.4表面処理生地寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)10穴あけ深さ(mm)45埋め込み深さ(mm)(アンカー)35
タップスター パック入
日本パワーファスニング(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(20本)ほか当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ステンレスタップスター
日本パワーファスニング(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(50本)ほか当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
JPF MBテクス PAN ステンレス サスガード
日本パワーファスニング¥699~税込¥769~1パック(100本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
ステンレスアリンコ トラス
日本パワーファスニング(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(85本)ほか当日出荷優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。用途ALC用ねじ固定式アンカー材質ステンレス(SUS430)適合材ALC
JPF MBテクス ヒラアタマ ステンレス サスガード
日本パワーファスニング¥599~税込¥659~1パック(50本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
JPF MBテクス ヒラアタマ 三価ユニクロ
日本パワーファスニング¥379~税込¥417~1パック(50本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
ターボアンカー パワーボックス
日本パワーファスニング¥5,498~税込¥6,048~1セット(50本)ほか当日出荷ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」アンカーです。インパクト用高速ビット「ターボブースター」を使用して施工スピードが大幅UPします。ミリねじ、インチねじ、木ねじなど様々なボルト、ねじが使用できます。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮します。ドリル径が小さく、施工性UP&ALCへのダメージを低減できます。施工後でも取外しが可能です。穴あけから固定までインパクトドライバーで施工できます。用途ALC母材用。文電盤、照明機器、配管ブラケット手摺ブラケット外壁改修下地固定防鳥ネット用アイナット固定壁面緑化雨樋セット内容ターボブースター1本材質ナイロン662018年トラスコ掲載ページ2 0542
JPF MBテクス シンワッシャー 三価ユニクロ
日本パワーファスニング¥469~税込¥516~1パック(70本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
MBテクス PAN 三価ユニクロ
日本パワーファスニング¥97税込¥1071パック(10本)当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。トラスコ品番387-1794頭部径(Φmm)3.5首下長(mm)10呼び寸法D(mm)3.5呼び寸法L(mm)10
JPF MBテクス FLAT ステンレス サスガード
日本パワーファスニング¥599~税込¥659~1パック(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部形状皿頭頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
JPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り)
日本パワーファスニング¥4,598税込¥5,0581パック(8本)当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。仕様パック入適合床材:コンクリートトラスコ品番261-5538材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)取付物厚さ:1~7全長(mm)70質量(g)554下穴径(Φmm)11深さ(mm)埋込深さ:50ねじ長さL(mm)25ねじの呼びM12最大荷重(kN)引張最大荷重:18
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)
日本パワーファスニング¥5,598~税込¥6,158~1箱(50本)ほか当日出荷インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
ボルトスクリュー
日本パワーファスニング¥12,980~税込¥14,278~1セット(24本×5パック)ほか当日出荷色々な建材にボルトを素早く立てることができます。用途ALC、ブロック、木材仕様座付ナット付、パック入適合材ALC、ブロック、木材
コンフィット(鉄) (小箱)
日本パワーファスニング(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(650個)ほか当日出荷から翌々日出荷コンパネ板を根太に締結されるのに開発された専用ねじです。 根太へ9~18mmのコンパネ(合板)の締結に使用。 首下の切り刃が相手材を切削するので、頭部の収まりが良く、 またコンパネ板を下方向へ押え込む効果で根太との隙間を作りません。 頭部形状は、フランジ付フレキで表面のバリ・ササクレを抑制して、適度に収まるので面一に美しく仕上がります。 ねじ部は一条ねじ。材質鉄
ステンレス MBテクス PAN SG
日本パワーファスニング¥5,598~税込¥6,158~1箱(1000本)当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
ウエルドコブラ(溶接用アンカー)(鉄) (小箱)
日本パワーファスニング¥3,798税込¥4,1781箱(100個)当日出荷材質鉄寸法L1(mm)55ドリル径(Φmm)6.4寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)20穴あけ深さ(mm)45
ファインテクス ステンレス サスガード
日本パワーファスニング¥8,998税込¥9,8981箱(1000本)当日出荷薄板専用ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。トラスコ品番387-1759材質ステンレス頭部径(Φmm)4.2首下長(mm)16呼び寸法D(mm)4.2呼び寸法L(mm)16
ハーフボックス MBテクス ヒラアタマ 三価ユニクロ
日本パワーファスニング¥1,998~税込¥2,198~1箱(350本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
JPF 鉄 タップスターバケツキット
日本パワーファスニング¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
ステンレスアリンコ サラ
日本パワーファスニング¥1,398~税込¥1,538~1セット(80本)ほか当日出荷優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。用途ALC用ねじ固定式アンカー材質ステンレス(SUS430)適合材ALC
MBテクスシンワッシャー(SUS410/SG) (小箱)
日本パワーファスニング¥13,980~税込¥15,378~1箱(300個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SUS410種類MBテクスシンワッシャー表面処理SG
EZアンカー(鉄/生地)(小箱)
日本パワーファスニング¥8,798税込¥9,6781箱(100個)当日出荷材質鉄寸法L(mm)42寸法L1(mm)25寸法D(Φmm)13.3表面処理生地寸法d1(mm)6.3使用適合ねじ径タッピンねじ/4.0mm
タップコン シンワッシャー 三価ユニクロ ハーフボックス
日本パワーファスニング¥1,698税込¥1,8681箱(175本)翌々日出荷ねじ込み時のブレを低減、ガイド機能を発揮するダイヤポイントです。使い勝手のいい大箱約半分入りのコンクリートビスです。トラスコ品番438-1019材質鋼表面処理三価ユニクロ頭部形状シンワッシャー首下長(mm)35ねじの呼び5
ボルトスクリュー ステンレス製
日本パワーファスニング¥3,398税込¥3,7381パック(30本)当日出荷木、ALC、ブロック等用アンカーボルトスクリューです。トラスコ品番386-8630材質ステンレス首下長(mm)60呼び寸法D(mm)6呼び寸法L(mm)60
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)