絞り込み
ねじの呼び
  • M16(1)
  • W3/8(1)
  • W5/8(1)
材質
  • 樹脂(1)
  • (2)
長さ(mm)
  • 145(1)
  • 170(1)
  • 300(1)
外径(Φmm)
  • 26(1)
ドリル径(Φmm)
  • 30(1)
ブランド
  • サンコー[日用品]
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(303)
  • サンコーテクノ(212)
  • ユニカ(125)
  • エスコ(103)
  • フィッシャージャパン(30)
  • エイ・ワイ・ファスナー(29)
  • TRUSCO(26)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(24)
  • 若井産業(20)
  • 日本デコラックス(18)
  • 旭化成(17)
  • コマドリル(16)
  • 日本パワーファスニング(14)
  • WAKI(和気産業)(13)
  • 丸エム製作所(13)
  • デイコム(10)
  • KNフジニッテイ(10)
  • ヤマヒロ(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーティーアンカー用マシンホルダー(電動工具用) サンコー[日用品]

    シーティーアンカー用マシンホルダー(電動工具用)

    サンコー[日用品](1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    適合【シーティーアンカー】GT-3030(BT)・SGT-3030(BT)トラスコ品番309-5304材質スチール全長(mm)145質量(g)110適合ねじW3/8
  • 接着系アンカーARケミカルセッター HPアンカー (回転・打撃型) サンコー[日用品]

    接着系アンカーARケミカルセッター HPアンカー (回転・打撃型)

    サンコー[日用品]
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。粒状硬化剤をカプセル全体に分散させたことで、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。高性能樹脂「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。非スチレンモノマーの採用により、いやな臭いが少なく施工できます。
    用途耐震補強工事。ダム工事などに。コンクリート用。耐震補強(鉄骨ブレース取付け)、増改築用差筋などトラスコ品番133-1400材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂全長(mm)300質量(g)231.5ドリル径(Φmm)30.0、30.0、(異形棒鋼:32.0)外径(Φmm)26容量(cm3)120使用ボルトM24、W1、(異形棒鋼:D25)長期許容引張荷重(kN[kgf])93.1短期許容引張荷重(kN[kgf])139.6最大引張荷重(kN)330穿孔深さ(mm)300
  • サイズミックエコフィラー 撹拌棒セット サンコー[日用品]

    サイズミックエコフィラー 撹拌棒セット

    サンコー[日用品]
    6,998税込7,698
    1セット
    翌々日出荷
    セメント系のため耐アルカリ性に優れ湿潤面に強いです。 VOC発生ガスやにおいがなく作業環境に優しいです。 柔らかい長尺ノズル採用で狭空間でも注入がし易いです。 材料のダレが少なく、横向き・天井向きの施工が可能です。
    用途維持、修繕、補修、補強工事に仕様接着系アンカー無機系注入式アンカー用撹拌棒セットセット内容専用撹拌棒1本・押出棒1本
  • シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用) サンコー[日用品]

    シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用)

    サンコー[日用品]
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    適合【シーティーアンカー】CT-1660(BT)・CT-5060トラスコ品番309-4286質量(g)390

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー