絞り込み
長さ(mm)
- 300(1)
材質
- 樹脂(1)
ドリル径(Φmm)
- 30(1)
外径(Φmm)
- 26(1)
ブランド
- サンコー[日用品]
- 大阪魂(31)
- サンコーテクノ(18)
- 日本デコラックス(18)
- 旭化成(17)
- ユニカ(17)
- フィッシャージャパン(6)
- エヌパット(4)
- エイ・ワイ・ファスナー(3)
- 前田工繊(3)
- ノーブランド(2)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ACE(エース)(1)
- 住友大阪セメント(1)
- コーニングインターナショナル(1)
- CHE MOFAST(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
![接着系アンカーARケミカルセッター HPアンカー (回転・打撃型) サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39896493-190402-02.jpg)
接着系アンカーARケミカルセッター HPアンカー (回転・打撃型)
サンコー[日用品]¥1,798税込¥1,9781本当日出荷高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。粒状硬化剤をカプセル全体に分散させたことで、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。高性能樹脂「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。非スチレンモノマーの採用により、いやな臭いが少なく施工できます。用途耐震補強工事。ダム工事などに。コンクリート用。耐震補強(鉄骨ブレース取付け)、増改築用差筋などトラスコ品番133-1400材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂全長(mm)300質量(g)231.5ドリル径(Φmm)30.0、30.0、(異形棒鋼:32.0)外径(Φmm)26容量(cm3)120使用ボルトM24、W1、(異形棒鋼:D25)長期許容引張荷重(kN[kgf])93.1短期許容引張荷重(kN[kgf])139.6最大引張荷重(kN)330穿孔深さ(mm)300




![接着系アンカーARケミカルセッター HPアンカー (回転・打撃型) サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39896493-190402-02.jpg)