絞り込み
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(14)
サイズ
  • その他(14)
フレーム幅(mm)
  • 10
  • 2(1)
  • 5(12)
  • 7.4(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10.1(1)
  • 12(3)
  • 14(5)
  • 15(17)
  • 17(3)
  • 20(22)
  • 30(2)
  • 40(8)
  • 45(5)
  • 60(6)
  • 80(2)
  • 90(4)
  • 100(2)
  • 120(1)
形状
  • その他(4)
  • 溝幅混合(1)
  • 長方形(9)
溝数
  • 1列溝×0列溝(1)
  • 2列溝×0列溝(1)
  • 3列溝×0列溝(1)
種類
  • 1面溝(3)
  • 2面溝(対向)(1)
1面溝・2面溝(対向)
長さ(mm)
  • 15~2000(6)
  • 15~3000(4)
  • 15~4000(4)
15~2000・15~3000・15~4000
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(14)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
10税込11
1本
7日以内出荷
追加工で端面タップ加工が選択できます。
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.275適合キャップブラック:ECP-1020-4フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)10×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装切断公差±0.3mm(≦2m)断面積(mm2)101.7RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1060-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
26税込29
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類1面溝溝数3列溝×0列溝質量(kg/m)0.752適合キャップブラック:ECP-1060-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)278.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.33・Iy 9.13サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
18税込20
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類1面溝溝数2列溝×0列溝質量(kg/m)0.516適合キャップブラック:ECP-1040-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)191.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.22・Iy 2.85サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-04010 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-04010NIC(エヌアイシ・オートテック)
42税込46
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)1.08寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)400RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.33・Iy 5.33サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-03010 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-03010NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
32税込35
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.81寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)300RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.25・Iy 2.25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-01510 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-01510NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
16税込18
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.405寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)150RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.130・Iy 0.28サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-12010 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-12010NIC(エヌアイシ・オートテック)
125税込138
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)3.24寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)120×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1200RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.00・Iy 144.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-09010 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-09010NIC(エヌアイシ・オートテック)
95税込105
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.43寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)90×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)900RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.75・Iy 60.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-08010 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-08010NIC(エヌアイシ・オートテック)
83税込91
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)2.16寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)800RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.67・Iy 42.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFF-80160 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-80160NIC(エヌアイシ・オートテック)
95税込105
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)2.601フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)10×160表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)963.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.35・Iy 193.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFF-60120 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-60120NIC(エヌアイシ・オートテック)
66税込73
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)1.953フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)10×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)723.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.28・Iy 80.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFF-4072 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-4072NIC(エヌアイシ・オートテック)
40税込44
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)1.209フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)10×72.5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)447.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.16・Iy 18.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFF-40120 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-40120NIC(エヌアイシ・オートテック)
66税込73
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)1.954フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)10×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)723.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.28・Iy 78.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引き戸レール ADF-1019 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸レール ADF-1019NIC(エヌアイシ・オートテック)
10税込11
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類1面溝質量(kg/m)0.18フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)19×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)66.52RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.07・Iy 0.33サービス分類オーダー・加工

フレーム』には他にこんなカテゴリがあります

レールフレーム特集
おすすめ人気ランキング
フレームその他形状