絞り込み
フレーム幅(mm)
- 10
- 14(2)
- 15(1)
- 20(6)
- 40(1)
- 45(3)
- 60(1)
- 75(1)
- 90(2)
- 100(2)
- 120(1)
サイズ
- その他(1)
形状
- 長方形(1)
溝数
- 1列溝×0列溝(1)
種類
- 2面溝(対向)(1)
長さ(mm)
- 15~4000(1)
15~4000
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「フレーム幅(mm)」から絞り込む
14(2)
15(1)
20(6)
40(1)
45(3)
60(1)
75(1)
90(2)
100(2)
120(1)

【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥11税込¥121本7日以内出荷追加工で端面タップ加工が選択できます。長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.275適合キャップブラック:ECP-1020-4フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)10×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装切断公差±0.3mm(≦2m)断面積(mm2)101.7RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工