カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(2,415)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(532)
- イマオコーポレーション(97)
- ヤマト(機構部品)(97)
- TAKIGEN(タキゲン)(93)
- 青木精密工業(80)
- TRUSCO(65)
- エスコ(47)
- ACE(エース)(46)
- 東野精機(40)
- RS PRO(13)
- 廣杉計器(12)
- ボッシュ・レックスロス(11)
- 大阪魂(10)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- ノーブランド(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- LAPP(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(623)
サービス分類
- オーダー・加工(80)
アルミフレームはアルミ製構造材です。このカテゴリにはアルミフレームの他にも関連するアクセサリも含まれていますので、アルミフレームを用いた構造物製作に必要な部品類を揃えることができます。アルミフレームは軽量で頑丈、軽~中荷重用の構造物や機械類のカバーなどに使用されています。また、部品の取り付けやアルミフレーム同士の取付はボルト結合によって行うことができ、溶接作業が不要であるという特徴があります。キャスターや取手などのアクセサリ類も充実しています。
商品豆知識

アプセットボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(43件のレビュー)¥14~税込¥15~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分10.9ねじサイズM6
SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
六角穴付ボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥36~税込¥40~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分10.9ねじサイズM8
S EasyナットS(M6)
SUS(エスユーエス)(6件のレビュー)¥83税込¥911個当日出荷適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM6
フランジ付ナット (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷用途カバー取付け等材質SWCH相当色シルバー質量(g)3表面処理三価クロメートねじの呼びM6ねじサイズM6
アプセットボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SWCH色シルバーピッチ1.25表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分4.8相当ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)¥14~税込¥15~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM5強度区分4.8相当ねじサイズM5
六角穴付ボルト (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷用途接続全般用種別全ねじ材質SCM435色シルバーねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
フランジ付ナット (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)¥36~税込¥40~1個ほか当日出荷用途カバー取付け等材質SWCH相当色シルバー質量(g)6.8表面処理三価クロメートねじの呼びM8ねじサイズM8
アルマイト補修ペン
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥1,099税込¥1,2091個欠品中アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。材質合成樹脂(アクリル)
アプセットボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(16件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分4.8相当ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコネクタインナー型3
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥358税込¥3941個当日出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト質量(g)44締付トルク(N・m)アルミボルト:11材質(ボルト)アルミ
DブラケットSS キット
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥239税込¥2631セット当日出荷セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)11
六角穴付ボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9ねじサイズM4
トラスボルト/ステンレス製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥29~税込¥32~1個ほか当日出荷用途カバー取付け用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM6ねじサイズM6
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)¥62~税込¥68~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM8強度区分A2-70ねじサイズM8
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥49~税込¥54~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-70ねじサイズM6
フランジ付ナット (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷用途カバー取付け等材質SWCH相当色シルバー質量(g)1表面処理三価クロメートねじの呼びM4ねじサイズM4
EasyナットSS(M5)CN
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止適合SF20シリーズ材質(本体)S10C相当、無電解ニッケルメッキ、(保持部)ステンレス質量(g)3ねじの呼びM5
...