絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(4,549)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,212)
  • AMPHENOL(1,723)
  • SAMTEC(1,544)
  • 日本モレックス(molex)(1,114)
  • ハーティング(845)
  • WURTH ELEKTRONIK(729)
  • MICROCHIP(611)
  • HARWIN(571)
  • MAC8(マックエイト)(561)
  • 廣杉計器(491)
  • JST(日本圧着端子製造)(384)
  • TRACO POWER(321)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(301)
  • フエニックス・コンタクト(243)
  • GB[制御機器](221)
  • サンハヤト(199)
  • SOURIAU(194)
  • HAMMOND(186)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS IECインレット パネルマウント 6A 250 V ac/dc, B84773M0006A000 EPCOSEPCOS IECインレット パネルマウント 6A 250 V ac/dc, B84773M0006A000EPCOS
2,698税込2,968
1個
欠品中
シリーズ = B84773結線方法 = Tab定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac/dc実装タイプ = パネルマウント動作周波数 = 50/60Hz動作温度範囲 = -25 → +85 ℃UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO. IEC医療用フィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ付き. IECコネクタ及びヒューズホルダが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り 漏洩電流が低い医療用バージョン スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS IECインレット パネルマウント 16A 250 V ac/dc, B84771M0016A000 EPCOSEPCOS IECインレット パネルマウント 16A 250 V ac/dc, B84771M0016A000EPCOS
61,980税込68,178
1箱(30個)
7日以内出荷
シリーズ = B84771結線方法 = Tab定格電流 = 16A定格電圧 = 250 V ac/dc実装タイプ = パネルマウント動作周波数 = 50/60Hz動作温度範囲 = -25 → +85 ℃UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO. IEC医療用フィルタ付き差込プラグ、ブリード抵抗器付き. IECコネクタが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り 漏洩電流が低い医療用バージョン スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS IECインレット パネルマウント 10A 250 V ac/dc, B84776M0010A000 EPCOSEPCOS IECインレット パネルマウント 10A 250 V ac/dc, B84776M0010A000EPCOS
4,898税込5,388
1個
13日以内出荷
シリーズ = B84776結線方法 = Tab定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V ac/dc実装タイプ = パネルマウント動作周波数 = 50/60Hz動作温度範囲 = -25 → +85 ℃UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO. IEC医療用フィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ及びスイッチ付き. IECコネクタ、ヒューズホルダ、及びスイッチが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り 漏洩電流が低い医療用バージョン スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS IECインレット パネルマウント 4A 250 V ac/dc, B84773M0004A000 EPCOSEPCOS IECインレット パネルマウント 4A 250 V ac/dc, B84773M0004A000EPCOS
87,980税込96,778
1箱(40個)
7日以内出荷
シリーズ = B84773結線方法 = Tab定格電流 = 4A定格電圧 = 250 V ac/dc実装タイプ = パネルマウント動作周波数 = 50/60Hz動作温度範囲 = -25 → +85 ℃UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO. IEC医療用フィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ付き. IECコネクタ及びヒューズホルダが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り 漏洩電流が低い医療用バージョン スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS IECフィルタ EPCOSEPCOS IECフィルタEPCOS
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS IECインレット オス IEC規格 C14 パネルマウント 8A 250 V ac/dc EPCOSEPCOS IECインレット オス IEC規格 C14 パネルマウント 8A 250 V ac/dcEPCOS
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS IECインレット オス IEC規格 C14 パネルマウント 15A 250 V ac/dc EPCOSEPCOS IECインレット オス IEC規格 C14 パネルマウント 15A 250 V ac/dcEPCOS
2,698税込2,968
1個
欠品中
仕様オス・メス = オス端子方法 = ワイヤ定格電流 = 15A定格電圧 = 250 V ac/dc取り付けタイプ = パネルマウント動作周波数 = 50 → 60HzIECコネクタタイプ = C14動作温度範囲 = +50 ℃深さ = 43.5mm寸法 = 50 x 43.5 x 22.5mm

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)