機構部品(電子部品) :「2極単投形」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
極数単極
使用温度範囲(℃)-30/+85
接点仕様金メッキ
操作部形状小ツマミ
機能動作ON-ON-ON
電流容量0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)対応
非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微少電流用
仕様はんだ端子形(金メッキ接点):単極3投(外部接続有り)/2極双投(外部接続無し)
極数単極
使用温度範囲(℃)-30/+85
端子形状はんだ端子
接点仕様金メッキ
操作部形状基本ツマミ
機能動作ON-ON-ON
寸法(縦×横×奥行)(mm)12.1×11.4×12.7
電流容量0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
欠品中
非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
極数単極
使用温度範囲(℃)-30/+85
接点仕様金メッキ
操作部形状基本ツマミ
機能動作ON-ON-ON
電流容量0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)対応
非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
極数単極
使用温度範囲(℃)-30/+85
接点仕様銀
操作部形状小ツマミ
機能動作ON-ON-ON
電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC
RoHS指令(10物質対応)対応
非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
極数単極
使用温度範囲(℃)-30/+85
接点仕様銀
操作部形状基本ツマミ
機能動作ON-ON-ON
電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC
RoHS指令(10物質対応)対応
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。