機構部品(電子部品) :「m10 1.0」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 STRATO-THERMシリーズ, 12AWG to 10AWG
(1件すべてのレビューを見る)
RoHS
仕様シリーズ = STRATO-THERM絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 4.34 mm最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M4コンタクトめっき = ニッケル厚さ = 0.99mm全長 = 19.43mm最適の手動圧着工具については品番< 162-3159') 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、標準絶縁圧着では使用できない動作温度でも使用できます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子の最大動作温度は、343 ℃ (650 °F)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8 STRATO-THERMシリーズ, 12AWG to 10AWG
RoHS
仕様シリーズ = STRATO-THERM絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8.33mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M8コンタクトめっき = ニッケル厚さ = 0.99mm全長 = 25.5mm最適の手動圧着工具については品番< 162-3159') 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、標準絶縁圧着では使用できない動作温度でも使用できます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子の最大動作温度は、343 ℃ (650 °F)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:6.35mm 1列 350810-1
RoHS
極数 5。行数 1。ピッチ 6.35mm。オス/メス メス。シリーズ Universal MATE-N-LOK。併用可能製品 センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ。接続方向 ストレート。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivityユニバーサルメイテンロックコネクタハウジング. このユニバーサル「 ATE-N-LOCK 」コネクタハウジングは、強力な「ナイロン 66 」製で、多くの用途で使用できる強度を備えています。このコネクタハウジングはコンパクトで、確実にかん合できるように明確な「クリック」音がするロック機構を備えています。「 ATE-N-LOCK 」コネクタは、電線対電線、電線対パネル、電線対基板用途に適しています。言うまでもなく、ケーブル取り付けやパネル取り付けも可能です。
. 特長と利点. 6.35 mmピッチ フリーハンギング又はパネル取り付けのレセプタクルスタイルコネクタ ナイロンハウジング素材 難燃性等級: UL94V-0、UL94V-2 スナップロック式のラッチでクイックリリースを実現 正確なかん合のための極性付き 丈夫、高い信頼性. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1500個)
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 1列 1-281838-0
RoHS
極数 = 10。行数 = 1。ピッチ = 2.54mm。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = AMPMODU HE13/HE14。接続方向 = ストレート。長さ = 25.4mm。幅 = 5.08mm。ハウジング材質 = ナイロン。圧着ソケットシェル. シュラウドヘッダとの位置決め / ロック用に設計 圧着端子品番 ; 532-456 532-456 に対応 取り外し端子用アクセス開口部
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
仕様ジェンダー = メスシリーズ = Dynamic 5000最小ワイヤサイズmm2 = 3mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGD-5 コンタクト. 銅合金、1.27μm ニッケル下地、0.38μm 金メッキの圧着タイプ コンタクト リセ・コンタクトはリセ・ハウジングに、タブ・コンタクトはタブ・ハウジングにそれぞれ使用
1袋(100個)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
裸圧着端子(高耐熱)。高耐熱裸圧着端子
仕様●シリーズ:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:5mm●適合電線サイズmm2 Min:0.26mm2●適合電線サイズAWG Max:16AWG●スタッド径:M5●色:グレー●コンタクト材質:ニッケル●厚さ:0.76mm●全長:15.77mm●コード番号:225-0033
アズワン品番65-7588-81
1袋(10個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 1列 487526-9
RoHS
極数 = 10。行数 = 1。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = FFC。併用可能製品 = コネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 0.99インチ。幅 = 0.54インチ。ハウジング材質 = サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6766
アズワン品番65-7720-86
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
最適な手動圧着工具については品番 ; 817-325 817-325 と品番 ; 373-308 373-308、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番 ; 162-3159 162-3159 を参照。TE Connectivity SOLISTRANDスペードタング圧着端子。SOLISTRANDスペードタング圧着端子は、単線又はより線及び不規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDスペードタング式圧着端子は、ファイングレードの高導電性銅製で、スズめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレル周囲の金属強度が均一になります。 バレルの内面はディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されており、これにより、伸張強度が最大になり、圧着後の電気接触面積が最大になります。 SOLISTRANDスペードタング式圧着端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入できます。
仕様●絶縁:非絶縁●幅:7.16mm●適合電線サイズmm2 Min:2.6mm2●適合電線サイズmm2 Max:6.6mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●適合電線サイズAWG Max:10AWG●スタッドサイズ:M3.5●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:710-5519
アズワン品番65-7589-49
1袋(10個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
TE Connectivity AMPMODU MOD II 2.54 mm 1列シュラウドなし分離型ピンヘッダ。AMPMODU Mod IIシュラウドなし1列分離型の基板ヘッダには、2.54 mmのセンターラインが付いています。これらの汎用AMPMODU Mod II分離型の基板ヘッダは、必要なサイズに分離できます。すべてのはんだポストを一度に実装できるので、時間と人件費を節約できます。これらの2.54 mm AMPMODU Mod IIピンヘッダには、垂直実装又は直角実装を用意しています。表面実装タイプも用意しています。特長と利点。汎用で、必要なサイズに分離可能 迅速、取り付け時間を節約 信頼性が高く、経済的。用途。これらのAMPMODU Mod II基板ピンヘッダは、多様な用途に適しています。用途には、車載制御、産業 / テスト機器、コンピュータ、通信、医療機器、ストレージ装置、家電製品があります。
仕様●シリーズ:AMPMODU MOD II●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:3.0A●コード番号:388-6009
アズワン品番65-7789-73
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:2.0A●コード番号:195-6776
アズワン品番65-7669-33
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:FFC●併用可能製品:コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:0.79インチ●幅:0.54インチ●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:192-0417
アズワン品番65-7656-48
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
TE Connectivity 2.0 mm 1列パネル取り付けヘッダ - CTシリーズ。中心線が2.0 mmのCTシリーズ1列パネル取り付けプラグスタイルヘッダです。これらのプラグスタイル被覆フィードスルーパネル取り付けヘッダは、UL94V-0 66ナイロンハウジング、銀めっき黄銅ピンコンタクト、及び22 → 30 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 654-4023 654-4023 及び ; 680-1391 680-1391 を参照してください。
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:オス●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AMP CT●接続方向:ストレート●長さ:13.4mm●幅:6.8mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:683-1807
アズワン品番65-7786-63
1袋(10個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:FFC●併用可能製品:コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:0.99インチ●幅:0.54インチ●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:192-0398
アズワン品番65-7656-39
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
TE Connectivity HPI、基板実装ヘッダ、垂直、2 ポジション、電線対基板コネクタシステム。高性能相互接続 2.0 mm ヘッダは、2.0 mm 高性能相互接続製品ファミリのオスヘッダです。高性能 Intercoコネクタシステム - 電線対基板 ヘッダタイプ - 部分シュラウド付き コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します
仕様●シリーズ:HPI●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:217-5407
アズワン品番65-7506-42
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:FFC●併用可能製品:コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:0.29インチ●幅:0.54インチ●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:192-0429
アズワン品番65-7643-53
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU●接続方向:ストレート●コード番号:205-6800
アズワン品番65-7581-52
1箱(100個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●極数:14●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU●接続方向:ストレート●コード番号:205-6798
アズワン品番65-7577-24
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
D-5200シリーズヘッダとかん合する製品については、代表品番 ; 706-8022 706-8022 を参照 D-5000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-5107 680-5107 を参照。TE Connectivity DYNAMIC D-5200S / D-5200M 10.16 mmタブ及びレセプタクルハウジング。特長と利点。コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン。製品用途の情報。DYNAMIC D-5200Sコネクタは、高電流電源ライン用途に適しています。
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:10.16mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 5000●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:73.02mm●幅:9.8mm●コード番号:191-8409
アズワン品番65-7769-80
1袋(70個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:125 V 、650 V●シリーズ:AMPMODU●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき,スズ●シリーズ番号:1-2314936●コード番号:195-6939
アズワン品番65-7725-42
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オスシリーズ = Dynamic 5000最小ワイヤサイズmm2 = 3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = ニッケルの上に金最大ワイヤサイズAWG = 10AWGD-5 コンタクト. 銅合金、1.27μm ニッケル下地、0.38μm 金メッキの圧着タイプ コンタクト リセ・コンタクトはリセ・ハウジングに、タブ・コンタクトはタブ・ハウジングにそれぞれ使用
1袋(100個)
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TE ConnectivityFタイプリングタング圧着端子。オープンバレルF形リング及びスペード圧着端子シリーズ
仕様●絶縁:非絶縁●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●スタッド径:6.5mm●表面処理:コンタクト:錫●全長:25.8mm●コード番号:190-3650
アズワン品番65-7772-50
1袋(10000個)
¥699,800
税込¥769,780
7日以内出荷
フランス規格NF C 20 130準拠の設計。TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子。XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型圧着端子は、六角圧縮 / インデントによって圧着できます。特長と利点。高導電性電解銅 酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げ 電線を簡単に挿入できるファンネルエントリバレル バレルに検査ウィンドウ
仕様●シリーズ:XCT●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●適合電線サイズAWG Max:15AWG●スタッド径:5mm●表面処理:コンタクト:錫●全長:18mm●コード番号:190-3721
アズワン品番65-7657-14
1箱(100個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
フランス規格NF C 20 130準拠の設計。TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子。XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型圧着端子は、六角圧縮 / インデントによって圧着できます。特長と利点。高導電性電解銅 酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げ 電線を簡単に挿入できるファンネルエントリバレル バレルに検査ウィンドウ
仕様●シリーズ:XCT●絶縁:非絶縁●内側リング直径:10.3mm●適合電線サイズmm2 Max:10mm2●適合電線サイズAWG Min:7AWG●スタッド径:10mm●コンタクト材質:銅●厚さ:1mm●全長:39mm●コード番号:190-3710
アズワン品番65-7663-47
1箱(100個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 黄 DuraSealシリーズ, 12AWG to 10AWG
RoHS
仕様シリーズ = DuraSeal絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン内側リング直径 = 4.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 3mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M5色 = 黄コンタクトめっき = 錫厚さ = 1.4mm全長 = 40mmUL. TE Connectivity DuraSealリング端子. 環境的に密閉されたワイヤ接続を持つDuraSeal圧着リング端子は、電気接続を絶縁し、機械的損傷、振動、ワイヤ引抜、摩擦から保護するだけでなく、耐水性及び塩分やその他の汚染物に対する耐性を備えています。 これらのDuraSeal圧着リング端子のバレルは、熱溶解性接着剤が内側に施された、耐切創性及び耐摩耗性を持つ熱収縮性ナイロンチューブで覆われています。. 赤、0.25-1.6 mm2 青、1.0-2.6 mm2 黄、2.7-6.6 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
TE Connectivityチューブエンドスリーブ / ブーツレースフェルール。チューブエンドスリーブ又はブーツレースフェルール製品
仕様●適合電線サイズmm2 Max:6mm2●ピン径:3.5mm●絶縁体:プラスチック●色:黄●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Max:10AWG●全長:20mm●コード番号:190-3861
アズワン品番65-7760-39
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 非絶縁 チューブ型リング端子, スタッド径:M5 XCTシリーズ, 10AWG to 10AWG
RoHS
仕様シリーズ = XCT絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 5.2mm最小ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = 5mmコンタクトめっき = 錫厚さ = 1mm全長 = 31mmフランス規格NF C 20 130準拠の設計. TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子. XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型圧着端子は、六角圧縮 / インデントによって圧着できます。. 特長と利点. 高導電性電解銅 酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げ 電線を簡単に挿入できるファンネルエントリバレル バレルに検査ウィンドウ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:10 種別:ヘッダ 製品群:Micro MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト
アズワン品番65-1389-93
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 非絶縁 チューブ型リング端子, スタッド径:M6 XCTシリーズ, 10AWG to 10AWG
仕様シリーズ = XCT絶縁 = 非絶縁外側リング直径 = 13mm最小ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = 6mmコンタクトめっき = 錫厚さ = 1mm全長 = 31mmフランス規格NF C 20 130準拠の設計. TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子. XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型圧着端子は、六角圧縮 / インデントによって圧着できます。. 特長と利点. 高導電性電解銅 酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げ 電線を簡単に挿入できるファンネルエントリバレル バレルに検査ウィンドウ
1箱(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5 ソリストランド, 12AWG to 10AWG
RoHS
仕様シリーズ = SOLISTRAND絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M5コンタクトめっき = 錫全長 = 20mmTE Connectivity SOLISTRANDリング端子. SOLISTRANDリング圧着端子は、単線又はより線と変規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDリング端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。 また、この設計により、SOLISTRANDリング端子はサービス寿命も長くなっています。 SOLISTRANDリング端子は、電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製で、腐食耐性を高めるために電気スズめっきが施されています。 クローズドバレルには、金属の強度を高めるろう付けシームが施されており、過酷な産業環境に対する耐性があります。 バレルの内面には鋸歯加工が施されており、伸張強度及び圧着後の電気接触面積が最大になります。 結果の「W」圧着により、よりコスト効果が高い短いバレルを使用できるようになります。 SOLISTRANDリング端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入することができるので、取り付け時間が短縮されます。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、SOLISTRANDリング端子は、別売りの専用SOLISTRAND圧着工具を使用して取り付けます。. 特長と利点:. 電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製 腐食耐性を高める電気スズめっき 厳しい環境での使用に最適な堅牢設計 バレル強度を高めるろう付けシーム 電気性能と伸張強度を高めるディンプル / 鋸歯加工が施されたバレル すばやく簡単にワイヤを挿入できるベル型の口を備えたバレル あらゆる標準的な用途に適合する最大170 ℃の定格温度. 用途. SOLISTRAND圧着リング端子は、資材荷役機器、モータ、重機、パッド及びポール取り付けトランス、スイッチギア、通信、電化製品、パネルボックス、電源、計装、制御などの幅広い用途に適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 ソリストランド, 12AWG to 10AWG
RoHS
仕様シリーズ = SOLISTRAND絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 4.17mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M4コンタクトめっき = 錫全長 = 19.43mmTE Connectivity SOLISTRANDリング端子. SOLISTRANDリング圧着端子は、単線又はより線と変規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDリング端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。 また、この設計により、SOLISTRANDリング端子はサービス寿命も長くなっています。 SOLISTRANDリング端子は、電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製で、腐食耐性を高めるために電気スズめっきが施されています。 クローズドバレルには、金属の強度を高めるろう付けシームが施されており、過酷な産業環境に対する耐性があります。 バレルの内面には鋸歯加工が施されており、伸張強度及び圧着後の電気接触面積が最大になります。 結果の「W」圧着により、よりコスト効果が高い短いバレルを使用できるようになります。 SOLISTRANDリング端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入することができるので、取り付け時間が短縮されます。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、SOLISTRANDリング端子は、別売りの専用SOLISTRAND圧着工具を使用して取り付けます。. 特長と利点:. 電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製 腐食耐性を高める電気スズめっき 厳しい環境での使用に最適な堅牢設計 バレル強度を高めるろう付けシーム 電気性能と伸張強度を高めるディンプル / 鋸歯加工が施されたバレル すばやく簡単にワイヤを挿入できるベル型の口を備えたバレル あらゆる標準的な用途に適合する最大170 ℃の定格温度. 用途. SOLISTRAND圧着リング端子は、資材荷役機器、モータ、重機、パッド及びポール取り付けトランス、スイッチギア、通信、電化製品、パネルボックス、電源、計装、制御などの幅広い用途に適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
1
2
次へ
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。