絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • RS PRO(128)
  • HARWIN(107)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
  • 日本モレックス(molex)(25)
  • JST(日本圧着端子製造)(20)
  • 廣杉計器(17)
  • AMPHENOL(10)
  • SAMTEC(8)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(4)
  • Daniels Manufacturing(4)
  • ハーティング(3)
  • ITT CANNON(3)
  • SOURIAU(3)
  • LEMO(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 三菱電機(1)
  • ヒルシュマン(1)
  • MAC8(マックエイト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品(電子部品) :「M22」の検索結果

特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik 端子 WR-WTBシリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 端子 WR-WTBシリーズWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 228個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 228個入WURTH ELEKTRONIK
19,980税込21,978
1セット(228個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(228個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9587アズワン品番65-7486-23
基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1セット 22個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1セット 22個入WURTH ELEKTRONIK
4,398税込4,838
1セット(22個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3609アズワン品番65-7536-47
基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3365アズワン品番65-7535-78
基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9438アズワン品番65-7488-06
基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 18個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 18個入WURTH ELEKTRONIK
4,198税込4,618
1セット(18個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3611アズワン品番65-7532-96
コネクタハウジング 22極 ピッチ:2mm 2列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 22極 ピッチ:2mm 2列 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
76,980税込84,678
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●極数:22●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3056アズワン品番65-7532-03
基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 1000個入WURTH ELEKTRONIK
389,800税込428,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik オスコネクタには、PBT 絶縁が採用赤色も用意されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3624アズワン品番65-7534-91
Wurth Elektronik 基板用端子台, 301シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 301シリーズWURTH ELEKTRONIK
189税込208
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)5行数1取付方式ケーブルマウントオス・メスメス端子種別スクリュータイプ基板端子台定格電流(A)12(VDE)、15(cULus)ボディ向きストレート定格電圧(V)300acシリーズ301材質真ちゅう、ポリアミド深さ(mm)11仕様Wurth WR-TBL 301シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ(圧着クランプ付). 横型ワイヤエントリと圧着クランプを備えた、WR-TBL 301シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この301 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 22-14のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、りん青銅製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 基板用端子台, 102シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 102シリーズWURTH ELEKTRONIK
99税込109
1個
7日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 102シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 102シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この101シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 22-14のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。材質真ちゅう、ポリアミドタイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ102定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)15(cULus)、17.5(VDE)深さ(mm)9.9行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 3593シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3593シリーズWURTH ELEKTRONIK
749税込824
1個
7日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 3593シリーズ3.81 mmピッチIDC端子台コネクタ. WR-TBL 3593シリーズ端子台プラグコネクタは、3.81 mmピッチで、ワイヤエントリが基板に対して水平になります。この3593シリーズ3.81 mmピッチ端子台プラグには、導体にしっかり接続するための打ち抜きスズめっき銅合金IDCコンタクトが搭載されています。 ハウジングは、緑色とオレンジ色のUL94-V0 PA66製で、M2.5ねじを使用してパネルに取り付けるためのフランジを備えています。 この3.81 mmピッチ基板端子台プラグは、サイズが22-20 AWG (0.3 → 0.5 mm 2 )のワイヤに対応します。材質ナイロン66緑、オレンジ取付方式プラグインピッチ(mm)3.81シリーズ3593定格電圧(V)300ac端子種別IDC定格電流(A)5行数1オス・メスメスボディ向き横型

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)