4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 = アルミニウム。奥行き = 160 mm。幅 = 106.1 mm。高さ = 33.6 mm。外形寸法 = 160 x 106.13 x 33.63mm。ケースタイプ = アルミケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1455。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 240g。代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。幅 = 103 mm。高さ = 31 mm。外形寸法 = 120 x 103 x 31mm。ケースタイプ = アルミケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1455。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 181g。代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

材質 = アルミニウム。奥行き = 160 mm。幅 = 78 ミリです。高さ = 27 mm。外形寸法 = 160 x 78 x 27mm。ケースタイプ = 金属製ケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1455。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 191g。代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。幅 = 81.1 mm。高さ = 30.1 mm。外形寸法 = 120 x 81.13 x 30.13mm。色 = 銀陽極酸化。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1455。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 145g。代表規格 = RoHS。ハードウェア及び粘着式ゴム脚. 押出アルミエンクロージャ. Hammond 1455シリーズのエンクロージャは、押出アルミ製で、PCボードや機器インターフェイスの収納用に設計されています。 ABS又はアルミ製のエンドパネルが付属します。 黒いABSバージョンは機械加工が容易で、一体型ベゼルが付属します。アルミバージョンには2つの黒いプラスチックABSベゼルが付属し、アルミボディ仕上げに適しています。. 基板や機器インターフェイスの収納用に設計 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平にスライドさせて固定 押出アルミ製の頑丈なボディ(大サイズには取り外し可能な内部プレートが付属)、最薄部0.06インチ(1.5 mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります