機構部品(電子部品) :「Micro b」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
REVIVE USB MICROのSW入力数が36に大幅アップ!
通常版の3倍となる36ものボタン入力を扱うことが可能となるマトリクス用ボード。 多数の入力を一台で操る本格的な自作デバイス作成にぴったりのボードです。 全ての端子にゴースト対策用のダイオードを実装済み、安心してお使いいただけます。
使いやすさを大幅に改善!製作だけではなくテスト等にも!
全てのボタンにそれぞれ端子台が付くため、通常版と比較してもボタンの接続が容易に。 ボード側での半田付けの必要が無いため、ボタンのテスト等にもお使いいただけます。
マトリクス専用コンフィグアプリケーション公開中!
36入力への操作割り当てを見やすく行うことが出来る専用ツールを公開中! マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。
搭載機能
マウス機能 : 左クリック/右クリック/ホイールクリック/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール キーボード機能 : 任意のキーへの割当て ジョイパッド機能 : X軸/Y軸(上下左右)/ボタン1~ボタン12
仕様アプリ対応OS:Windows7以降 重量:約40g
付属品保証書 1部
サイズW120×D32×H15mm(ハンダ面側の突起を含まず)
電源5V (USB給電)
入力点数36(デジタル)
保証期間1年間
生産国Made in Japan
コネクタUSBマイクロB
使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
REVIVE USB MICROのSW入力数が36に大幅アップ!
通常版の3倍となる36ものボタン入力を扱うことが可能となるマトリクス用ボード。 多数の入力を一台で操る本格的な自作デバイス作成にぴったりのボードです。 全ての端子にゴースト対策用のダイオードを実装済み、安心してお使いいただけます。
使いやすさを大幅に改善!製作だけではなくテスト等にも!
全てのボタンにそれぞれ端子台が付くため、通常版と比較してもボタンの接続が容易に。 ボード側での半田付けの必要が無いため、ボタンのテスト等にもお使いいただけます。
マトリクス専用コンフィグアプリケーション公開中!
36入力への操作割り当てを見やすく行うことが出来る専用ツールを公開中! マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。
搭載機能
マウス機能 : 左クリック/右クリック/ホイールクリック/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール キーボード機能 : 任意のキーへの割当て ジョイパッド機能 : X軸/Y軸(上下左右)/ボタン1~ボタン12
仕様アプリ対応OS:Windows7以降 重量:約15g
付属品保証書 1部
サイズW120×D32×H8mm(ハンダ面側の突起を含まず)
電源5V (USB給電)
入力点数36(デジタル)
保証期間1年間
生産国Made in Japan
コネクタUSBマイクロB
使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
USBケーブルの性質を確認できるテスターデバイスです。 前作「USBCableChecker2」の全面アップデートを果たしバージョンアップ版です。 最大電流値や対応規格(USB4~USB2)等、ケーブルの性能を簡単に判別できます。 Type-Cケーブルが備える全てのワイヤの導通を正確に確認できます。 ケーブルの抵抗値を計測し、劣化や性能不足を見極めることが可能です。 USBポートのロールチェック(充電/給電/両方)やUSB PD・EPRへの対応可否等を確認できます。 QuickCharge、DCP、Apple chargerモードへの充電規格の対応状況も表示できます。 USBポートがPDに対応していた場合、Power data objectを一覧表示できます。 USBポートがDisplayPortやThunderboltに対応しているかを判定することが可能です。
仕様搭載部品:1.77インチ液晶ディスプレイ、電源スイッチ、操作スイッチ
セット内容本体
寸法(mm)約70×40×22
質量(g)約65(電池含)
電源単四電池×2(別売)
保証期間6か月
動作温湿度範囲温 0~45、湿 10~60%(結露なきこと)
消費電力(mW)起動時:120
インターフェイス対応USB(A-Side):Type-A/Type-C、対応USB(B-Side):micro-B/Type-C
消費電流待機時:1μA未満
1個
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
一般に販売されている USB ケーブル・アダプタはコネクタ形状こそ規格として揃えられているものの、内部の結線や抵抗値などは千差万別。そんな混沌を極める USB 界に差し込む一筋の光が USB CABLE CHECKER2。普段から充電やデータ転送で使用されている microB や TypeC 規格 USB ケーブルの抵抗値や対応規格など、確認できない情報を検証できます。LED 点灯の他に OLED ディスプレイも備え、多種多様な USB ケーブルの情報を余すことなく表示します。より抵抗値の少ない優れたケーブルの選別やデータ転送の可否、OTG/ホスト機能の確認やUSBPD の対応有無など、様々な用途にお使いいただけるデバイスです。
質量(g)約45
電源CR2032 型ボタン電池 x1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.8×86.85×53.7(突起部除く)
動作環境温度 0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)
インターフェイス対応 USB :USB Type A(~3.1 Gen2)・USB Type C(~3.2)・USB Type mini B(~2.0)・USB Type micro B(~2.0)・USB Type C(~3.2)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
Raspberry Pi財団から展開されている近年注目のArmプロセッサ「RP2040」。Raspberry PiのIO処理に適しているとの声も多く、RP2040搭載の公式HAT(拡張ボード)も登場してきました。「ラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータ」はそんなRaspberry PiとRP2040のコンビネーションを手軽に実現するために開発。RP2040の特長であるMicro Pythonでのインライン・アセンブラ使用やPIOを用いた実験がスムーズに行えます。様々な拡張端子やコネクタ、ランドを備えており自由度の高い実験が可能。ニュースタンダードな機器の開発・プロトタイプ等に是非ご利用ください!。【製品の特長】。・ラズベリーパイのI/O機能をRP2040で高速処理!。 RP2040でRaspberry Piのインターフェイス機能を拡張し、エッジデバイスのプロトタイプ開発を加速!。 Raspberry PiにはないADコンバータや16bit PWMなどの様々な細かいコントロールを行わせる事ができます。 デュアルコア ARM Cortex M0+プロセッサによる最大動作周波数 133 MHz の高速処理が可能です。・RP2040の特徴であるPIOを用いた実験が可能!。 RP2040の大きな特徴であるPIO(プログラマブル I/O)を使用可能。 メインプロセッサから独立したプログラムによりUARTやSPI等様々なインターフェイスを再現できます。 I2SやVGA出力の対応も公式からアナウンスされる等、今後も様々な拡張が予定されています。 Micro Python でのインライン・アセンブラによる高速信号処理、pico-sdkでのVGA・HDMI等のビデオ信号生成の実験が可能。・開発に便利!多彩なインターフェイスや便利なリセットスイッチ等を搭載!。・Raspberry Pi Pico 互換ランド、ターミナルブロック。・リセットスイッチ。・Type-Cコネクタ。・I2C/SPI/UART/SWD設定ランド。 ※SPI/UARTはストレート・クロスをハンダブリッジジャンパで選択可。・SWDランド。 Raspberry Pi Picoとの互換ピンを備え、Pico用のHATを接続することも可能です。(※要はんだ付け)
用途・RP2040とラズパイを組み合わせたデバイスの開発・プロトタイピング。・ラズパイのインターフェイス拡張。・RP2040の学習(スタンドアローンでも使用可能)。・ラズパイPicoと組み合わせての実験
仕様電源能力:3.3v700mAレギュレータ
付属品保証書
寸法(mm)65×60.5×20
質量(g)約30
対応機種Raspberry Pi 3B / 3B+ / 4B
インターフェース40ピンGPIOコネクタI2C/SPI/UART/SWD接続、POWERLED、GPIOLED、BOOTスイッチ、リセットスイッチ、2.54ピッチターミナルブロック、Raspberry Pi Pico互換ランド、SWDランド、USB Type-C
保証期間お買い上げから1年間
動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと)
入力電源(V)Raspberry Pi 5 or USB 5
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
付属のUSBケーブルを用いてラズパイZeroと簡単に接続
Zero本体のUSB端子とアップストリーム端子を接続するだけの簡単接続。
付属のUSBMicroB-A変換ケーブルを活用することで様々な機器を接続できます。
ブレークアウト用40pin端子を装備
基板上に40pin端子を備え別基板のスタックを可能に。
動作状況が見えるLEDを装備
ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります) 本体重量:17g
付属品USB MicroB - MicroBケーブルx1/USB MicroB - A 変換ケーブルx3/ネジセットx1/保証書 x1
スイッチシャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)
電源3.3V / 5V(Raspberry Piより給電)
本体寸法W65×D30×H24mm (突起部含めず)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDステータス×1(プログラムで制御)
転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480(理論値)、USB1.1フルスピード12(理論値)
入出力USBコネクタ、アップストリーム(ラズパイZero側):マイクロB×1、ダウンストリーム(機器側):マイクロB×3、Type Aメス×1
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
シングルボードコンピュータ「Jetson Nano」や「Raspberry Pi」の消費電力を表示可能なチェッカー拡張ボード。
持続可能(サスティナブル)な社会への要請に応えるべく、昨今話題のシングルボードコンピュータに対応した電力測定拡張ボードとして設計された本製品。
コンパクトなボードながらJetson Nano及びRaspberry Pi共通のGPIO端子に対応することで、どちらのデバイスにもそのまま接続し動作可能。
オンボードのディスプレイで現在の消費電力を即座に表示。更にログデータをファイル出力することで、PC上でグラフを表示する等活用法は様々。
拡張ボード上のGrove端子に各種センサ(別売)を接続することで周囲環境データを取得、包括的な電力・動作環境チェックも可能です。
これからの社会に存在感を増すシングルボードIoTプラットフォーム、その構築に一役買う電力測定拡張ボードをお見逃しなく。
製品用途
気になる消費電力をログからグラフ化
センサと連動し、温湿度などプラットフォーム全体の環境も確認
データ蓄積で傾向を分析・確認
こんな方におすすめ
・Jetson Nanoやラズパイの性能が向上したため、動作時の消費電力が気になる方
・機械学習などでCPUやGPUのリソースを大量に使用した際の消費電力を測定したい方
・Groveコネクタに接続したセンサーデバイスの測定値や、Jetson Nano機械学習の推論結果などをボード上のディスプレイに表示させたい方
製品の特徴
・Jetson Nano Raspberry Pi両対応、コンパクトながら高性能な消費電力チェッカーボード
時代の要請に応える、消費電力確認用拡張ボード。
Jetson Nano Raspberry Pi 両デバイス共通のGPIO端子に対応することでどちらのデバイスでもそのまま接続、そのまま動作。※
Raspberry Pi Zeroと同等のコンパクトサイズに様々な機能を搭載。
※両デバイスのGPIO端子特性上、接続の向きが違います。
・高精度デジタル電力モニタINA260を採用、電力消費状況をオンボードのディスプレイで表示が可能
システム上の各種プログラムで制御可能な、I2C接続の電力モニタとオンボードの有機ELディスプレイが本機の主要部品。
測定した消費電力データや、機械学習の推論データ等をディスプレイに表示することが可能です。
ログデータをもとにグラフ表示を行うことも可能です。
ボード上のGrove端子から各種センサ(別売)を接続可能、2種の電源プラグからデバイスへの給電も可能に
Grove端子に接続したセンサもI2C接続でプログラム制御が可能。
温湿度センサなどを利用することで環境状況も合わせて取得できるようになります。
更にJetsonやラズパイの電源端子を使用せずに、ボード上の電源プラグから給電しシステムを稼働できます。
Grove端子から別のシングルボードコンピュータに接続することでシステム起動/終了時の電力消費も確認可能。
仕様重量:約16g 動作確認デバイス:●Jetson Nano1:Jetson Nano Development Kit / Jetson Nano Development Kit B01 / Jetson Nano 2GB Development Kit●Raspberry Pi : Raspberry Pi Zero / Zero W / 2B / 3B / 3B+ / 4B
付属品保証書 1部
サイズW65×D30×H21mm
電源5V(2.1×5.5×9.5mm DCアダプタ、USB micro-B)
消費電力400μA
ディスプレイ横:128 x 縦:64ピクセル
保証期間1年間
生産国Made in Japan
コネクタ2.1×5.5×9.5mm DCプラグ、USB micro-B、Groveコネクタ、40ピンGPIO
使用温度0~40℃(結露なきこと)
1個
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
シングルボードコンピュータ「Jetson Nano」や「Raspberry Pi」の消費電力を表示可能なチェッカー拡張ボード。
持続可能(サスティナブル)な社会への要請に応えるべく、昨今話題のシングルボードコンピュータに対応した電力測定拡張ボードとして設計された本製品。
コンパクトなボードながらJetson Nano及びRaspberry Pi共通のGPIO端子に対応することで、どちらのデバイスにもそのまま接続し動作可能。
オンボードのディスプレイで現在の消費電力を即座に表示。更にログデータをファイル出力することで、PC上でグラフを表示する等活用法は様々。
拡張ボード上のGrove端子に各種センサ(別売)を接続することで周囲環境データを取得、包括的な電力・動作環境チェックも可能です。
これからの社会に存在感を増すシングルボードIoTプラットフォーム、その構築に一役買う電力測定拡張ボードをお見逃しなく。
製品用途
気になる消費電力をログからグラフ化
センサと連動し、温湿度などプラットフォーム全体の環境も確認
データ蓄積で傾向を分析・確認
こんな方におすすめ
・Jetson Nanoやラズパイの性能が向上したため、動作時の消費電力が気になる方
・機械学習などでCPUやGPUのリソースを大量に使用した際の消費電力を測定したい方
・Groveコネクタに接続したセンサーデバイスの測定値や、Jetson Nano機械学習の推論結果などをボード上のディスプレイに表示させたい方
製品の特徴
・Jetson Nano Raspberry Pi両対応、コンパクトながら高性能な消費電力チェッカーボード
時代の要請に応える、消費電力確認用拡張ボード。
Jetson Nano Raspberry Pi 両デバイス共通のGPIO端子に対応することでどちらのデバイスでもそのまま接続、そのまま動作。※
Raspberry Pi Zeroと同等のコンパクトサイズに様々な機能を搭載。
※両デバイスのGPIO端子特性上、接続の向きが違います。
・高精度デジタル電力モニタINA260を採用、電力消費状況をオンボードのディスプレイで表示が可能
システム上の各種プログラムで制御可能な、I2C接続の電力モニタとオンボードの有機ELディスプレイが本機の主要部品。
測定した消費電力データや、機械学習の推論データ等をディスプレイに表示することが可能です。
ログデータをもとにグラフ表示を行うことも可能です。
ボード上のGrove端子から各種センサ(別売)を接続可能、2種の電源プラグからデバイスへの給電も可能に
Grove端子に接続したセンサもI2C接続でプログラム制御が可能。
温湿度センサなどを利用することで環境状況も合わせて取得できるようになります。
更にJetsonやラズパイの電源端子を使用せずに、ボード上の電源プラグから給電しシステムを稼働できます。
Grove端子から別のシングルボードコンピュータに接続することでシステム起動/終了時の電力消費も確認可能。
仕様重量:約16g 動作確認デバイス:●Jetson Nano1:Jetson Nano Development Kit / Jetson Nano Development Kit B01 / Jetson Nano 2GB Development Kit●Raspberry Pi : Raspberry Pi Zero / Zero W / 2B / 3B / 3B+ / 4B
付属品保証書 1部
サイズW65×D30×H21mm
電源5V(2.1×5.5×9.5mm DCアダプタ、USB micro-B)
消費電力400μA
ディスプレイ横:128 x 縦:64ピクセル
保証期間1年間
生産国Made in Japan
コネクタ2.1×5.5×9.5mm DCプラグ、USB micro-B、Groveコネクタ、40ピンGPIO
使用温度0~40℃(結露なきこと)
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。