絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(4,384)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,060)
  • AMPHENOL(1,611)
  • SAMTEC(1,465)
  • 日本モレックス(molex)(1,052)
  • ハーティング(785)
  • WURTH ELEKTRONIK(715)
  • MAC8(マックエイト)(560)
  • omron(オムロン)(559)
  • MICROCHIP(550)
  • HARWIN(504)
  • 廣杉計器(406)
  • JST(日本圧着端子製造)(369)
  • TRACO POWER(305)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(274)
  • フエニックス・コンタクト(239)
  • GB[制御機器](218)
  • サンハヤト(198)
  • SOURIAU(195)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンダーソンコネクター マリンテック

    アンダーソンコネクター

    マリンテック(1件のレビュー)
    629税込692
    1式
    当日出荷
    プラグとソケットの区別が無いユニークな構造。摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心。電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止。対応電流は50A-350Aまで5種類!。外装部分はポリカーボネート製(PC)。オスメス併用。プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐ。ケーブル取り付けタイプ・定格電流80A。圧着・圧接取り付け。絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!。600Vまでの高電圧に対応。CEマーク取得済。5種類のラインナップ(本商品は80A)。 【ADS-50A】。 ・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで。 ・推奨ケーブル:5.5sq(AWG 10)~ 8sq(AWG 8)。 【ADS-80A】。 ・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで。 ・推奨ケーブル:8sq(AWG 8)。 【ADS-120A】。 ・適合ケーブル:最大38SQ/AWG2 まで。 ・推奨ケーブル:22sq(AWG 4)~ 38sq(AWG 2)。 【ADS-175A】。 ・適合ケーブル:最大60SQ/AWG1/0 まで。 ・推奨ケーブル:38sq(AWG 2)~ 60sq(AWG 1/0)。 【ADS-350A】。 ・適合ケーブル:最大150SQ/AWG4/0(または300MCM) まで。 ・推奨ケーブル:70sq(AWG 2/0)~ 100sq(AWG 4/0)。
    用途バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!仕様オスメス併用グレー電圧(V)~600実装タイプケーブルマウント
  • アンダーソンコネクター30A マリンテック

    アンダーソンコネクター30A

    マリンテック(2件のレビュー)
    629税込692
    1式
    当日出荷
    プラグとソケットの区別が無いユニークな構造。摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心。バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!。電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止。アンダーソン連結式コネクタなので、必要な極数にカスタマイズ可能!。外装部分はポリカーボネート製(PC)。プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐ。ケーブル取り付けタイプ・定格電流30A。圧着・圧接取り付け。赤黒1セット。絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!。ハウジング(外カバー)は色分けされていてプラスとマイナスを直感的に識別できる!。アリ溝構造でコネクタ同士をしっかり固定し、誤接続防止!。600Vまでの高電圧に対応。CEマーク取得済
    寸法(mm)15×9×9赤/黒電圧(V)~600、耐絶縁試験電圧:500MΩ定格電流(A)30ケーブル~12AWG保持力(N)接触:30実装タイプケーブルマウント
  • アンダーソンコネクタ用シリコン防水キャップ マリンテック

    アンダーソンコネクタ用シリコン防水キャップ

    マリンテック
    499税込549
    1式
    当日出荷
    ホコリや異物の侵入による接続不良や端子部の損傷から守る。柔らかく裂けにくいシリコン素材で紫外線や熱にも強い!。アンダーソンコネクターに通すだけ!。ケーブルストラップでカバーの紛失防止に
    材質シリコンゴム対応コネクタアンダーソンコネクター50A(メーカー型式ADS-50A)
  • アンダーソンコネクター用ケーブルパッキング マリンテック

    アンダーソンコネクター用ケーブルパッキング

    マリンテック
    249税込274
    1式
    当日出荷
    コネクタ圧着前にケーブルに通すだけ。極性がわかりやすい赤黒各1個セット。異物や水の侵入による接続不良・断線・損傷から守る!
    材質シリコンゴム対応コネクタアンダーソンコネクター50A(メーカー型式ADS-50A)
  • 多機能ソーラー充電変換ケーブル マリンテック

    多機能ソーラー充電変換ケーブル

    マリンテック
    2,398税込2,638
    1式
    当日出荷
    太陽光パネルの一般規格!MC4変換コネクターはこれ1本で!。DC7909,DC5521/ADS-1/XT60と、幅広いニーズに対応できる!。ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど幅広い用途!。50W~400Wまでの主要メーカーのソーラーパネルに幅広く対応!。キャンピングカーやUPSバッテリー、電動フォークリフトやゴルフカートでも大活躍。MC4コネクタは簡単取付でしっかりロック!出力端子も多彩。柔軟性・屈曲性が高く、摩耗や熱にも強いシリコンケーブル(12AWG)。※電流が各端子の最大値を超えないように注意してください。※MC4コネクタの取り付けは簡単ですが、取り外しには工具が必要です。ソーラーパネルの極性(+/-)を必ず確認して接続して下さい。
    用途ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど材質シリコン/高耐久PVC(コネクタ部分)定格電圧(V)300定格電流(A)5~60プラグ【DC】5A/DC12,24V:(外径5.5mm×内径2.1mm) 、10A/DC12,24V:(外径7.9mm×内径0.9mm)コネクタMC4:30A/300V、XT:60A/~500V(XT60)ケーブル長(cm)60(コネクタ部分を除く)防水性IP67相当(MC4接続部)動作温度範囲(℃)-20~90
  • アンダーソンコネクタ用シースカバー マリンテック

    アンダーソンコネクタ用シースカバー

    マリンテック
    499税込549
    1式
    6日以内出荷
    アンダーソンコネクター50A専用カバー。ケーブル接続部分からホコリや水が入るのを防ぐ!。柔らかく裂けにくいシリコン素材で紫外線や熱にも強い!。アンダーソンコネクターの圧着前にケーブルに通すだけ。1本ケーブル対応・開口部8SQ程度の太さまで対応
    仕様ケーブル開口部:1口材質シリコンゴム寸法(mm)69×36対応コネクタアンダーソンコネクター50A(メ-カー型式ADS-50A)開口部(mm)9(約8SQ程度)
  • ADS-50A・ワニ口クリップ付きバッテリーケーブル マリンテック

    ADS-50A・ワニ口クリップ付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1式
    当日出荷
    ・本体はシリコン製ケーブル10AWG 5.5sq相当。・端子はADS-50Aなのでオスメス併用。・ワニ口クリップ付きでバッテリー接続などに使いやすい
    型式ADS-10AWG-1CLケーブル長(m)1材質(ケーブル)シリコン製ケーブル10AWG(5.5SQ)コネクタアンダーソンコネクタ規格:50A/~600Vケーブル長(cm)100
  • アンダーソンコネクター付きDCプラグケーブル マリンテック

    アンダーソンコネクター付きDCプラグケーブル

    マリンテック
    1,898税込2,088
    1式
    4日以内出荷
    長さ0.5m DCプラグ付きケーブル。アンダーソンコネクター30A付き。ソーラーシステムや無線機器・ポータブル電源の接続にも!。キャップタイヤ型ケーブル16AWG 1.31sq相当。規格品プラグ 外径7.9×0.9mm。~30Aまでの電流に対応。屋外使用も可能。ケーブル長さ50cm。※接続機器のDC入力(7.9×0.9mm)を事前にご確認ください
    外径×内径(Φmm)DCプラグ:7.9×0.9ケーブル長(cm)50
  • 防水配線カバー マリンテック

    防水配線カバー

    マリンテック
    1,698税込1,868
    1式
    6日以内出荷
    防水仕様!。DC12/24V・AC100/200Vで使用可能。ソーラー用などの配線を室内へ引き込む時に使う防水BOX。ケーブルグランド付き。外径2.0mm~8mmのケーブルに使用可。3ヶ所でのビス止めも可能な下穴つき
    寸法(mm)130×60×35質量(g)41備考本体取付時にシリコン接着剤が必要口径(Φmm)電線:外径2.0~8(14AWG-8AWG)電線口1ヶ所
  • Type-Cソケット(B) マリンテック

    Type-Cソケット(B)

    マリンテック
    939税込1,033
    1式
    6日以内出荷
    簡単取付。ネジタイプメスソケット。シリコン製防水キャップ付き。USBタイプCプラグ用。高耐久性。充電電源用
    電流(A)5(最大)電圧(V)≦36ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)15USBタイプType-C
  • Type-Cソケット(A) マリンテック

    Type-Cソケット(A)

    マリンテック
    939税込1,033
    1式
    当日出荷
    簡単取付。ネジタイプメスソケット。シリコン製防水キャップ付き。USBタイプCプラグ用。高耐久性。充電電源用
    電流(A)5(最大)電圧(V)≦36ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)15USBタイプType-C
  • AMP3コネクタ3pin セット マリンテック

    AMP3コネクタ3pin セット

    マリンテック(1件のレビュー)
    499税込549
    1式
    4日以内出荷
    1~3Pまでの3種類!AMPコネクタのみ。防水・防塵接続コネクタとして実績あり。船舶や自動車・フェラーリまで多用途に。オス・メスソケット各1個セット 1~3Pまで販売。ガラス繊維入りポリアミド製なので、耐久性◎また、軽くて強く壊れにくい!。シリコン製ラバーシールで確実に防水。3種類のラインナップ(本商品は3P)
    仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)DC12/24動作温度(℃)-40~125IP等級IP67
  • AMP3コネクタ2pin セット マリンテック

    AMP3コネクタ2pin セット

    マリンテック
    499税込549
    1式
    当日出荷
    1~3Pまでの3種類!AMPコネクタのみ。防水・防塵接続コネクタとして実績あり。船舶や自動車・フェラーリまで多用途に。オス・メスソケット各1個セット 1~3Pまで販売。ガラス繊維入りポリアミド製なので、耐久性◎また、軽くて強く壊れにくい!。シリコン製ラバーシールで確実に防水。3種類のラインナップ(本商品は2P)
    仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)DC12/24動作温度(℃)-40~125IP等級IP67
  • AMP3コネクタ1pin セット マリンテック

    AMP3コネクタ1pin セット

    マリンテック
    499税込549
    1式
    4日以内出荷
    1~3Pまでの3種類!AMPコネクタのみ。防水・防塵接続コネクタとして実績あり。船舶や自動車・フェラーリまで多用途に。オス・メスソケット各1個セット 1~3Pまで販売。ガラス繊維入りポリアミド製なので、耐久性◎また、軽くて強く壊れにくい!。シリコン製ラバーシールで確実に防水。3種類のラインナップ(本商品は1P)
    仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)DC12/24動作温度(℃)-40~125IP等級IP67
  • 5521 DCソケット マリンテック

    5521 DCソケット

    マリンテック
    939税込1,033
    1式
    6日以内出荷
    簡単取付。両面シール貼り付けタイプメスソケット。DC電源ポート用。高耐久性
    電流(A)3(最大)電圧(V)≦36外径×内径(Φmm)【DCコネクタ】5.5×2.1ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)10
  • 5521 DCソケット マリンテック

    5521 DCソケット

    マリンテック
    719税込791
    1式
    当日出荷
    簡単取付。ネジタイプメスソケット。シリコン製防水キャップ付き。DC電源ポート用。高耐久性
    電流(A)3(最大)電圧(V)≦36外径×内径(Φmm)【DCコネクタ】5.5×2.1ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)10
  • Type-Cソケット(C) マリンテック

    Type-Cソケット(C)

    マリンテック
    939税込1,033
    1式
    8日以内出荷
    簡単取付。ネジタイプメスソケット。シリコン製防水キャップ付き。USBタイプCプラグ用。高耐久性。充電電源用
    電流(A)5(最大)電圧(V)≦36ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)15USBタイプType-C

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)