絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(2,964)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,069)
  • AMPHENOL(1,683)
  • SAMTEC(1,061)
  • 日本モレックス(molex)(1,010)
  • ハーティング(835)
  • HARWIN(536)
  • JST(日本圧着端子製造)(381)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(286)
  • WURTH ELEKTRONIK(237)
  • フエニックス・コンタクト(229)
  • SOURIAU(193)
  • NORCOMP(180)
  • NEUTRIK(171)
  • DEUTSCH(159)
  • LUMBERG(148)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(123)
  • BULGIN(122)
  • LINKMAN(120)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンダーソンコネクター マリンテックアンダーソンコネクターマリンテック
499税込549
1式
当日出荷から6日以内出荷
プラグとソケットの区別が無いユニークな構造摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止対応電流は50A-350Aまで5種類!外装部分はポリカーボネート製(PC)オスメス併用プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐケーブル取り付けタイプ・定格電流80A圧着・圧接取り付け絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!600Vまでの高電流に対応CEマーク取得済5種類のラインナップ(本商品は80A)
用途バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!仕様オスメス併用グレー電圧(V)~600実装タイプケーブルマウント
アンダーソンコネクタ用シリコン防水キャップ マリンテックアンダーソンコネクタ用シリコン防水キャップマリンテック
299税込329
1式
6日以内出荷
ホコリや異物の侵入による接続不良や端子部の損傷から守る柔らかく裂けにくいシリコン素材で紫外線や熱にも強い!アンダーソンコネクターに通すだけ!ケーブルストラップでカバーの紛失防止に
材質シリコンゴム対応コネクタアンダーソンコネクター50A(メーカー型式ADS-50A)
アンダーソンコネクター30A マリンテックアンダーソンコネクター30Aマリンテック
399税込439
1式
15日以内出荷
プラグとソケットの区別が無いユニークな構造摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止アンダーソン連結式コネクタなので、必要な極数にカスタマイズ可能!外装部分はポリカーボネート製(PC)プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐケーブル取り付けタイプ・定格電流30A圧着・圧接取り付け赤黒1セット絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!ハウジング(外カバー)は色分けされていてプラスとマイナスを直感的に識別できる!アリ溝構造でコネクタ同士をしっかり固定し、誤接続防止!600Vまでの高電流に対応CEマーク取得済
寸法(mm)15×9×9赤/黒電圧(V)~600、耐絶縁試験電圧:500MΩ定格電流(A)30ケーブル~12AWG保持力(N)接触:30実装タイプケーブルマウント
多機能ソーラー充電変換ケーブル マリンテック多機能ソーラー充電変換ケーブルマリンテック
1,798税込1,978
1式
5日以内出荷
太陽光パネルの一般規格!MC4変換コネクターはこれ1本で!DC7909,DC5521/ADS-1/XT60と、幅広いニーズに対応できる!ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど幅広い用途!50W~400Wまでの主要メーカーのソーラーパネルに幅広く対応!キャンピングカーやUPSバッテリー、電動フォークリフトやゴルフカートでも大活躍MC4コネクタは簡単取付でしっかりロック!出力端子も多彩柔軟性・屈曲性が高く、摩耗や熱にも強いシリコンケーブル(12AWG)※電流が各端子の最大値を超えないように注意してください。※MC4コネクタの取り付けは簡単ですが、取り外しには工具が必要です。ソーラーパネルの極性(+/-)を必ず確認して接続して下さい。
用途ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど材質シリコン/高耐久PVC(コネクタ部分)定格電圧(V)300定格電流(A)5~60プラグ【DC】5A/DC12,24V:(外径5.5mm×内径2.1mm) 、10A/DC12,24V:(外径7.9mm×内径0.9mm)コネクタMC4:30A/300V、XT:60A/~500V(XT60)ケーブル長(cm)60(コネクタ部分を除く)防水性IP67相当(MC4接続部)動作温度範囲(℃)-20~90
アンダーソンコネクター用ケーブルパッキング マリンテックアンダーソンコネクター用ケーブルパッキングマリンテック
149税込164
1式
6日以内出荷
コネクタ圧着前にケーブルに通すだけ極性がわかりやすい赤黒各1個セット異物や水の侵入による接続不良・断線・損傷から守る!
材質シリコンゴム対応コネクタアンダーソンコネクター50A(メーカー型式ADS-50A)
ADS-50A・ワニ口クリップ付きバッテリーケーブル マリンテックADS-50A・ワニ口クリップ付きバッテリーケーブルマリンテック
2,698税込2,968
1式
6日以内出荷
・本体はシリコン製ケーブル10AWG 5.5sq相当・端子はADS-50Aなのでオスメス併用・ワニ口クリップ付きでバッテリー接続などに使いやすい
型式ADS-10AWG-1CLケーブル長(m)1材質(ケーブル)シリコン製ケーブル10AWG(5.5SQ)コネクタアンダーソンコネクタ規格:50A/~600Vケーブル長(cm)100
AMP3コネクタ3pin セット マリンテックAMP3コネクタ3pin セットマリンテック
299税込329
1式
4日以内出荷
1~3Pまでの3種類!AMPコネクタのみ防水・防塵接続コネクタとして実績あり船舶や自動車・フェラーリまで多用途にオス・メスソケット各1個セット 1~3Pまで販売ガラス繊維入りポリアミド製なので、耐久性◎また、軽くて強く壊れにくい!シリコン製ラバーシールで確実に防水3種類のラインナップ(本商品は3P)
仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)DC12/24動作温度(℃)-40~125IP等級IP67
5521 DCソケット マリンテック5521 DCソケットマリンテック
499税込549
1式
4日以内出荷
簡単取付ネジタイプメスソケットシリコン製防水キャップ付きDC電源ポート用高耐久性
電流(A)3(最大)電圧(V)≦36外径×内径(Φmm)【DCコネクタ】5.5×2.1ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)10
AMP3コネクタ2pin セット マリンテックAMP3コネクタ2pin セットマリンテック
299税込329
1式
4日以内出荷
1~3Pまでの3種類!AMPコネクタのみ防水・防塵接続コネクタとして実績あり船舶や自動車・フェラーリまで多用途にオス・メスソケット各1個セット 1~3Pまで販売ガラス繊維入りポリアミド製なので、耐久性◎また、軽くて強く壊れにくい!シリコン製ラバーシールで確実に防水3種類のラインナップ(本商品は2P)
仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)DC12/24動作温度(℃)-40~125IP等級IP67
Type-Cソケット(A) マリンテックType-Cソケット(A)マリンテック
599税込659
1式
6日以内出荷
簡単取付ネジタイプメスソケットシリコン製防水キャップ付きUSBタイプCプラグ用高耐久性充電電源用
電流(A)5(最大)電圧(V)≦36ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)15USBタイプType-C
Type-Cソケット(B) マリンテックType-Cソケット(B)マリンテック
599税込659
1式
6日以内出荷
簡単取付ネジタイプメスソケットシリコン製防水キャップ付きUSBタイプCプラグ用高耐久性充電電源用
電流(A)5(最大)電圧(V)≦36ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)15USBタイプType-C
Type-Cソケット(C) マリンテックType-Cソケット(C)マリンテック
599税込659
1式
8日以内出荷
簡単取付ネジタイプメスソケットシリコン製防水キャップ付きUSBタイプCプラグ用高耐久性充電電源用
電流(A)5(最大)電圧(V)≦36ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)15USBタイプType-C
AMP3コネクタ1pin セット マリンテックAMP3コネクタ1pin セットマリンテック
299税込329
1式
4日以内出荷
1~3Pまでの3種類!AMPコネクタのみ防水・防塵接続コネクタとして実績あり船舶や自動車・フェラーリまで多用途にオス・メスソケット各1個セット 1~3Pまで販売ガラス繊維入りポリアミド製なので、耐久性◎また、軽くて強く壊れにくい!シリコン製ラバーシールで確実に防水3種類のラインナップ(本商品は1P)
仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)DC12/24動作温度(℃)-40~125IP等級IP67
アンダーソンコネクター付きDCプラグケーブル マリンテックアンダーソンコネクター付きDCプラグケーブルマリンテック
1,498税込1,648
1式
4日以内出荷
長さ0.5m DCプラグ付きケーブルアンダーソンコネクター30A付きソーラーシステムや無線機器・ポータブル電源の接続にも!キャップタイヤ型ケーブル16AWG 1.31sq相当規格品プラグ 外径7.9×0.9mm~30Aまでの電流に対応屋外使用も可能ケーブル長さ50cm※接続機器のDC入力(7.9×0.9mm)を事前にご確認ください
外径×内径(Φmm)DCプラグ:7.9×0.9ケーブル長(cm)50
防水配線カバー マリンテック防水配線カバーマリンテック
1,198税込1,318
1式
6日以内出荷
防水仕様!DC12/24V・AC100/200Vで使用可能ソーラー用などの配線を室内へ引き込む時に使う防水BOXケーブルグランド付き外径2.0mm~8mmのケーブルに使用可3ヶ所でのビス止めも可能な下穴つき
寸法(mm)130×60×35質量(g)41備考本体取付時にシリコン接着剤が必要口径(Φmm)電線:外径2.0~8(14AWG-8AWG)電線口1ヶ所
5521 DCソケット マリンテック5521 DCソケットマリンテック
599税込659
1式
6日以内出荷
簡単取付両面シール貼り付けタイプメスソケットDC電源ポート用高耐久性
電流(A)3(最大)電圧(V)≦36外径×内径(Φmm)【DCコネクタ】5.5×2.1ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)10
基板用コネクタ