絞り込み
ブランド
- マリンテック
- モノタロウ(64)
- RS PRO(13,720)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,040)
- Panasonic(パナソニック)(7,179)
- AMPHENOL(5,413)
- VISHAY(4,680)
- フエニックス・コンタクト(4,093)
- WURTH ELEKTRONIK(3,863)
- omron(オムロン)(3,829)
- 日本モレックス(molex)(3,360)
- SIEMENS(3,344)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,673)
- YAGEO(2,663)
- KEMET(2,225)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(1,990)
- SAMTEC(1,963)
- MICROCHIP(1,892)
- onsemi(1,864)
- ブランドをもっと見る

アンダーソンコネクター
マリンテック(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1式当日出荷プラグとソケットの区別が無いユニークな構造。摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心。電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止。対応電流は50A-350Aまで5種類!。外装部分はポリカーボネート製(PC)。オスメス併用。プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐ。ケーブル取り付けタイプ・定格電流80A。圧着・圧接取り付け。絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!。600Vまでの高電圧に対応。CEマーク取得済。5種類のラインナップ(本商品は80A)。 【ADS-50A】。 ・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで。 ・推奨ケーブル:5.5sq(AWG 10)~ 8sq(AWG 8)。 【ADS-80A】。 ・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで。 ・推奨ケーブル:8sq(AWG 8)。 【ADS-120A】。 ・適合ケーブル:最大38SQ/AWG2 まで。 ・推奨ケーブル:22sq(AWG 4)~ 38sq(AWG 2)。 【ADS-175A】。 ・適合ケーブル:最大60SQ/AWG1/0 まで。 ・推奨ケーブル:38sq(AWG 2)~ 60sq(AWG 1/0)。 【ADS-350A】。 ・適合ケーブル:最大150SQ/AWG4/0(または300MCM) まで。 ・推奨ケーブル:70sq(AWG 2/0)~ 100sq(AWG 4/0)。用途バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!仕様オスメス併用色グレー電圧(V)~600実装タイプケーブルマウント
アンダーソンコネクター30A
マリンテック(2件のレビュー)¥629税込¥6921式当日出荷プラグとソケットの区別が無いユニークな構造。摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心。バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!。電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止。アンダーソン連結式コネクタなので、必要な極数にカスタマイズ可能!。外装部分はポリカーボネート製(PC)。プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐ。ケーブル取り付けタイプ・定格電流30A。圧着・圧接取り付け。赤黒1セット。絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!。ハウジング(外カバー)は色分けされていてプラスとマイナスを直感的に識別できる!。アリ溝構造でコネクタ同士をしっかり固定し、誤接続防止!。600Vまでの高電圧に対応。CEマーク取得済寸法(mm)15×9×9色赤/黒電圧(V)~600、耐絶縁試験電圧:500MΩ定格電流(A)30ケーブル~12AWG保持力(N)接触:30実装タイプケーブルマウント
アンダーソンコネクタ用シリコン防水キャップ
マリンテック¥499税込¥5491式当日出荷ホコリや異物の侵入による接続不良や端子部の損傷から守る。柔らかく裂けにくいシリコン素材で紫外線や熱にも強い!。アンダーソンコネクターに通すだけ!。ケーブルストラップでカバーの紛失防止に材質シリコンゴム対応コネクタアンダーソンコネクター50A(メーカー型式ADS-50A)
パワーリレー DC12V 5極
マリンテック¥4,498税込¥4,9481式欠品中DC回路用大容量パワーリレー!。250Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電。自動車/船舶/通信/自動制御など様々な用途に使用できる5極タイプ。5ピン単極双投。接点は銀パラジウム接点仕様。防滴仕様。電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製6mmボルト付属品ターミナル2個寸法(mm)45×45×80材質(本体)樹脂製質量(g)160電圧(V)自動切断:DC1.2~3.0、自動接続:DC6.8~8.5、過電圧:DC14≦入力電圧(V)DC12電流容量(A)連続:200 ノーマルオープン時、100 ノーマルクローズ時保証期間1年間ピーク電流(A)250(MX)ノーマルオープン時、120 ノーマルクローズ時
DCDCコンバーター
マリンテック¥3,998~税込¥4,398~1式6日以内出荷本体は樹脂筐体防水シールドタイプ。入力電圧DC20-60Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。屋外で使用可能な防滴仕様。電流は最大5Aまで。防水規格IP67。変換効率は90%以上用途広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に使用温度(℃)50以下出力電流(A)5(最大)保証期間1年防水性IP67
アンダーソンコネクター用ケーブルパッキング
マリンテック¥249税込¥2741式当日出荷コネクタ圧着前にケーブルに通すだけ。極性がわかりやすい赤黒各1個セット。異物や水の侵入による接続不良・断線・損傷から守る!材質シリコンゴム色黒対応コネクタアンダーソンコネクター50A(メーカー型式ADS-50A)
多機能ソーラー充電変換ケーブル
マリンテック¥2,398税込¥2,6381式当日出荷太陽光パネルの一般規格!MC4変換コネクターはこれ1本で!。DC7909,DC5521/ADS-1/XT60と、幅広いニーズに対応できる!。ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど幅広い用途!。50W~400Wまでの主要メーカーのソーラーパネルに幅広く対応!。キャンピングカーやUPSバッテリー、電動フォークリフトやゴルフカートでも大活躍。MC4コネクタは簡単取付でしっかりロック!出力端子も多彩。柔軟性・屈曲性が高く、摩耗や熱にも強いシリコンケーブル(12AWG)。※電流が各端子の最大値を超えないように注意してください。※MC4コネクタの取り付けは簡単ですが、取り外しには工具が必要です。ソーラーパネルの極性(+/-)を必ず確認して接続して下さい。用途ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど材質シリコン/高耐久PVC(コネクタ部分)定格電圧(V)300定格電流(A)5~60プラグ【DC】5A/DC12,24V:(外径5.5mm×内径2.1mm) 、10A/DC12,24V:(外径7.9mm×内径0.9mm)コネクタMC4:30A/300V、XT:60A/~500V(XT60)ケーブル長(cm)60(コネクタ部分を除く)防水性IP67相当(MC4接続部)動作温度範囲(℃)-20~90
マリンヒューズ
マリンテック¥1,298税込¥1,4281式4日以内出荷から12日以内出荷DC用過電流保護用ヒューズの高電圧対応モデル。最大300Aまで選択可能。半透明なので、一目で切れたかどうかわかる。M8サイズのスタッドがあれば使用可能。下記4種類のヒューズの中から選択可。MH-100A。MH-150A。MH-200A。MH-300A用途DC58V直流用。バッテリーや自動車・マリンボート・ヨットにも材質セラミック、リング端子:錫メッキ
アンダーソンコネクタ用シースカバー
マリンテック¥499税込¥5491式6日以内出荷アンダーソンコネクター50A専用カバー。ケーブル接続部分からホコリや水が入るのを防ぐ!。柔らかく裂けにくいシリコン素材で紫外線や熱にも強い!。アンダーソンコネクターの圧着前にケーブルに通すだけ。1本ケーブル対応・開口部8SQ程度の太さまで対応仕様ケーブル開口部:1口材質シリコンゴム寸法(mm)69×36対応コネクタアンダーソンコネクター50A(メ-カー型式ADS-50A)開口部(mm)9(約8SQ程度)
パワーリレー DC24V 5極
マリンテック¥4,498税込¥4,9481式当日出荷DC回路用大容量パワーリレー!。 150Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電。 自動車/船舶/通信/自動制御など様々な用途に使用できる5極タイプ。 5ピン単極双投。 接点は銀パラジウム接点仕様。防滴仕様。 電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製5mmボルト。 接点間耐電圧:500VAC(1分間)付属品ターミナル2個寸法(mm)45×45×80材質(本体)樹脂製質量(g)160電圧(V)自動切断:DC2.4~7.2、自動接続:DC14.4~16.8、過電圧:DC28≦入力電圧(V)DC24電流容量(A)連続:100 ノーマルオープン時、60 ノーマルクローズ時保証期間1年間ピーク電流(A)150(MX)ノーマルオープン時、100 ノーマルクローズ時
DCDCコンバーター
マリンテック¥1,798税込¥1,9781式6日以内出荷DC24VをDC12Vに変換!。出力側にDCプラグ付き!コンパクト設計・幅広い用途に。樹脂密閉タイプの防水型!。2025年新商品!広範囲の電圧幅に対応。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC15-40V。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大3Aまで。変換効率90%以上。DCプラグ付き出力(W)36外径×内径(Φmm)プラグ形状:5.5×2.1本体樹脂モールド出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC24(DC15-40)出力電流(A)3(最大)
マリンヒューズホルダー
マリンテック¥1,198税込¥1,3181式当日出荷マリン定格ヒューズホルダー(MRBFヒューズホルダー)。接続簡単!過電流から機器や回線を保護。絶縁キャップ付きなので、偶発的なショートを防ぎ、防塵対策可能!。本体は熱耐性と耐摩耗性に優れた熱特性PPS。スタッドとナットはステンレス鋼製!耐酸化性・防錆性抜群!。燃料や油類にも耐えるため、自動車やマリンボートにも装備可能。100-300A対応の強導電性。サイズが小さいため、省スペースに貢献用途~DC58V直流用。100A-300Aの大きい電流向け。バッテリーや自動車・マリンボート・ヨットにも!材質(スタッド/ナット)ステンレス鋼寸法(mm)65×50×20材質(本体)熱特性PPS電流(A)30-300電圧(V)~DC58取付穴径(Φmm)10(M10)
ADS-50A・ワニ口クリップ付きバッテリーケーブル
マリンテック¥3,500税込¥3,8501式当日出荷・本体はシリコン製ケーブル10AWG 5.5sq相当。・端子はADS-50Aなのでオスメス併用。・ワニ口クリップ付きでバッテリー接続などに使いやすい型式ADS-10AWG-1CLケーブル長(m)1材質(ケーブル)シリコン製ケーブル10AWG(5.5SQ)コネクタアンダーソンコネクタ規格:50A/~600Vケーブル長(cm)100
DCDCコンバーター DCプラグつき
マリンテック¥5,998税込¥6,5981式6日以内出荷本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC8V~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC24V(定電圧)。電流は最大5Aまで。変換効率は90%以上。DCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能材質本体:樹脂モールド出力(W)120出力電圧(V)DC24 定電圧入力電圧(V)DC8~35出力電流(A)5(最大)プラグ形状5.5mm-2.1mm(外径-内径)
アンダーソンコネクター付きDCプラグケーブル
マリンテック¥1,898税込¥2,0881式4日以内出荷長さ0.5m DCプラグ付きケーブル。アンダーソンコネクター30A付き。ソーラーシステムや無線機器・ポータブル電源の接続にも!。キャップタイヤ型ケーブル16AWG 1.31sq相当。規格品プラグ 外径7.9×0.9mm。~30Aまでの電流に対応。屋外使用も可能。ケーブル長さ50cm。※接続機器のDC入力(7.9×0.9mm)を事前にご確認ください外径×内径(Φmm)DCプラグ:7.9×0.9ケーブル長(cm)50
防水配線カバー
マリンテック¥1,698税込¥1,8681式6日以内出荷防水仕様!。DC12/24V・AC100/200Vで使用可能。ソーラー用などの配線を室内へ引き込む時に使う防水BOX。ケーブルグランド付き。外径2.0mm~8mmのケーブルに使用可。3ヶ所でのビス止めも可能な下穴つき寸法(mm)130×60×35質量(g)41備考本体取付時にシリコン接着剤が必要口径(Φmm)電線:外径2.0~8(14AWG-8AWG)電線口1ヶ所
ロッカースイッチ
マリンテック¥399税込¥4391式6日以内出荷ON-OFF-ONロッカースイッチ。ハンダ付け必須。スイッチ容量3AタイプON-OFF-ONタイプ電圧(V)250までスイッチON-OFF-ONスイッチ容量3A
サージプロテクター 防水型
マリンテック¥5,698税込¥6,2681式6日以内出荷室外設置可能型。防水シールドタイプ。バッテリー回路へ取り付け。DC8~36Vを常にDC12Vで出力→LED照明などでは輝度が安定。12V専用:50W(連続使用)までの負荷に使用可能。LED電球などの原因不明の玉切れなどが解決。本体2か所で固定サイズ74×74×32出力(W)72許容電流(A)3(最大)出力電圧(V)12(定電圧)外観IP67/アルミ製モールドケーブル長(cm)12
DCDCコンバーター
マリンテック¥6,798税込¥7,4781式6日以内出荷2025年新商品!広範囲の電圧幅に対応。小型ながら背面には放熱用ファンとヒートシンク付き。広い入力電圧(DC6-36V)で様々な環境で使用可能。最大90Wの高出力で安定した電力供給を実現。使いやすい差し込み式端子で取り付け・取り外し・メンテナンスすべてが簡単!。便利な画面ロック機能や電力(W)や電力量(Wh)・電気容量(Ah)・温度・時間の表示機能あり!。ブザー内蔵なので操作時や警告時に音でお知らせ!。過電流・過温度・反接・逆流・過圧・欠圧に対する保護機能付き。電圧や電流値はディスプレイよりリアルタイム表示。出力はDC0.5~36V・0~5Aの任意調節が可能!。任意の出力設定を最大11個まで保存可能!寸法(mm)スクリーン:36×30、85×50×40質量(g)115出力(W)90出力電圧(V)0.5~36入力電圧(V)DC6-36出力電流(A)5(最大)表示機能LEDディスプレイ
ノイズフィルター
マリンテック¥4,798税込¥5,2781式6日以内出荷電源回路などから発生するノイズを大幅に低減!。耳障りなノイズを大幅に削減!。取付簡単!本体2か所で固定・電源回路へ取付。非防水タイプ。3Aまでの電流で使用可能。エアーポンプ・LED照明・伝導ノイズ対策へ寸法(mm)86×50×35電圧AC/DC 240Vまで許容電流3A(最大)
Type-Cソケット(B)
マリンテック¥939税込¥1,0331式6日以内出荷簡単取付。ネジタイプメスソケット。シリコン製防水キャップ付き。USBタイプCプラグ用。高耐久性。充電電源用電流(A)5(最大)電圧(V)≦36ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)15USBタイプType-C
Type-Cソケット(A)
マリンテック¥939税込¥1,0331式当日出荷簡単取付。ネジタイプメスソケット。シリコン製防水キャップ付き。USBタイプCプラグ用。高耐久性。充電電源用電流(A)5(最大)電圧(V)≦36ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)15USBタイプType-C
Type-Cソケット(C)
マリンテック¥939税込¥1,0331式8日以内出荷簡単取付。ネジタイプメスソケット。シリコン製防水キャップ付き。USBタイプCプラグ用。高耐久性。充電電源用電流(A)5(最大)電圧(V)≦36ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)15USBタイプType-C
ワニ口クリップ付きケーブル
マリンテック¥999税込¥1,0991式6日以内出荷ワニ口クリップ付きですぐに使える!。DCプラグ付きで配線簡単。ソーラーパネル・各種機器の電源ケーブルなどに。・規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm。・7Aまでの負荷で使用可。・ケーブル規格18AWG(0.75SQ)。・オスプラグ or メスプラグ 購入時選択。・ケーブル長さ80cm規格ケーブル:18AWG(0.75SQ)外径×内径(Φmm)DCコネクター規格:5.5×2.1許容電流(A)7ケーブル長(mm)全長800※被膜部分600
ロッカースイッチ
マリンテック¥299税込¥3291式6日以内出荷ON-OFFロッカースイッチ。ハンダ付け必須。スイッチ容量3AタイプON-OFFタイプ電圧(V)250までスイッチON-OFFスイッチ容量3A
ノイズフィルター
マリンテック¥1,698税込¥1,8681式6日以内出荷耳障りなノイズを大幅に削減!。取付簡単!本体2か所で固定・電源回路へ取付(ケーブルは最短で切断)。非防水タイプ。1Aまでの電流で使用可能。エアーポンプ・LED照明・伝導ノイズ対策へ質量(g)58電圧(V)AC/DC 240まで許容電流(A)1(最大)サイズ(mm)86×50×35
DCDCコンバーター
マリンテック¥11,980税込¥13,1781式6日以内出荷高信頼性・室内設置型。端子台接続型。出力端子2系統。入力電圧DC18~36Vのワイドレンジ。出力電圧DC24V。電流は最大4Aまで。アルミ製筐体。ボリュームによる出力可変タイプ材質(本体)アルミ筐体質量(g)465出力(W)100(連続)出力電圧(V)DC24 定電圧入力電圧(V)DC18~36出力電流(A)4サイズ(mm)L200×W98×H36
DCDCコンバーター
マリンテック¥51,980税込¥57,1781式6日以内出荷大型車両・船舶・建設機械・その他用途に。本体はアルミ筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC18~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大120Aまで。変換効率は90%以上。保護回路(過電流・過電圧・温度・過負荷・短絡)自動復帰型。鉛蓄電池・リチウムバッテリーへ対応。LEDパイロットランプ付き。連続運転の場合定格の80%許容電流(A)最大120出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC18~35外観IP65・アルミ製モールド端子3端子(マイナス端子共通)、M6ボルト付きサイズ(mm)L300×W127×H63
AMP3コネクタ3pin セット
マリンテック(1件のレビュー)¥499税込¥5491式4日以内出荷1~3Pまでの3種類!AMPコネクタのみ。防水・防塵接続コネクタとして実績あり。船舶や自動車・フェラーリまで多用途に。オス・メスソケット各1個セット 1~3Pまで販売。ガラス繊維入りポリアミド製なので、耐久性◎また、軽くて強く壊れにくい!。シリコン製ラバーシールで確実に防水。3種類のラインナップ(本商品は3P)仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)DC12/24動作温度(℃)-40~125IP等級IP67
AMP3コネクタ2pin セット
マリンテック¥499税込¥5491式当日出荷1~3Pまでの3種類!AMPコネクタのみ。防水・防塵接続コネクタとして実績あり。船舶や自動車・フェラーリまで多用途に。オス・メスソケット各1個セット 1~3Pまで販売。ガラス繊維入りポリアミド製なので、耐久性◎また、軽くて強く壊れにくい!。シリコン製ラバーシールで確実に防水。3種類のラインナップ(本商品は2P)仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)DC12/24動作温度(℃)-40~125IP等級IP67
AMP3コネクタ1pin セット
マリンテック¥499税込¥5491式4日以内出荷1~3Pまでの3種類!AMPコネクタのみ。防水・防塵接続コネクタとして実績あり。船舶や自動車・フェラーリまで多用途に。オス・メスソケット各1個セット 1~3Pまで販売。ガラス繊維入りポリアミド製なので、耐久性◎また、軽くて強く壊れにくい!。シリコン製ラバーシールで確実に防水。3種類のラインナップ(本商品は1P)仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)DC12/24動作温度(℃)-40~125IP等級IP67
大型ジョイスティックスイッチ
マリンテック¥4,298税込¥4,7281式6日以内出荷ネジ締めのみで取り付け簡単!。耐油・防塵に優れた4方向作動のジョイスティック!。スイッチが大きいので切り替えやすい!。モーメンタリー式:バネ内蔵・一度スイッチを入れたら手を離すと自動的にOFFになる。推奨取り付け穴:30mm。上下左右4方向作動。ロボットやラジコンなどのモーター駆動の操作に最適。防水規格IP67相当寸法(mm)145×49高さ(mm)ジョイスティック:78質量(g)179電圧(V)~600保護構造IP67スイッチモーメンタリー定格電圧(V)~600定格電流(A)15(150V時)、10(250V時)、5(600V時)動作方式モーメンタリー取付穴径(Φmm)30(推奨)定格通電電流(A)5防水性IP67操作方式モーメンタリ―式操作方向上下左右4方向
小型ジョイスティックスイッチ
マリンテック¥3,198税込¥3,5181式6日以内出荷ネジ締めのみで取り付け簡単!。耐油・防塵に優れた2方向作動のジョイスティック!。スイッチが大きいので切り替えやすい!。周囲動作温度は-25~70℃と広く、アウトドアや厳しい状況下でも安定使用可能。オルタネイト式:1度スイッチを入れたら手を離しても自動的にON状態を保持するタイプ。推奨取り付け穴:30mm。上下2方向作動。レバーを動かす度にON/OFFが切り替わるラッチング型。防水規格IP65相当寸法(mm)120×40高さ(mm)ジョイスティック:65質量(g)110電圧(V)~660保護構造IP65スイッチトグルスイッチ定格電圧(V)~660定格電流(A)10(240V時)、3(660V時)動作方式オルタネイト式使用周囲温度(℃)-25~70取付穴径(Φmm)30(推奨)定格通電電流(A)10防水性IP65操作方式オルタネイト式操作方向上下2方向
大型ジョイスティックスイッチ
マリンテック¥4,198税込¥4,6181式6日以内出荷ネジ締めのみで取り付け簡単!。耐油・防塵に優れた上下2方向作動のジョイスティック!。スイッチが大きいので切り替えやすい!。オルタネイト式:1度スイッチを入れたら手を離しても自動的にON状態を保持するタイプ。推奨取り付け穴:30mm。レバーを動かす度にON/OFFが切り替わるラッチング型。上下2方向作動。防水規格IP67相当寸法(mm)145×49高さ(mm)ジョイスティック:78質量(g)167電圧(V)~600保護構造IP67スイッチトグルスイッチ定格電圧(V)~600定格電流(A)15(150V時)、10(250V時)、5(600V時)動作方式オルタネイト式取付穴径(Φmm)30(推奨)定格通電電流(A)10防水性IP67操作方式オルタネイト式操作方向上下2方向
走行充電器
マリンテック¥56,980税込¥62,6781式6日以内出荷リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用として開発!。 業務用走行充電器(サブバッテリーチャージャー)。 オルタネーターから直接リン酸鉄バッテリーも充電可!。 DC24Vダイナモから効率的にリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを充電可。 メインバッテリーからサブバッテリーを充電。 出力27A。 過電圧・過電流・短絡などの保護機能付き。 業務用として開発!防水・防塵・耐振動仕様。 本体はアルミニウム製/ヒートシンク放熱構造。 1年保証。2026年モデル付属品接続ターミナル・熱収縮チューブ寸法(mm)140×120×42.5質量(kg)1.3出力電圧(V)DC29.2(MAX)入力電圧(V)DC10~44出力電流(A)27LEDランプ充電中:赤色、充電完了:緑色適合ケーブル入力側6AWG・出力側8AWG効率電力:95%@Vin=12VDC防水保護等級IP65
5521 DCソケット
マリンテック¥939税込¥1,0331式6日以内出荷簡単取付。両面シール貼り付けタイプメスソケット。DC電源ポート用。高耐久性電流(A)3(最大)電圧(V)≦36外径×内径(Φmm)【DCコネクタ】5.5×2.1ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)10
5521 DCソケット
マリンテック¥719税込¥7911式当日出荷簡単取付。ネジタイプメスソケット。シリコン製防水キャップ付き。DC電源ポート用。高耐久性電流(A)3(最大)電圧(V)≦36外径×内径(Φmm)【DCコネクタ】5.5×2.1ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)10