絞り込み
ブランド
  • Telegartner
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(608)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(546)
  • 日本モレックス(molex)(192)
  • MAC8(マックエイト)(191)
  • サンハヤト(134)
  • 廣杉計器(123)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(118)
  • AMPHENOL(108)
  • 共立電子産業(104)
  • ハーティング(74)
  • omron(オムロン)(73)
  • WURTH ELEKTRONIK(59)
  • JAE(日本航空電子工業)(56)
  • ワンダーキット(51)
  • JST(日本圧着端子製造)(47)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(44)
  • フエニックス・コンタクト(44)
  • DEUTSCH(40)
  • NEUTRIK(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJコネクタ Telegartner TelegartnerRJコネクタ TelegartnerTelegartner
439税込483
1個
当日出荷
仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シールドタイプ:STP●向き:ストレート●長さ:6.6mm●幅:11.68mm●深さ:18.5mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケル 金合金●RJ45 plug MP8(8) FS Cat.6a. RJ45 connectors with 360° shielding RJ45 connectors for solid and stranded wire Boots grey, red, blue, yellow, green, black RJ45 crimp tool with durability 10.000 crimp cycles Preassembled protection cap Robust zinc diecast housing 360° shielding Full metal shielding between pairs of wires Three strain relief settings (cable diameters 5.0 mm to 9.0 mm) Can be assembled in 60 seconds without any special tools Optimised for the field, including demanding applications Secure transmission even with outside interference Four-chamber wire manager (available with colour code T568A or T568B) Suitable for cablings in office buildings, data centres, industrial facilities and home networks Supreme reliability Ideal for network repairs, special length and extensions Piercing contacts suitable for conductor cross-sections AWG27/7 22/7; AWG24/1 22/1RoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner 同軸 変換アダプタ T型分岐 TelegartnerTelegartner 同軸 変換アダプタ T型分岐Telegartner
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)34.5材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きチーズ
Telegartner 同軸 変換アダプタ ライトアングル TelegartnerTelegartner 同軸 変換アダプタ ライトアングルTelegartner
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
Telegartner BNCコネクタ プラグ TelegartnerTelegartner BNCコネクタ プラグTelegartner
779税込857
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Telegartner  はんだ付け用 タグ端子 TelegartnerTelegartner はんだ付け用 タグ端子Telegartner
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
内径(Φmm)9.7
Telegartner 同軸 変換アダプタ ストレート TelegartnerTelegartner 同軸 変換アダプタ ストレートTelegartner
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ボディ向きストレートRoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner  はんだタグ TelegartnerTelegartner はんだタグTelegartner
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
アクセサリタイプはんだタグ
Telegartner  RJコネクタブーツ TelegartnerTelegartner RJコネクタブーツTelegartner
13,980税込15,378
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
仕様Telegartner RJ45ケーブルブート. Telegartner製のRJ45黒ケーブルブートのシリーズです。 RJ45保護フードは、ケーブル又はパッチリードを終端するときに、保護性能を強化するように設計されています。 ラッチ保護あり / なしのタイプを用意しています。 多様なケーブル径に適しています。インターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner, 同軸コネクタ ケーブルマウント TelegartnerTelegartner, 同軸コネクタ ケーブルマウントTelegartner
799税込879
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50バルクヘッドなし
Telegartner N終端プラグ TelegartnerTelegartner N終端プラグTelegartner
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
インターフェースN材質(コンタクト)銅, 鉛, ニッケル合金動作周波数(GHz)0→18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銅, 銀合金ボディめっき銅ニッケル合金, 白色青銅
Telegartner  BNCコネクタ TelegartnerTelegartner BNCコネクタTelegartner
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)