絞り込み
ブランド
  • GB[制御機器]
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(4,657)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,259)
  • AMPHENOL(1,768)
  • SAMTEC(1,554)
  • 日本モレックス(molex)(1,186)
  • ハーティング(866)
  • WURTH ELEKTRONIK(735)
  • MICROCHIP(622)
  • HARWIN(577)
  • MAC8(マックエイト)(561)
  • 廣杉計器(491)
  • JST(日本圧着端子製造)(416)
  • TRACO POWER(324)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(304)
  • フエニックス・コンタクト(255)
  • サンハヤト(202)
  • SOURIAU(193)
  • HAMMOND(186)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズGB[制御機器](2件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷
仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個
ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズGB[制御機器]
28税込31
1個
当日出荷
300mil DIP 8ピン IC用 ICソケットです。
仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個アズワン品番67-0401-98
ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 10本 GB[制御機器]ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 10本GB[制御機器]
469税込516
1セット
5日以内出荷
ソケット-ソケット
長さ(cm)10入数(本)10
ジャンプワイヤーセット メス-メス 200mm 10本 GB[制御機器]ジャンプワイヤーセット メス-メス 200mm 10本GB[制御機器]
699税込769
1セット
5日以内出荷
ソケット-ソケット
長さ(cm)20入数(本)10
ワンタッチ式端子台-DCジャック 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]ワンタッチ式端子台-DCジャック 2.1mm(変換プラグ)GB[制御機器]
179税込197
1個
5日以内出荷
内径2.1mmDCジャックとワンタッチ端子台の変換プラグです。 端子台の赤色の方がDCジャックのセンターにつながっています。
ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向きGB[制御機器]
40税込44
1個
5日以内出荷
複数連結することができます。
取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数2極
ジャンプワイヤーセット オス-メス 100mm 10本 GB[制御機器]ジャンプワイヤーセット オス-メス 100mm 10本GB[制御機器]
469税込516
1セット
5日以内出荷
長さ10cmのピン-ソケットのジャンプワイヤです。 ブレッドボードとマイコンボードとの接続などにお使い頂けます。
長さ(mm)100内容ブレッドボード用JPワイヤー入数白・黄・青・赤・黒・灰・紫・緑・橙・茶、各1本入り
ジャンプワイヤーセット オス-メス 200mm 10本 GB[制御機器]ジャンプワイヤーセット オス-メス 200mm 10本GB[制御機器]
699税込769
1セット
5日以内出荷
電子回路の実験や、回路の組み換えなどに使われるブレッドボードに対応したハーネス。 これにより任意に配線を組み替えることが出来ます。
長さ(mm)200内容ブレッドボード用JPワイヤー入数白・黄・青・赤・黒・灰・紫・緑・橙・茶、各1本入り
ジャンパーピン つまみ付き 2.54mmピッチ GB-JMP-25シリーズ GB[制御機器]ジャンパーピン つまみ付き 2.54mmピッチ GB-JMP-25シリーズGB[制御機器]
18税込20
1個
当日出荷
2.54mmピッチのジャンパピンです。抜き差ししやすいつまみ付き
仕様●1個●色:黒アズワン品番67-0402-17
ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズGB[制御機器]
28税込31
1個
当日出荷
300mil DIP 18ピン IC用 ICソケットです。
仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個アズワン品番67-0401-94
ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 緑 縦向き GB[制御機器]ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 緑 縦向きGB[制御機器]
41税込45
1個
5日以内出荷
複数連結することができます。
取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数2極
ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 緑 縦向き GB[制御機器]ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 緑 縦向きGB[制御機器]
60税込66
1個
5日以内出荷
複数連結することができます。
取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数3極
小型ユニバーサル基板 GB[制御機器]小型ユニバーサル基板GB[制御機器]
89税込98
1枚
5日以内出荷
いわゆる「C基板」サイズの基板です。
仕様板厚/1.2~1.6t材質紙フェノール寸法(mm)70×50パターンドット
スライドスイッチ GB[制御機器]スライドスイッチGB[制御機器]
53税込58
1個
5日以内出荷
パネル取付型の小型スライドスイッチです。 スイッチの両脇にねじ固定用の穴が開いています。 M2ねじが通ります。
タイプスライドスイッチ取付方式パネル取付機能SPDT(単極双投)端子ピッチ(mm)3
基板用スライドスイッチ GB[制御機器]基板用スライドスイッチGB[制御機器]
33税込36
1個
5日以内出荷
基板取付型の小型スライドスイッチです。
タイプスライドスイッチ取付方式基板取付機能SPDT(単極双投)
人体感知センサーモジュール GB[制御機器]人体感知センサーモジュールGB[制御機器]
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
赤外線焦電センサーを使用した人体センサーモジュールです。
寸法(mm)基板外形/32×24範囲感知/100°使用環境温度(℃)-15~+70出力時間3~200s※調整可能出力信号HIGH 3.3V、LOW 0V動作モードL:再検知しない、H:再検知あり検知時間(秒)0.5消費電流50μA以下感知距離(m)センター:5~7、サイド:3~4
タクトスイッチ GB[制御機器]タクトスイッチGB[制御機器]
41税込45
1個
5日以内出荷
押すとクリック感のあるスイッチです。押している間ON-離すとOFFになります。
ハウジング形状:正方形LED操作部形状丸形操作部色RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
ジャンプワイヤーセット オス-オス 200mm 10本 GB[制御機器]ジャンプワイヤーセット オス-オス 200mm 10本GB[制御機器]
699税込769
1セット
5日以内出荷
ピン-ピンの20cmジャンプワイヤです。ブレッドボード上の結線などにお使い下さい。
用途ブレッドボード上の回路作成に長さ(mm)200内容ブレッドボード用JPワイヤー入数白・黄・青・赤・黒・灰・紫・緑・橙・茶、各1本入り
ピンヘッダ[40ピン×1列]2mmピッチ GB[制御機器]ピンヘッダ[40ピン×1列]2mmピッチGB[制御機器]
69税込76
1個
5日以内出荷
2mmピッチ1列のピンヘッダです。通常のユニバーサル基板等のピッチよりせまくなっています。 40ピン
ピッチ(mm)2
連結ピンソケット 10ピン[5ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]連結ピンソケット 10ピン[5ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用GB[制御機器]
90税込99
1個
5日以内出荷
2.54mmピッチ2列10ピンのピンソケットです。ピン部分が通常より長いので、複数の基板を連結可能です。
高さ(mm)ソケット/8.5ピッチ(mm)2.54リード線長さ(mm)10
2.5mmピッチコネクタ 3ピン GB[制御機器]2.5mmピッチコネクタ 3ピンGB[制御機器]
84税込92
1袋ほか
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)3極
アルミヒートシンク(8.8×8.8×5mm) GB[制御機器]アルミヒートシンク(8.8×8.8×5mm)GB[制御機器]
139税込153
1個
5日以内出荷
粘着シート付きのアルミ製ヒートシンクです。
寸法(mm)8.8×8.8×5
ジャンプワイヤーセット 青 メス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]ジャンプワイヤーセット 青 メス-メス 150mm 10本GB[制御機器]
599税込659
1セット
5日以内出荷
両端がメスのジャンパーコード延長用コードです。
B(青)タイプメス-メス長さ(cm)15入数(本)10
ピンソケット 10ピン[5ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]ピンソケット 10ピン[5ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用GB[制御機器]
90税込99
1個
5日以内出荷
2.54mmピッチ2列10ピンのピンソケットです。
高さ(mm)ソケット/8.42ピッチ(mm)2.54
丸ピンICソケット[20ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]丸ピンICソケット[20ピン×1列]2.54mmピッチGB[制御機器]
149税込164
1個
5日以内出荷
1列20穴のICソケットです。 20ピン
ピッチ(mm)2.54
8ピン基板用ピンソケット GB[制御機器]8ピン基板用ピンソケットGB[制御機器]
159税込175
1個
5日以内出荷
ロングタイプのピンソケット Arduinoのシールド製作に必須のピンソケットです。
仕様2.54mm 8ピン×1列、H:8.5mm Dip:10.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
2.5mmピッチコネクタ 8ピン GB[制御機器]2.5mmピッチコネクタ 8ピンGB[制御機器]
229税込252
1セット
5日以内出荷
2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。
形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-2Aピン数(ピン)8極適合工具精密圧着ペンチ 2.5mm~5mmピッチ相当対応【PA-20】適合電線AWG#22~#26
ATX電源コネクタ4P GB[制御機器]ATX電源コネクタ4PGB[制御機器]
189税込208
1袋
5日以内出荷
ATX4ピン電源コネクタの電線対コネクタ-オス-メスとコンタクトピンのセットです。
定格250V-7Aコネクタ形状ATX電源コネクタピン数(ピン)4
MR30コネクタ(オス) GB[制御機器]MR30コネクタ(オス)GB[制御機器]
159税込175
1個
5日以内出荷
大電流が流せる3ピンワイヤコネクタ 3つの接点を持ち、高電流の接続が可能なDCモーター用のプラグです。逆接続を防止する構造を採用しています。 3穴コネクタ 逆接続防止プラグインモーターコネクタ PA/真鍮金メッキ材料 UL94V-0難燃性
定格電圧(V)DC80定格電流(A)20(max)(16AWG、Δ≦85K)型番MR30-F/M保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48時間難燃性UL94V-0接触抵抗(Ω)≦1.2M耐久性100回動作温度範囲(℃)-20~+120
ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズGB[制御機器]
45税込50
1個
当日出荷
600mil DIP 28ピン IC用 ICソケットです。
仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個アズワン品番67-0401-99
ジャンパーピン つまみ付き 2.54mmピッチ GB-JMP-25シリーズ GB[制御機器]ジャンパーピン つまみ付き 2.54mmピッチ GB-JMP-25シリーズGB[制御機器]
19税込21
1個
当日出荷
2.54mmピッチのジャンパピンです。抜き差ししやすいつまみ付き
仕様●1個●色:黄アズワン品番67-0402-25
小型ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]小型ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向きGB[制御機器]
41税込45
1個
5日以内出荷
複数連結することができます。
取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数2極関連資料(0.13MB)
アルミヒートシンク(14×14×6mm) GB[制御機器]アルミヒートシンク(14×14×6mm)GB[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
粘着シート付きのアルミ製ヒートシンクです。
寸法(mm)14×14×6
ターミナルブロック(2極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き) GB[制御機器]ターミナルブロック(2極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き)GB[制御機器]
83税込91
1個
5日以内出荷
複数連結することができる2.54ピッチの2極小型端子台
取付方式ワンタッチ式ピッチ(mm)2.54極数2極端子金具縦向き
ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向きGB[制御機器]
60税込66
1個
5日以内出荷
複数連結することができます。
取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数3極
ターミナルブロック(4極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き) GB[制御機器]ターミナルブロック(4極 2.54mm ワンタッチ式 緑 縦向き)GB[制御機器]
159税込175
1個
5日以内出荷
複数連結することができる2.54ピッチの4極小型端子台
取付方式ワンタッチ式ピッチ(mm)2.54極数4極端子金具縦向き
ジャンプワイヤーセット 黒 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]ジャンプワイヤーセット 黒 オス-メス 150mm 10本GB[制御機器]
419税込461
1セット
5日以内出荷
ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
K(黒)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10
ジャンプワイヤーセット 黄 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]ジャンプワイヤーセット 黄 オス-メス 150mm 10本GB[制御機器]
419税込461
1セット
5日以内出荷
ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
Y(黄)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10
ジャンプワイヤーセット 青 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]ジャンプワイヤーセット 青 オス-メス 150mm 10本GB[制御機器]
419税込461
1セット
5日以内出荷
ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
B(青)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10
ジャンプワイヤーセット 赤 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]ジャンプワイヤーセット 赤 オス-メス 150mm 10本GB[制御機器]
419税込461
1セット
5日以内出荷
ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
R(赤)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)