機構部品(電子部品) :「引き出し レール 部品」の検索結果
仕様ST-COMBIコネクタ.PhoenixContactCOMBIファミリは、柔軟性が高く、あらゆる用途に合わせて端子台とコネクタを組み合わせることができます。COMBIシステムは、基本端子台とプラグがどちらもタッチプルーフタイプとなっているので、最高レベルの保護性能を発揮します。.CLIPLINECOMBI端子台用の多極引き出しコネクタです。スプリング接続です。
色グレー
ピッチ(mm)15.6
シリーズ304Clipline
定格電圧(V)500
端子種別スプリングケージ
定格電流(A)24
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル数シングル
ケーブルサイズ(AWG)28~12
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。