基板用コネクタ (7) 機構部品(電子部品)その他関連用品 (1) ブランド: ヘラマンタイトン(旧:タイトン)すべて解除
圧着キット ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
CE: EN60998-1 2004 UL: E135628 侵入保護: IP68 (IEC 60529(2001-2002) RoHS: 2002/95/EC(2022年10月現在)熱収縮端子キット及び圧着ペンチHellermannTyton HT A8190227T熱収縮性端子キット及び圧着工具は、一般的なサイズの厳選された熱収縮性のある絶縁圧着端子と圧着ペンチを1つ含む225ピースのキットです。 これらの端子は接着ライニングされており、圧着コネクタとケーブルの外周でIP68等級に適合する防水密封を実現します。めっきが施された熱収縮性のある絶縁銅端子 端子タイプ: スプライス、リング、オスブレード、及びメスレセプタクル 600 V (最大) スチールラチェット式の圧着ペンチ 絶縁収縮温度: +80 → +130℃
仕様 ●入数:1キット●種類:熱収縮端子及びスプライス●キット内容:225種類の熱収縮端子、圧着工具●コンタクト材質:銅●コード番号:815-6710 アズワン品番 65-7786-32
ワイヤスプライスコネクタ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HelaCon Plus Variobox コネクタですHelaCon Plusは、電気機器ハウジング用途でケーブル接続に使用される、高度な業務用プッシュインワイヤコネクタです。新たに開発された二重ばねで簡単に処理でき、頭上作業などの困難な状況での設置作業に対応します。これにより、正しい取り付けが可能になり、透明のハウジングを通して目で確認できます。各種の色コードで、様々なコネクタを簡単に識別できます。正面にある独立した電圧テストエントリで、使用中、取り付け中、そしてメンテナンス中の安全を保証します。透明のハウジングで、導体の取り付けを迅速簡単に確認 正面の個別のテスト用エントリで、電圧メータの使用が可能 コネクタの深さ19 mm
仕様 ●入数:1キット●適合電線サイズ:22 → 12 AWG●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:666-0153 アズワン品番 65-7769-60
HellermannTyton 中継用端子台 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
材質 PC 定格電圧(V) 600 端子種別 プッシュイン 定格電流(A) 24 ケーブル 22→12AWG 材質(コンタクト) 真鍮 動作温度(℃) (Min)-30、(Max)+110 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトめっき 錫
HellermannTyton 基板用端子台 HelaCon Plus Mini ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 3,998~税込 ¥ 4,398~
1箱(75個)ほか
7日以内出荷
仕様 エンクローズあり 材質 PC 取付方式 ケーブルマウント シリーズ HelaCon Plus Mini 定格電圧(V) 450 端子種別 プッシュイン 定格電流(A) 24 ケーブル 0.5→2.5mm2 (単線)、1→2.5mm2 (より線) 動作温度(℃) (Min)-30、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応) 対応
HellermannTyton ラックスナップ取付け ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
仕様 ラックスナップ固定具. ラックスナップパネル固定具は、手間のかかるケージナットの代わりに使用できます。 これらの固定具は、キャビネットラックにプッシュフィット式で取り付けできます。 取り付けが非常に簡単に 頑丈な成形ねじインサートは、1Uの高さで3つの標準の四角穴にフィット 1.2~2.4 mmの厚さのパネルに対応. 1パックに10個のねじとカップワッシャ入りです。 RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセサリタイプ ラック、スナップ固定
HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
仕様 CE: EN60998-1 2004 UL: E135628 侵入保護: IP68 (IEC 60529(2001-2002) RoHS: 2002/95/EC. 熱収縮端子キット及び圧着ペンチ. HellermannTyton HT A8190227T熱収縮性端子キット及び圧着工具は、一般的なサイズの厳選された熱収縮性のある絶縁圧着端子と圧着ペンチを1つ含む225ピースのキットです。 これらの端子は接着ライニングされており、圧着コネクタとケーブルの外周でIP68等級に適合する防水密封を実現します。. めっきが施された熱収縮性のある絶縁銅端子 端子タイプ: スプライス、リング、オスブレード、及びメスレセプタクル 600 V (最大) スチールラチェット式の圧着ペンチ 絶縁収縮温度: +80 → +130 ℃ コネクタ形状 熱収縮端子及びスプライス キット内容 225種類の熱収縮端子、圧着工具 材質(コンタクト) 銅 RoHS指令(10物質対応) 対応
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります 電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
部品 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 27,478 ~ ¥ 24,980 ~