機構部品(電子部品) :「マイク用コンデンサ」の検索結果
不揮発性メモリを搭載した録音・再生基板です。電源を抜いても録音内容を保持!。不揮発性メモリを搭載した録音・再生基板です。電源を抜いても録音内容は保持されます。コンデンサマイク + マイクアンプを内蔵しているので、すぐに録音することができます。スピーカーも付属しているので録音した内容はすぐに再生することができます。(要ハンダ付け)。録音、再生時間は最大20 秒です。
用途電子工作、DIY、組み込み製品
仕様●動作電流:約30mA●搭載IC:ISD1820●録音・再生時間:最大約20秒
付属品スピーカー、スピーカーケーブル、コネクタ付電池ボックス
出力スピーカ(8Ω)
電源電圧(V)DC3~5
動作モード3 種(エッジ検出再生、レベル検出再生、リピート再生)
基板寸法(mm)W42.5×D38×H12
待機電流8μA 以下
取扱説明書(4.07MB)
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
不揮発性メモリを搭載した録音、再生基板です。電源を抜いても録音内容は保持されます。音声を記録しているメモリは書き換えできるので、録音、再生を繰り返し行うことができます。コンデンサマイクを基板上に実装しているので、電源を用意するだけですぐに録音することができます。スピーカドライブ回路も内蔵しているので、お手持ちのスピーカ(8Ω)を接続するだけで録音した音を聞くことができます。スピーカー接続用に5P接続コネクタケーブル付属
種類工作キット
セット内容MODEL:50-355基板(本体)×1、MODEL:50-355基板(オプション部)×1、5P接続ケーブル(約6cm)×1
時間(最大録音、再生)約20秒
出力スピーカ(8Ω)対応(適正スピーカ:約0.5W~2W 程度の物)
待機電流1μA以下
電源電圧(V)標準DC4.5
動作電流(mA)(録音時)約13、(再生時)平均約200(再生する音の内容により異なります。)
入力コンデンサマイク(基板上に実装)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×42.3×11.5(突起物を除く・ハンダ部も含む高さ)
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。