42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAC8(マックエイト)表面実装用チェック端子
RoHS
表面実装用プリント基板のチェック端子です。 サイズも1/8W角板型チップ固定抵抗器と同一ですので、パターン設計も簡単に出来ます。 上部の穴にオシロスコープのプローブが容易に引掛けられます。 パターンの放熱にも利用出来ます。
材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高音質デジタル処理IC採用のステレオスピーカー搭載のFMラジオ ラジオの機能のすべてをワンチップに収めた、Silicon Labs社製の高性能FMラジオレシーバチップ「Si4831」を使用しています。少ない部品で、FM放送を高音質でステレオ受信できるラジオキットです。 受信信号処理はデジタルですが、選局は、ボリウムによるアナログ方式なので自動スキャン式のラジオのように弱い電波の局を飛ばさずに受信することができます。 受信帯域が広く、90~108MHzの周波数にもチューニングできるので、ワイドFMや市販のFMトランスミッターなどの電波も受信できます。 スピーカ一体型の基板で表面のスペースは写真立てとして使用することができます。
仕様ICチップ:Silicon Labs社『Si4831』 寸法(mm)基板:193.8×100.0×24.0/写真設置スペース:181×75(厚み2.5) 出力スピーカー 8Ω(最大0.2W) 2系統 (モノラル/ステレオ 自動切替 /音量調節 左右独立) 電源電圧(V)標準DC3(2.2~3.6V可)・単4形電池ボックス×2:充電池(ニッケル水素 DC1.2)使用可・DCジャック:Φ2.1mm センタープラス:ACアダプタは、DC3Vで電流、1A以上のもの 受信周波数FMモード:76.0~90.0MHz・ワイドFMモード:87.0~108MHz アンテナ基板上のパターンアンテナと、ロッドアンテナ(取り外し可) 関連資料(5.2MB) 動作電流(mA)約40~400(スピーカー出力のボリウム位置で変化)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ハイパワーMAX6A仕様!回転速度制御可能なDCモーターコントローラ。大電流駆動用FETによるHブリッジドライバ回路を使用したDCモーターコントローラです。電流容量は平均値で「3A」最大で「6A」まで対応しています。本体基板上のスイッチ、ボリウムで、正転、逆転、停止、速度制御(PWM)を行うことができます。過熱保護、過電流保護機能により異常が発生したときは自動的にリセットされモーターを停止させます。モーターの回転検出も行っているので、逆回転動作時に過負荷にならないよう停止を確認して逆回転動作に入る機能も付いています。電源電圧:DC4.5V~16.0V(汎用ねじ止め端子)。配線材対応:AWG26~16。動作電流(制御回路のみ[回転停止状態]):約20mA[4.5V時],約50mA[16V時]。モーター駆動電流:・平均値 ~3A(常時 環境温度25℃時)・最大値 ~6A(約180s間 環境温度25℃時)※環境温度が上がる程使用できる電流値は下がります。モーター駆動電圧: 電源電圧と同じ※駆動電流値に応じて少し電圧が下がることがあります。スイッチ入力: 3系統(正転/逆転/停止)※それぞれ2ピン引き出し端子あり。回転速度制御: PWM方式(1KHz) 0~100%※3ピン外付けボリウム引き出し端子あり。動作モード: 3モード。・ノーマル:各SWを一回押して、回転または停止・ホールド:SWを押している間、回転、離すと停止(STOP SWは無効)・サイクリック:各SWを押して回転、そのSWをもう一回押して停止(STOP SWは無効)。保護機能:・過熱保護 約110℃(制御素子温度)・過電流保護 6A(約 180s), 12A(約 3s)※各保護機能が働いた場合、リセット動作します。放熱器取り付け:可(別売)。ケース対応:タカチ防水型ケース W110×D150×H40 mm。WP11-15-4C ,WP11-15-4G(別売)などに対応しています。(要穴あけ加工)※スイッチ類、電源などの配線用に各ケースは別途穴あけ加工が必要です。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ゲイン(増幅率)調整可能で幅広いマイク感度に対応するマイクアンプ!。マイクの信号レベルをスピーカアンプなどに入力できるラインレベルまで増幅します。音声用マイクアンプ専用ICで、音声(人の声)が明瞭になるように帯域調整されています。マイク端子のない機器に接続してマイク集音、拡声などに使用できます。マイクの信号レベルをスピーカアンプなどに入力できるラインレベルまで増幅します。音声用マイクアンプ専用ICで、音声(人の声)が明瞭になるように帯域調整されています。マイク端子のない機器に接続してマイク集音、拡声などに使用できます。ゲイン(増幅率)は可変式でボリウムで調整できます。これにより出力レベルの違う「コンデンサマイク」と「ダイナミックマイク」の両方に対応できます。また、マイクアンプ専用ICによりノイズの多い環境においても優れたノイズ除去特性を発揮します。・PSRR(電源電圧変動除去比):112dB・CMRR(同相信号除去比):126dB。音声信号の通過するラインには、オーディオ微小信号回路用の両極性電解コンデンサを採用しています。マイクアンプの基板は2枚横につなげることが可能なので、簡単にステレオ仕様にもすることができます。(ステレオ仕様の場合は当製品が、2セット必要です)電源端子は汎用のヘッダーピンに加えてマイクロUSB端子を備えているのでパソコンなどのUSBを持った機器やモバイルバッテリーなどを接続することが可能です。電源電圧:標準5.0V(2.4~5.5V可)・micro USB端子・汎用端子(ヘッダーピン)。動作電流:平均 約300μA(5V時)。待機電流:約7μA以下(5V時)※待機モードのジャンパーをオンにしたときの値。電圧ゲイン(可変):約21~230倍(26~47dB)。入力(モノラル):Φ3.5mmジャック・コンデンサーマイク(2極式)またはダイナミックマイクに対応※ステレオマイクを差し込んだ場合は「左」の音のみ入力され「右」の音は外部出力端子に出力されます※汎用入力端子(CN4)、3ピンからの入力も可能です※プラグインパワー方式のマイクの使用が可能です。出力(モノラル):RCAジャック・ラインレベル。スピーカアンプ接続端子:ヘッダーピン(2P)・通常出力の約1/20のレベル※電圧ゲイン20倍のスピーカアンプへの接続を想定しています。基板サイズ:36(W)×34.6(D)×16(H)mm※突起物を含まず。またHは基板ハンダ面を含む
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

書籍掲載の実験をほぼ網羅する書籍+マイコンボード+部品セットの第2弾!書籍「Arduinoをはじめよう 第3版」で紹介されている学習/実験ができる書籍+Arduino UNO+部品のセットです。書籍以外を収納できるケースも付いているので携帯に便利です。「これからArduinoを始めたい」という方におすすめです。
セット内容ArduinoUnoRev3×1、USBA-B1m×1、書籍:Arduinoをはじめよう第3版×1、LEDΦ5mm赤/OSR5PA5201A-VW(GL5HD44の代わり)×1、ブレッドボードKH-102×1、ジャンプワイヤーキットBBJ-65×1、カーボン抵抗1/4W5%10kΩ×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)PT6601×1、カーボン抵抗1/4W5%220Ω×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)/SEN-5003×1、LEDΦ5mmマルチカラー/RT5-5818RGBW-B×1、LEDΦ5mm赤/L-513ET×1、LEDΦ5mm緑/L-513GT×1、LEDΦ5mm青/AL-513B7T-002×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール/Rtc612_1307_13SP×1、基板用リレー2回路2接点/G5V-2DC5V×1、Nch-MOSFET/2N7000×1、スイッチングダイオード/1N4148×2、温湿度センサ/DHT11×1
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

KP-LRY01は、信号入力でリレーが動作するロジックリレーです。3.3V系、5V系の信号からリレーをコントロールします。リレー出力が欲しい時に便利です!。電源電圧:DC5V ±10%。消費電流:・リレーOFF/ 消費なし・リレーON/ 標準45mA(センサー電源送りを除く)。信号入力抵抗:約47kΩ。動作ON信号電圧:2.4V以上。基板サイズ:約36×36mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

可変電源専用ICのNJM317(または互換品)を使用した安定化電源のユニットです。 出力電圧はDC1.25V~で、最大23Vまで(入力電圧DC25V時)の範囲で調整可能です。 標準ではシンプルな可変電源ですが、機能拡張のための基板が付属していますので、市販の電圧計やスイッチなどを取り付けると、本格的な実験用電源を構成することができます。 入力部はDCジャック付きで、ACアダプターも接続可。 DCジャックにACアダプターを接続すると、入力端子に接続された電圧がカットされ、ACアダプター入力が優先されます。 機能拡張しない場合、基板を半分に切り取り、よりコンパクトにできます。 出力電圧固定で使用するための、固定抵抗取り付けスペースも装備。 放熱器付きで、組み立て後すぐに使用できます。 市販部品の追加で機能拡張可能。
種類工作キット 基板寸法(mm)100×45 寸法(mm)(放熱器)100×27×50 (アルミ:t=2) 出力電圧(V)DC1.25~(入力電圧-2) 出力電流(A)最大1.5(入出力間電位差5V以下の場合) 入力電圧範囲(V)DC3.5~25 再生紙使用マーク適合
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

エレキットうそ発見器
うそをついたり、ときめいたりするときには、手に汗をかきますね。このときのわずかな電気抵抗の変化をアナログメータで、するどく検出しちゃうキットです。リラックスセンサや仲良し度チェックセンサとして使うのも楽しいよ。
種類工作キット 構成部品総部品数29(うち電子部品数13) 仕様(使用半導体)トランジスタ1個、LED1個 使用電池006P×1個(別売) 基板寸法(mm)本体基板60×60、センサ基板30×40×2枚 消費電流(mA)約2~4.2
1個
2,698 税込2,968
欠品中

入門者向けセットです。
種類工作キット セット内容書籍:Arduinoをはじめよう 第3版×1、Arduino Leonardo×1、USBケ-ブル:A-microB(1m)×1、ブレッドボード(KH-102)×1、ジャンプワイヤーキット(BBJ-65)×1、カーボン抵抗(1/4W 5% 10kΩ)×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)(PT6601)×5、カーボン抵抗(1/4W 5% 220Ω)×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)(SEN-5003)×1、LED 5mm赤(GL5HD44)×1、LEDΦ5mmマルチカラー(RT5-5818RGBW-B)×1、LEDΦ5mm赤(L-513ET)×1、LEDΦ5mm緑(L-513GT)×1、LEDΦ5mm青(AL-513B7T-002)×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール(Rtc612-1307-13SP)×1、基板用リレー2回路2接点(G5V-2 DC5V)×1、Nch-MOSFET(2N7000)×1、スイッチングダイオード(1N4148)×2、温湿度センサ(DHT11)×1
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

ユニバーサル基板に角板型チップ抵抗器を取付けてケースに入れれば御希望の抵抗アレーが出来ます。
材質セラミック基板0.635t 適合ピン(足)CB-1-1 パターン片面のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
299 税込329
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

製品の特徴 ・ラズパイマガジン連動!記事と読み合せて様々なパーツを実験・学習! ラズパイマガジン6月号にて強力特集記事が掲載! 基板の作成から各部の使用法まで丁寧に解説。 ・外付け抵抗・LEDテスト ・フルカラーLED制御 ・スイッチ入力制御 ・DCモータ制御 ・有機ELディスプレイ制御 ・温湿度気圧センサ制御 ・アナログ入力制御 等、見逃せないトピックが盛りだくさん! ・キット一つで憂い無し!実験用パーツを豊富に同梱! 「試せるボード」の名に恥じず、同梱される実験用部品も非常に豊富! モータと電池ボックス、多数の抵抗やLEDが付属。 GPIOからPWM・ I2C・アナログ入力までキット一つで全部試せる、正にてんこもりセット!
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

人体に反応する赤外線センサーモジュール。感度も良く使いやすい赤外線センサーをモジュール化しました。リレー駆動回路などに容易に人体検出センサーを組み込むことができます。
種類工作キット センサー寸法(mm)Φ13.5 感知距離(m)3(環境により前後します) 出力電流150μA(センサーに保護抵抗として20kΩが直列に入っています) 基板寸法(mm)W10×D18(センサ・突起部含まず) 待機時間スタート安定/約10秒(実測値による値で、保証値ではありません) 電源電圧(V)3.5~ 12 動作電流(mA)0.02(約20μA)(負荷電流を含まず) タイマー時間約4秒(固定) 出力形式電圧出力 検知時3V、非検知時0V
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様寸法 = 65.2 x 47.5mmパッケージ外装 = HS100熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 65.2mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 47.5mm奥行 = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。
1袋(5個)
特価
7,398 税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好評の低電圧用DCモーターコントローラの基板完成品!PWM(Pulse Width Modulation)制御+フィードバックによる簡易型「DCモータコントローラ」です。モータの負荷トルクが増加し回転数が落ちても回転数を一定に近づけるように制御する回路が付いています。回転速度は、基板上の半固定ボリウムで任意に設定できます。回転方向、停止はトグルスイッチの操作で行えます。すぐに使えるように電池ボックス、QIコネクタ付ケーブル(モータ接続用)も付属しています。※電池、モータは付属しておりません。対応モータ例:マブチモータ・FA-130RA・RE-140RA・RE-260RA・RE-280RAなど模型に使用されている小型のDCモータの制御に最適です。電源電圧:DC2~3V(単3形×2本 電池ボックス付属)。消費電流:モータによって変化。最大負荷:適正負荷時の消費電流が900mAまでのモータ。回転制御範囲:約0~80%。回転方向切替:スイッチ切替(正転←停止→逆転)の切替。基板サイズ:約W51×D73×H37mm※Hはスイッチ、ハンダ付け部を含む高さ。付属品:・電池ボックス(QIコネクタリード線付)×1・QI片端圧着済ワイヤー450mm 赤/青×1各
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ワンダーキット置き配荷物検知器
荷物を検知して、端末機器に通知!。超音波センサーで荷物(物体)を検知し、検知後、Wi-Fiネットワークを通じて「LINE(ライン)」で荷物が置かれたことを通知することができます。約8秒間、検知が続かないと通知をしないため、短時間検知された通りすがりの物体を誤って通知することはありません。物体検知は超音波(耳に聞こえない音)で行っていますので、光センサーの使用が難しい直射日光の当たる場所でも使用することができます。通知モードは外部ネットワーク接続(IFTTT)通知モード・ローカルネットワーク接続通知モードの2種で行うことが出来ます。 。 電源電圧:・6.0V(5.6~6.8V可)・DCジャック:内径Φ2.1センタープラス・汎用端子:・ねじ止め端子・単3×4電池ボックス付属。動作電流:Wi-Fi使用時 平均約80mA(ピーク400mA)。待機電流:100μA以下。物体検知:超音波センサーによる方式。物体検知設定範囲:4~170cm(ボリウムで設定)。超音波モジュール測定範囲:2~200cm。動作モード:3モード・S:セットモード・I:ローカルネットワーク接続通知モード・O:外部ネットワーク接続通知モード。Wi-Fi部:・使用モジュール:ESP-WROOM-02[TELEC認証済]・周波数:2.4GHz~2.5GHz・送信出力:約+20dBm(802.11b時)・受信感度:約-91dBm(802.11b時)・プロトコル:802.11b/g/n・Wi-Fiモード:2種・ A.P(アクセスポイントモード)・ STA(ステーションモード)・セキュリティ:WPA/WPA2。基板寸法:58.4(W)×63.5(D)×34(H)mm (突起部を含まず)。ケース:タカチ製 プラスチックケース型番:SW-125(別売)※取り付けには穴あけ加工が必要です。
品名置き配荷物検知器【基板完成品】
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

振動のある所等で、ボリウム等を使用出来ない場合、本製品を表面実装用基板に取付け、抵抗等を抜き差ししながら調整し、調整の終わった時点で部品の足に半田付して固定します。
材質リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 リード線径(Φmm)0.3~0.6 推奨ランド径(Φmm)3.2×1.6
1袋(1000個)
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)リード延長用ピン
RoHS
リード付部品のリードを長くしたい場合にご利用ください。 リードを穴の中へ入れて、はんだ付けを行ってください。 発熱部品(抵抗器など)を基板から浮かせて実装することで、周囲への熱影響を防ぐことができます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,398 税込7,038
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 16 V dc長さ = 34.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 5.2mmシリーズ = FC68147ロックDCプラグ、再配線可能. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグは、再配線に対応しています。 このDC電源プラグには、2.1 mmと2.5 mmのモデルがあります。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間). この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0948 884-0948 は、再配線可能な2.5 mmロックDCプラグ付き 品番 ; 884-0950 884-0950 は、再配線可能な2.1 mmロックDCプラグ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

好きな音楽、効果音を登録可能、光学式センサ付きの音が鳴る貯金箱!。音が鳴る貯金箱を簡単に製作するための電子回路基板です。MP3形式のフォーマットの音楽(効果音)を6曲登録できるので、硬貨を入れたときに自分の好きな効果音を鳴らせます。データ容量が約4Mバイトあるので、ビットレート[32Kbps]のデータであれば3分程の曲を5~6曲登録できますので短い効果音だけではなく、好きな楽曲を流せます。基板本体にスピーカを搭載していますが、ラインレベルの信号出力端子が付いていますので、外部にアンプを接続することで、さらに大きな音を鳴らすことも可能です。貯金箱だけではなく募金箱などにも応用できます。対応硬貨:1円、5円、10円、50円、100円、500円硬貨※2023年現在、製造発行されているもの※著しく汚れたものの場合、反応しないことがあります。硬貨待ち受け時間:約20秒※最後のコイン検出後または音の再生を完了後、待機モードに入ります。音データ登録容量:約4Mバイト[FLASH MEMORY]※電源を切っても消えません。※32kbpsのデータの場合 1Mバイトで約4分。音データ形式:MP3フォーマット(拡張子[.mp3])・対応サンプリング周波数(Hz):8K / 11.025K / 12K /16K / 22.05K / 24K / 32K / 44.1K / 48K・エンコード方法:CBR(固定ビットレート)のみ※[ABR][VBR]でエンコードされたものは使用できません。フリーソフトなどで適合した形式に変換してご使用ください。音を鳴らすパターン:3種から選択・1.[1 Loop] 毎回、登録1を鳴らす・2.[RANDAM] 登録1~6までの音をランダムに鳴らす・3.[Forward] 登録1→2→3…と順に鳴らす※本製品には硬貨を入れる箱は付属しておりませんのでお好みの箱をご用意ください。L型取り付け金具が付属していますので、上面、横面など好みの所に取り付けできます。基板取付口サイズのイメージですが、7×7cmの一般的な牛乳パックの規格サイズと同じサイズです。電源電圧:標準 DC3V(3.0~5.2V可)※単4電池ボックス×2搭載。動作電流:最大 250mA。待機電流:2μA以下。硬貨検出:光学式(赤外線の反射)。音データ登録数:6曲。音出力(モノラル):スピーカ出力(8Ω 0.5W)※音量調整ボリウムあり・ラインレベル出力。音データ転送用インターフェース:MICRO USB-B。基板サイズ:69.8(W)×69.8(D)×17.5(H)mm※Hはリベットも含んだ値です。
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金併用 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタシリーズ = DIN 41612取り付けタイプ = ケーブルマウント最大接触抵抗 = 1mΩ最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -55℃定格電流 = 40ADIN 41612 Mコンタクト. 両方のはんだバケットに電源プラグとソケットコンタクトを搭載、90 °終端、最大定格40 A 接触抵抗 <3 mΩ 金めっきクラス1 50 Ωの同軸コンタクトは、圧着及びはんだ終端のRG178B/U及びRG174A/U (RG316)ケーブルに対応します。 75 Ω同軸コンタクトは、圧着又ははんだ終端のRG179ケーブルに対応します。 同軸コンタクトの抵抗: <10 mΩ (中心部)、<3 Ω (外部) 高電圧インサートの接触抵抗、外部導体 = <3 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 16 V dc長さ = 34.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 5.2mmシリーズ = FC68147ロックDCプラグ、再配線可能. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグは、再配線に対応しています。 このDC電源プラグには、2.1 mmと2.5 mmのモデルがあります。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間). この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0948 884-0948 は、再配線可能な2.5 mmロックDCプラグ付き 品番 ; 884-0950 884-0950 は、再配線可能な2.1 mmロックDCプラグ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

スイッチサイエンスSPRESENSE アドオン BME280
ソニーのSPRESENSE専用の環境センサー基板です。基板上に搭載した「BME280」により温度・湿度・気圧の測定ができます。基板上には、拡張用の3.3V系I2C端子もあるので、信号レベル変換基板としても利用できます。本製品には逆差し防止機構がありませんので、SPRESENSE本体に取付ける場合には1番ピンを確認しながら取り付けてください。製品仕様:。・温度・湿度・気圧センサー(BME280)を搭載。 (I2Cの初期アドレスは0x76:7bit表記)。・拡張用の3.3V系I2C端子を搭載。・I2C用プルアップ抵抗のパターン有り。(抵抗は未実装)。・SPRESENSE用ピンヘッダを搭載。・基板サイズ:20.32×33.02mm
センサーBME280 基板寸法(mm)20.32×33.02
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RFターミネータ, BNC, プラグ
RoHS
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄道模型に楽しいアクションを加える総合学習基板! 本実験ボードは Arduino 互換マイコンを実験ボード上に搭載し、 Part1 から Part7 まで各 Part で解説された自動点滅による信号機や、 サーボモータを使った踏切遮断機などの製作に必要な回路をボード上の各ゾーンに配置、 Arduino 互換マイコンと各ゾーンの配線を差し替えることによりブロック感覚で各Partの制御実験を楽しめる電子工作初心者のための総合学習基板です。 オープンソース・ハードウェアを利用し鉄道模型に楽しいアクションを加える技術評論社刊「Arduino で楽しい鉄道模型」と連動、これまで電子工作にあまりなじみのなかった方やマイコンのプログラミングに詳しくない方でも、すぐに実験を始める事が出来るように考慮されています。 ※この商品には雑誌は付属しません。別途お買い求めください。
仕様重量:約 88g 付属品USB シリアル変換モジュール×1 USB シリアル変換モジュール接続ケーブル×1 ジャンパーコードセット 1、ネジセット 1、保証書 1 部(組立済みのみ) 電源電圧DC5V センタープラス (マイコン、LED、サーボモータ、ステッピングモータ)、DC12V センタープラス (DC モータ) ※各 AC アダプタは添付されておりません。 外形寸法W130×D95×H20 mm(突起部除く) 機能Arduino 互換マイコン×1(Arduino 機能互換*ピン互換ではありません) / 可変抵抗×1 / 光センサ(CdS セル)×1 / 圧電スピーカ×1 / LED×4 他外部 LED 接続可能 / サーボモータ接続端子×1 / ステッピングモータ制御回路×1 / DC モータ制御回路×2 *各モーター、AC アダプタは添付されておりません。お客様自身でご用意いただく必要があります。 動作環境温度 0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと) 生産国Made in Japan
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1個
949 税込1,044
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サーミスタは温度が変化すると抵抗値が変化する温度センサです。そのサーミスタを使って温度が上がるとON / 下がるとOFFする温度スイッチを作ります。60V 1A(DC)定格のフォトMOSリレーを使っていますので小型DCファンやブザーなどいろいろなものをコントロールできます。
種類その他 商品構成フォトMOSリレー:TLP592A×1、LED:赤×4、サーミスタ:10kΩ×1、抵抗:270Ω×1、抵抗:1.6kΩ×4、抵抗:5.6kΩ×1、ジャンプワイヤー:10cm×9、ブレッドボード×1
1個
599 税込659
8日以内出荷

仕様寸法 = 127.7 x 72.5mmパッケージ外装 = HS300熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 127.7mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 72.5mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様寸法 = 28 x 27.3mmパッケージ外装 = HS25熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 28mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 27.3mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,270 税込3,597
7日以内出荷

仕様寸法 = 97.7 x 47.5mmパッケージ外装 = HS150熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 97.7mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 47.5mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
9,398 税込10,338
7日以内出荷

仕様寸法 = 48.7 x 47.5mmパッケージ外装 = HS75熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 48.7mm動作温度 Max = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 47.5mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様寸法 = 49.1 x 29.7mmパッケージ外装 = HS50熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 49.1mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 29.7mm奥行 = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様寸法 = 21 x 19.9mmパッケージ外装 = HS15熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 21mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 19.9mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,320 税込2,552
7日以内出荷

仕様寸法 = 16.5 x 15.9mmパッケージ外装 = HS10熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 16.5mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 15.9mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1個
25,350 税込27,885
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
559 税込615
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金併用 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタシリーズ = DIN 41612取り付けタイプ = ケーブルマウント最大接触抵抗 = 1mΩ最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -55℃定格電流 = 20ADIN 41612 Mコンタクト. 両方のはんだバケットに電源プラグとソケットコンタクトを搭載、90 °終端、最大定格40 A 接触抵抗 <3 mΩ 金めっきクラス1 50 Ωの同軸コンタクトは、圧着及びはんだ終端のRG178B/U及びRG174A/U (RG316)ケーブルに対応します。 75 Ω同軸コンタクトは、圧着又ははんだ終端のRG179ケーブルに対応します。 同軸コンタクトの抵抗: <10 mΩ (中心部)、<3 Ω (外部) 高電圧インサートの接触抵抗、外部導体 = <3 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様ジェンダー = オス向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金併用 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタ取り付けタイプ = スルーホール最大接触抵抗 = 1mΩ最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -55℃定格電流 = 40ADIN 41612 Mコンタクト. 両方のはんだバケットに電源プラグとソケットコンタクトを搭載、90 °終端、最大定格40 A 接触抵抗 <3 mΩ 金めっきクラス1 50 Ωの同軸コンタクトは、圧着及びはんだ終端のRG178B/U及びRG174A/U (RG316)ケーブルに対応します。 75 Ω同軸コンタクトは、圧着又ははんだ終端のRG179ケーブルに対応します。 同軸コンタクトの抵抗: <10 mΩ (中心部)、<3 Ω (外部) 高電圧インサートの接触抵抗、外部導体 = <3 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります