1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様周辺機器タイプ:スマート カード 、 タイマ/カウンタ数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:28 、 寸法:9.8 x 4.5 x 1.2mm 、 長さ:9.8mm 、 幅:4.5mm 、 高さ:1.2mm 、 動作供給電圧 Max:5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 シリアルI / Oペリフェラル、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,260 税込1,386
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります